29ページ目: ネットワーク機器

生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
1,595件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT-DRMT-J02 アライドテレシス

    AT-DRMT-J02

    アライドテレシス
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    10日以内出荷
    AT-DRMT-J02は、AT-AR2010V用のDINレールマウントキットです。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
  • AT-DRMT-J01 アライドテレシス

    AT-DRMT-J01

    アライドテレシス
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    14日以内出荷
    AT-DRMT-J01は、LMC110シリーズ、LMC100シリーズ、PSAD-05を最大2台まで搭載可能なDINレール取付キットです。制御盤内にコンパクトに収容が可能で確実に固定することが可能です。
    仕様アスベスト:非含有、J-Moss:対象外質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×21×113RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ Advantech(アドバンテック)

    非管理型 産業用イーサネットスイッチ (10/100Mbps対応) EKI-2000シリーズ

    Advantech(アドバンテック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    <非管理型_イーサネットスイッチの製品ページ> 堅牢な金属筐体を採用し、過酷な産業環境でも安定した通信を実現するスイッチングハブです。 ----------------------------------------------------------------------------------- ・10/100Mbps対応 イーサネットポート(Auto MDI/MDI-X対応) ・高信頼設計:IP30準拠金属筐体・広い動作温度範囲で産業環境に最適 ・即時導入:プラグ&プレイ対応で設定不要、既存ネットワークに簡単追加 ・幅広い動作温度に対応 ・DINレール取付可能 ----------------------------------------------------------------------------------- ・豊富なポート構成:RJ45ポートのみのモデルから、RJ45/光ファイバポート混在モデルまでラインナップ。 シリーズ名後ろに「」記載なし:動作温度範囲:-10~60℃ 「I」:広温度帯対応 -40~75℃ 「M」:マルチモードファイバー Up to 2km(EKI-2525M/2526M) 「S」:シングルモードファイバー Up to 30km(EKI-2526S) 「DI」:DNV規格認証スイッチ、広温度帯対応(EKI-2528DI:海洋産業アプリケーション向け) ※型番の中に、上記のローマ字が含まれている場合、それぞれの意味を示しています。 -----------------------------------------------------------------------------------
    取付け方法DINレール/Wall検知方式Auto MDI/MDI-X対応入力電源DC外部電源保護逆極性・過電流保護ネットワークタイプ非管理型・イーサネットスイッチ各種認証CE/FCC Class A伝送速度10/100BASE入力電源(V)DC12~48
  • 産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換 Advantech(アドバンテック)

    産業用Modbus TCPゲートウェイ RS-232/422/485対応 シリアル通信変換

    Advantech(アドバンテック)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    8日以内出荷から17日以内出荷
    RS-232 / RS-422 / RS-485 → Modbus TCP 変換 産業用シリアル-イーサネットゲートウェイ ・PLCや計測機器のEthernet接続。 ・既存シリアル設備のネットワーク化 ======================【仕様】====================== EKI-1221 1ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ EKI-1222 2ポート RS-232/422/485 Modbusゲートウェイ ================================================== 【特長】 ⇒通信機能 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 対応 シリアル-イーサネット変換器 ・Ethernet(10/100Mbps)経由で既存のシリアル機器をネットワーク化 ・Modbus RTU / ASCII 対応 ・921.6 kbpsまでの任意のボーレートに対応 ・RS-232 / RS-422 / RS-485 通信をソフトウェアで選択 ⇒Modbus通信 ・シリアルポート当たり Modbusマスターモードで最大16接続 ・Modbusクライアントモードで最大32セッション対応 ⇒電源・設置 ・12~48VDC デュアル電源入力対応(冗長電源) ・DINレール取付対応の産業用設計 ⇒保護機能 ・すべてのシリアル信号に内蔵 15kV ESD 保護 ・RS-485 自動データフロー制御 ・DC電源ポート:ライン間 2kV サージ保護 ・信号ポート:対地間 4kV サージ保護 ⇒環境仕様 ・動作温度:-10~60℃ ------------------------------------------------------------------- 【必要ソフトウェア】 本製品の設定には下記ユーティリティを使用します。 ユーティリティソフトウェア:EKI series Device Configuration Utility (アドバンテック公式ページから無償ダウンロード) 対応OS: Windows XP / 7 / 8.1 / 10 Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / 2019 Linux -------------------------------------------------------------------
    取付け方法DINレール、壁伝送速度(Mbps)10/100RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC Part 15 Subpart B (Class A)入力電源(V)DC12~48動作温度範囲(℃)-10~60
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080G-8GE-L13-L13 ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080G-8GE-L13-L13

    ハーティング
    ¥6,598,000税込¥7,257,800
    1箱(50台)
    6日以内出荷
    産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
    電圧24VDCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100/1000BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75RoHS指令(10物質対応)対応ポートM12
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-E-5GE-LV-LV

    ハーティング
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    欠品中
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100/1000BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-5GE-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050G-5GE-LV-LV

    ハーティング
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    47日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100/1000BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-40~+75RoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-EIP-5T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-EIP-5T-LV-LV

    ハーティング
    ¥659,800税込¥725,780
    1箱(50台)
    73日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-8T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-8T-LV-LV

    ハーティング
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    61日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数8 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoSなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-EIP-8T-LV-LV (w/QoS) ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3080-E-EIP-8T-LV-LV (w/QoS)

    ハーティング
    1箱(50個)
    欠品中
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数8 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-EIP-5T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-EIP-5T-LV-LV

    ハーティング
    ¥659,800税込¥725,780
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-5T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon3050-E-5T-LV-LV

    ハーティング
    ¥599,800税込¥659,780
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    電圧12-48VDC/18-30VACポート数5 x 10/100BASET(X)保護等級IP30動作温度(℃)-10~+60ネットワークタイプポート:QoSなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートRJ45
  • 産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LV ハーティング

    産業用イーサネットスイッチ:Ha-VIS eCon7080-EIP-8T-LV-LV

    ハーティング
    ¥4,498,000税込¥4,947,800
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    産業用イーサネットスイッチM12コネクタタイプ
    電圧24VAC/DCタイプアンマネージドポート数8 x 10/100BASE-T(X)保護等級IP65動作温度(℃)-40~+75ネットワークタイプポート:QoS:Ethernet/IP、 PROFINETRoHS指令(10物質対応)対応ポートM12
  • ケーブル シュナイダーエレクトリック

    ケーブル

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,688~税込¥8,457~
    1台
    42日以内出荷
  • Tofinofirewall シュナイダーエレクトリック

    Tofinofirewall

    シュナイダーエレクトリック
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    42日以内出荷
  • 産業用イーサネットスイッチ Modicon スタンダード アンマネージド スイッチ シュナイダーエレクトリック

    産業用イーサネットスイッチ Modicon スタンダード アンマネージド スイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
  • CAT5 8ポート シュナイダーエレクトリック

    CAT5 8ポート

    シュナイダーエレクトリック
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    42日以内出荷
  • CAT5 6ポート光MM3P シュナイダーエレクトリック

    CAT5 6ポート光MM3P

    シュナイダーエレクトリック
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    42日以内出荷
  • CAT5 6ポート光MM2P シュナイダーエレクトリック

    CAT5 6ポート光MM2P

    シュナイダーエレクトリック
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    42日以内出荷
  • CAT5 4ポート シュナイダーエレクトリック

    CAT5 4ポート

    シュナイダーエレクトリック
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    42日以内出荷
  • 無線SW プログラマブル受信機 Modbusシリアルライン通信 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    無線SW プログラマブル受信機 Modbusシリアルライン通信

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    63日以内出荷
    離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
    種類プログラマブル受信機 Modbusシリアルライン通信保証期間18ヶ月
  • CC-Link IEフィールドネットワーク増設ディジタルーアナログ変換ユニット 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワーク増設ディジタルーアナログ変換ユニット

    三菱電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    欠品中
    出力点数(アナログ)4点(4チャンネル)出力形式アナログ電圧・電流出力接続ユニット-(複数)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本DC入力/トランジスタ出力,端子台)

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    82日以内出荷
    定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,端子台)

    三菱電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    83日以内出荷
    出力点数32点定格負荷電圧(V)DC12/24最大負荷電流(A)0.5外部接続1線式出力形式トランジスタ(シンクタイプ)
  • 擴充輸入輸出模組規格 擴充輸入模組 NZ2EX2B1(N)-16D型擴充DC輸入模組 三菱電機

    擴充輸入輸出模組規格 擴充輸入模組 NZ2EX2B1(N)-16D型擴充DC輸入模組

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
  • CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設DC入力,スプリングクランプ端子台) 三菱電機

    CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(増設DC入力,スプリングクランプ端子台)

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    82日以内出荷
    定格入力電圧(V)DC24(リップル率5%以内)(許容電圧範囲 DC20.4~28.8V)入力点数16点定格入力電流(mA)6.0 TYP.(DC24V)
  • ネットワークモーションシステム パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    ネットワークモーションシステム

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CONPROSYS産業用スイッチングHUB 10M/100M 5ポート CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS産業用スイッチングHUB 10M/100M 5ポート

    CONTEC(コンテック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    小型サイズに100BASE-TX対応ポートを5ポート搭載 AutoMDI/MDI-X機能、オートネゴシエーション機能対応 DINレールの設置が可能 12 - 24VDCのワイドレンジ電源に対応 電源2重化、電源逆配線対策回路を内蔵 -20~+60℃周囲温度に対応
    ポート数×5(10T、100TX)機能10M、100Mスイッチ(HUB)
  • マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB) Panasonic(パナソニック)

    マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷
    付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)質量(kg)約5.2タイプ1外線モジュール15モジュール(空き11モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)最大3.9定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
  • GXシリーズ IO-Link マスタユニット omron(オムロン)

    GXシリーズ IO-Link マスタユニット

    omron(オムロン)
    ¥80,980税込¥89,078
    1個
    3日以内出荷
    ポート数8プロトコルIO-Link プロトコル伝送速度COM1:4.8kbps、COM2:38.4kbps、COM3:230.4kbps
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    1個
    欠品中
    MoxaのIKS-6728A-8PoEシリーズ、ギガビットモジュラマネージドPoE+イーサネットスイッチは、ビジネスおよび産業用ミッションクリティカルなアプリケーション要求を満たす設計がされています。 IKS-6728A-8PoEは、最大24 10/100BaseT(X)またはPoE/PoE対応+および4コンボギガビットイーサネットポートを標準装備しています。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30 Wの電力提供、およびワイパー/ヒータを使用した全天候性のIP監視カメラ、ハイパフォーマンスワイヤレスアクセスポイント、堅牢なIP電話など、ヘビーデューティの産業PoEデバイスが必要とする最大36Wの高出力を提供します。 IKS-6728-8PoEイーサネットスイッチは、PoE+ポート用48VDCおよびシステム電源およびシステム電源用110/220 VACの2種類の電源入力ソースをサポートします。 これらのイーサネットは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電源スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理およびポートミラーリングといった、様々な管理機能をサポートしています。 IKS-6728-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するための3KVサージ保護機能を備え苛酷な屋外アプリケーションのために特別に設計されています。 IEEE 802.3af/at対応8ビルトインPoE+ポート。 最大36 W出力/PoE+ポート。 苛酷な屋外環境用3 KV LANサージ保護。 デバイスモード解析のためのPoE診断。 広帯域幅通信のための4ギガビットコンボポート。 全負荷で-40から75℃動作温度範囲。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥2,798,000~税込¥3,077,800~
    1個
    103日以内出荷
    ICS-G7848A/G7850A/G7852Aシリーズはモジュラー方式のフル・ギガビット・バックボーン・スイッチとなります。 最大48個のギガビット・ポートと4個の10ギガビット・イーサネット・ポートにより柔軟性のあるインストールが可能となります。 レイヤ3のルーティング機能にも対応しており、大規模産業用ネットワークに最適です。 フル・ギガビット対応による、帯域幅の確保により大量のビデオ、音声データ通信にも高いパフォーマンスを発揮します。 Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPの冗長化プロトコルに対応しており信頼性の高いバックボーンネットワークの構築が可能です。 最大48個のギガビットイーサポート。プラス4個の10Gイーサネットポート。 最大52個の光ファイバーポート(SFPモジュールスロット)。 ファンレスデザイン、-10~60℃仕様。 柔軟性のあるモジュラー仕様。 ホットスワップインターフェース、電源モジュール搭載。 ターボリング、ターボチェーン対応(250台 50ms以下の復旧時間)。 RSTP/STP、MSTPによるネットワークの冗長化に対応。 絶縁型冗長電源入力。 視覚的に簡単にネットワーク管理が行えるMXStudioをサポート。 V-ON機能により、ミリ秒レベルのマルチキャストビデオリカバリー。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    23日以内出荷から43日以内出荷
    EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、および新しくフルギガビットバックボーンを構築するために最適な、8/12/16ビットイーサネットポートと最大4光ファイバポートを備えています。 ギガビット伝送は、優れたパフォーマンスを確保するために帯域幅の増大および迅速にネットワークを介して大量のトリプルプレイサービス(データ、映像、音声)を転送することができます。 さらに、Turbo Ring、Turbo Chain、RSTP/STPおよびMSTPの冗長イーサネットがシステムの信頼性とネットワークバックボーンの可用性を向上します。また、EDS-G500Eシリーズ産業用イーサネットスイッチは、EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視をサポートします。 EDS-G500Eシリーズギガビットイーサネットスイッチは、特に、ビデオおよびプロセス監視、ITS(高度交通管制システム)、およびDCS(Distributed Control System)システムといったバックボーン構築の拡張に必要とする通信要件の厳しいアプリケーションのために設計されています。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視サポート。 Turbo RingおよびTurbo Chain(リカバリタイム<50ms、@250スイッチ全負荷)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティマネージメント。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB(Automatic Backup Configurator)によるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップ。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個
    63日以内出荷
    EDS-G509は、9つのギガビットイーサネットポートおよび最高5ファイバーオプティックポートを備え、既存のネットワークをギガビットスピードにアップグレード、あるいは新しいフルギガビットバックボーン構築に理想的です。 ギガビット伝送は、ハイパフォーマンスの帯域幅増大、ネットワークを通して大量のビデオ、音声、データを高速に転送できます。 Turbo RingリダンダントイーサネットおよびRSTP/STP(IEEE 802.1w/D)は、システムの信頼性およびネットワークバックボーンの有用性を増大します。 このためEDS-G509シリーズは、ビデオによる工程監視、造船、ITS、DCSシステムのような特別な通信を要求するアプリケーションのために設計されその全てはバックボーン構築による利点を受けることができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 IEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)ネットワークの精密時間同期。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTPネッワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMPv3, IEEE 802.1X, HTTPS, SSHによるネットワークのセキュリティ強化。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 予期できないネットワークステータスを防止する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッギングのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 IPネットワークにセンサおよびアラームを統合するためのデジタル入力。 ABC-01 (自動バックアップコンフィギュレータ)によるシステムコンフィギュレーションのバックアップ。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    68日以内出荷
    EDS-510Eギガビットイーサネットスイッチは、ファクトリーオートメーション、ITSおよびプロセス制御といった厳しいミッションクリティカルなアプリケーションの要求を満たす設計がされています。 3ギガビットイーサネットポートは、ギガビット冗長Turbo Ring およびギガビットアップリンクを構築するための優れた柔軟性を提供します。 また、マネージドスイッチは、スイッチの設定に必要なUSBインターフェース、システムファイルのバックアップおよびファームウェアのアップグレードを採用しているため管理が容易にできます。 冗長リングのための2ギガビットイーサネットポートおよびアップリングソリューションのための1ギガビットイーサネットポートの提供。 主要なマネージド機能の迅速な設定のためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード(IPv6 Logo Committee認証)。 ネットワークの精密時間同期のためのIEEE 1588 PTP V2(精密時間プロトコル)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP、PROFINETおよびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 Turbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 50 ms、250台スイッチ不全負荷時)、RSTP/STPおよびMSTPネットワーク冗長性サポート。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 最適な帯域幅使用のためのポートトランキング。 RADIUS、TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPSおよびSSHによるネットワークセキュリティの強化。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワークセキュリティ管理。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブ機能。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 MACアドレスに基づいた認証のないアクセスをブロックするためのポートロックポート機能。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。 異常発生時のE-mail、リレイ出力を介した自動警報。 ABC-02-USB自動バックアップによるシステムの設定バックアップ/復元およびファームウェアのアップグレード。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    1個
    欠品中
    MoxaのEDS-P510A-8PoEシリーズは、8 10/100BaseT(X)、802.3af(PoE)、および802.3at(PoE+)準拠イーサネットポート、および2コンボギガビットイーサネットポートを標準装備した、ギガビットマネージドPoE+イーサネットスイッチです。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、標準モードでPoE+ポートあたり最大30Wを提供することで最大36Wの高出力のワイパー/ヒータを装備した耐候性IP監視カメラ、ハイパフォーマンスのワイヤレスアクセスポイントおよび堅牢なIP電話といった産業用ヘビーデューティのPoEデバイスの使用が可能となります。 EDS-P510A-8PoEイーサネットスイッチは、非常に汎用性があります。 また、SFPファイバポートは、高いEMI耐性を備えデバイスからコントロールセンタへの最大120kmの長距離にデータを伝送することができます。 イーサネットスイッチは、STP/RSTP、Turbo Ring、Turbo Chain、PoE電力管理、PoEデバイス自動チェッキング、PoE電力スケジューリング、PoE診断、IGMP、VLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、およびポートミラリングを含む様々な管理機能をサポートしています。 EDS-P510A-8PoEシリーズは、PoEシステムの中断のない信頼性を保証するために特に3KVサージ保護機能を備えることで苛酷な屋外アプリケーションに最適な設計がされています。 IEEE 802.3af/at規格準拠8 PoE+ポートビルトイン。 最大36 W 出力/PoE+ポート。 3 KV LANサージプロテクションによる極端な屋外環境対応。 受電側機器 (PD)モード分析のためのPoE診断。 高帯域幅および長距離通信のために必要な2ギガビットコンボポート。 240WフルPoE+負荷@-40~75℃によるオペレーション。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    43日以内出荷から103日以内出荷
    EDS-508A/505Aは、Plug-n-Playマネージド・リダンダント・イーサネットスイッチです。 Turbo Ring DIPスイッチのセットによりTurbo Ring(リカバリタイム <20ms)を簡単にセットアップする事ができ、システムの信頼性を向上させます。 加えてEDS-508A/505Aは、QoS、802.1Q VLAN、ポート・ベースのVLAN、801.1X、SSL、SNMP V1/V2c/V3、IGMPスヌーピング、ポートトランキングおよびネットワーク管理のためのRMONのような、多くのアドバンスド・マネージド機能をサポートします。 '-40℃から75℃までのより幅広い動作温度での使用も可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    63日以内出荷
    EDS-G308シリーズは8つのギガビット・イーサネット・ポートと最大2つの光ファイバ・ポートを備えているので、高い帯域幅が必要なアプリケーションに最適です。 EDS-G308シリーズは産業用ギガビット・イーサネット接続のための経済的なソリューションを提供し、内蔵のリレー警告機能は停電やポート切断を管理者に通知します。 EDS-G308シリーズには、稼働時温度が0から60℃までのタイプと、-40から75℃までの広範な稼働時温度に対応しているタイプの2種類の製品が用意されています。 上記の2種類の製品は100%のバーンイン検査により、産業用オートメーション・コントロールの特別な要件に適合することが確認されています。 また、EDS-G308シリーズはDINレールや分配ボックスに容易に搭載できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    63日以内出荷から113日以内出荷
    EDS-308/305シリーズは、イーサネット接続の経済的なソリューションを提供する8ポートおよび5ポートのイーサネットスイッチです。 また、スイッチにビルトインされたリレー接点出力機能により、電源故障またはポートブレーク時にメンテナンスエンジニアに対して警報を発します。 このスイッチは、ハザード環境(Class 1 Div. 2/Zone 2)のような厳しい工業環境での使用に適したFCC、TUV、ULおよびCE規格に準拠して設計されています。 EDS-308/305シリーズには、2タイプあり、1つは動作温度が0℃から60℃のもの、もう1つは-40℃から75℃までのハザード環境に対応した動作温度を保証するものです。 どちらのモデルも出荷前に100%のバーンインテストを行っていますので、工業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 産業用イーサネット・スイッチ MOXA

    産業用イーサネット・スイッチ

    MOXA
    1個
    欠品中
    EDS-P206A-4PoEスイッチは、PoE(Power-over-Ethernet) 1から4ポートをサポートするスマート、6ポート、アンマネージドイーサネットスイッチです。 EDS-P206A-4PoEスイッチは、電源供給機器(PSE)として分類されます。 スイッチは、電源の中央集中化を可能にすると共に1ポートあたり最大30Wの電源を提供します。スイッチは、IEEE 802.3at対応受電デバイス(PD)に電源を供給するために使用できます。 追加の電源配線の必要性をなくし、また、産業イーサネットネットワークの経済的なソリューションを提供する10/100M、全2重/半2重、MDI/MDI-XオートセンシングによるIEEE802.3/802.3u/802.3xをサポートします。 さらに、電源障害またはポートブレークが生じたとき、ビルトインリレー警告機能がネットワークエンジニアに対して警告します。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合

『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ネットワーク機器