絞り込み
ブランド
- MOXA(287)
- フエニックス・コンタクト(244)
- WatchGuard(165)
- omron(オムロン)(162)
- シュナイダーエレクトリック(102)
- オムロンヘルスケア(98)
- アライドテレシス(96)
- SIEMENS(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
- 三菱電機(40)
- azbil(旧:山武)(17)
- ハーティング(17)
- CONTEC(コンテック)(15)
- Lovato(14)
- ワゴジャパン(13)
- CROUZET(13)
- Advantech(アドバンテック)(13)
- ABB(12)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- ブランドをもっと見る

Trade Up to WatchGuard XTM 1520-RP and 3-yr Security Bundle
WatchGuard¥7,898,000税込¥8,687,8001個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard XTM 1520-RP and 3-yr Security Bundle。
Trade Up to WatchGuard XTM 1520-RP and 1-yr Security Bundle
WatchGuard¥4,498,000税込¥4,947,8001個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard XTM 1520-RP and 1-yr Security Bundle。
Trade Up to WatchGuard XTM 1520-RP and 1-yr LiveSecurity
WatchGuard¥3,198,000税込¥3,517,8001個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard XTM 1520-RP and 1-yr LiveSecurity。
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Total Security Suite
WatchGuard¥3,398,000税込¥3,737,8001個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Total Security Suite。
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥1,998,000税込¥2,197,8001個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 3-yr Basic Security Suite。
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Total Security Suite
WatchGuard¥1,698,000税込¥1,867,8001個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Total Security Suite。
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Standard Support
WatchGuard¥779,800税込¥857,7801個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Standard Support。
Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Basic Security Suite
WatchGuard¥1,098,000税込¥1,207,8001個5日以内出荷Trade Up to WatchGuard Firebox M440 with 1-yr Basic Security Suite。
WatchGuard AP130
WatchGuard¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷AP130はWi-Fi 6に対応しており、スモールオフィスなど低密度の屋内環境に最適なソリューションになっています。
WatchGuard AP130 NFR Hardware and 3-yr USP Wi-Fi
WatchGuard¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷AP130はWi-Fi 6に対応しており、スモールオフィスなど低密度の屋内環境に最適なソリューションになっています。
ディストリビュータ(アイソレータ対応形)
MG(旧エム・システム技研)¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷みにまるシリーズ用途ディストリビュータ入力信号4~20mA DCコーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
EtherCAT用 リモートI/O
MG(旧エム・システム技研)¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷リモートI/Oシリーズ用途R7I4DECT シリーズ通信方式EtherCATコーティングなし端子台e-CONコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
チャートレス記録計(48×96サイズ)
MG(旧エム・システム技研)¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷チャートレス記録計用途VR4896E-G2寸法(mm)48×96コーティングなしRoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba Networking CX 5420 24p SFP 1G Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,079,000税込¥1,186,9001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 8p SFP+ 1G/10G LRM Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,327,000税込¥1,459,7001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 4p SFP+ 1G/10G LRM Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,105,000税込¥1,215,5001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 16p Smart Rate 1G/2.5G/5G Class6 PoE Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,136,000税込¥1,249,6001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 8p Smart Rate 1G/2.5G/5G/10G Class8 PoE Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,136,000税込¥1,249,6001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 20p 10M/100M/1G Class4 PoE 2p SFP28 1G/10G/25G Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥1,327,000税込¥1,459,7001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 24p 10M/100M/1G Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥913,000税込¥1,004,3001個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
HPE Aruba Networking CX 5420 24p 10M/100M/1G Class4 PoE Module
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥998,800税込¥1,098,6801個5日以内出荷固定ポートL3管理型Ethernetスイッチ。
イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド
RS PRO¥33,980税込¥37,3781箱(1個)7日以内出荷RS Pro RS-525 産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポートイーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このスイッチは、 DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計で、ワイヤを簡単に取り外せるねじ Terminal Block を備えた非導電ポリアミドケースに収められています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ PoE x 4 (黄 PoE 非対応黒 x 1 RJ45 ジャック DIN 取り付けを内蔵したコンパクトな設計 冗長二重電源入力: +44V ~ +57VDC PoE 電力バジェット: 90 W ( 70 o C 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mA @ +5 V dc / 36 mA @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W 、 +70 ° C 電源入力:非安定化 +44 VDC ~ +57 VDC 、逆極性保護PoE+ : +51 VDC ~ +57 VDC 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:ワイヤ取り外し可能な簡単なねじ Terminal Block を備えた IP20 等級非導電性ポリアミドケース 寸法: 94 x 88 x 23 mm 重量: 235 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5高さ = 88mmシリーズ = RS-525寸法 = 94 x 88 x 23mmRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ RS PRO 5 アンマネージド
RS PRO¥27,980税込¥30,7781箱(1個)7日以内出荷RS Pro RS-125 組み込み産業用 5 ポート PoE+ 10/100 イーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 5 ポート組み込み産業用イーサネットスイッチモジュールを発売します。この高品質なデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えていて、 44 → 57 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、最大消費電力は 4 W です。 このデバイスは、埋め込み用途向けにケースされていません。取り付け穴は機能アースに接続されています。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、および 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点5 ポート PoE + 10 / 100 Mbs イーサネットスイッチ 冗長二重電源入力: +44 → +57 V dc ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます 業務用温度範囲仕様消費電力:最大 4 W : 220 mAmps @ +5 V dc / 36 mAmps @ +30 V dc PoE 電力バジェット: 90 W @ 70 ° C 電源入力:非安定化 +44 → +57 V dc 、逆極性保護 動作温度: -40 → +70 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 5 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) ポート 1 ~ 4 IEEE 802.3 af/at 準拠:各ポートに最大 30 W を供給します アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:このデバイスは、組込み用途向けのケースに使われていません。取り付け穴は、機能アースに接続されています 寸法: 95 x 90 x 20 mm 重量: 182 g用途産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチを使用すると、デバイスをすぐにネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチは、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。仕様ポート数 = 5スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 5シリーズ = RS-125寸法 = 95 x 90 x 20mmRoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットスイッチ RS PRO 8 アンマネージド
RS PRO¥16,980税込¥18,6781箱(1個)7日以内出荷RS Pro 8 ポートイーサネットスイッチRS Pro シリーズのイーサネットスイッチは引き続き性能を向上させています。伝送速度 10 / 100 Mbps の優れた 8 ポートイーサネットスイッチモジュールをご紹介します。この高品質のデバイスは、イーサネットネットワークに適した動作機能を備えており、 5 → 30 V dc の非安定化電圧範囲で動作し、消費電力は最大 1.5 W です。 設置:非導電性ポリアミドケースの固定穴で壁面に取り付けることができます。イーサネットスイッチとは何ですか.イーサネットスイッチは、 LAN (ローカルエリアネットワーク)スイッチとも呼ばれ、あらゆるコンピュータネットワークインターフェイスに不可欠な要素です。固定スイッチのポート数は固定で、ファストイーサネット( 10/100 Mbps )、ギガビットイーサネット( 10/100/1000 Mbps )、 10 ギガビット( 10/100/1000 / 10000 Mbps )、 40/100 Gbps の速度があります。速度を選択するときは、ユーザのネットワークニーズと、ユーザが大量のデータを転送するかどうかを考慮する必要があります。この RS Pro イーサネットスイッチの速度は 10 / 100 Mbps です。特長と利点8 ポート 10/100 Mbs イーサネットスイッチ RJ45 ジャック x 8 簡単にワイヤを取り外せるねじ Terminal Block に接続します 冗長二重電源入力: +44V ~ +57V DC ソフトウェア不要 - プラグインと接続だけで使用できます仕様消費電力: 1.5 Watts 最大 300 mAmps @ +5 V DC/DC / 50 mAmps @ +30 V dc 電源入力:非安定化 +5 V → +30 V dc 、逆極性保護 動作温度: -10 ° C → +60 ° C イーサネットポート: RJ45 ジャック x 8 、 10/100Mhz 自動検出、クロスオーバー自動検出( Auto MDIX ) アンマネージド 10 / 100 Mbps イーサネット ハウジング:取り外し可能な Easy Wire ねじ Terminal ブロックを備えた、 IP-30 等級非導電性ポリアミドケースです 寸法 :107 x 102 x 28 mm 重量: 134 g用途:産業用ハブは、複数のイーサネットデバイスを一度に接続するために使用されるデバイスです。次に、これらのデバイスは単一のネットワークとして機能します。次の分野で使用できます。オートメーション産業 エネルギー産業 機械及びロボット産業 輸送産業 これらの RS Pro アンマネージドイーサネットスイッチは、工場フロア、車内、海洋用途に適していますよくある質問 マネージドスイッチとアンマネージドスイッチの違いは何ですか。 アンマネージドスイッチ を使用すると、すぐにデバイスをネットワークに接続して再生でき、変更や管理はできません。通常、ホームネットワークや小規模企業で使用されています。 マネージドスイッチ は、より高度な制御を可能にし、大規模で成長中のネットワークを持つ大企業や組織に最適です。仕様ポート数 = 8スイッチタイプ = アンマネージドRJ45ポート = 8高さ = 102mmシリーズ = RS-008寸法 = 107 x 102 x 28mmRoHS指令(10物質対応)対応
HPE Aruba Networking X3B1 48VDC 850W Front-to-Back Power Supply Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥949,800税込¥1,044,7801台8日以内出荷
HPE Aruba Networking X3B1 650W 100-240VAC Back-to-Front Power Supply Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥949,800税込¥1,044,7801台8日以内出荷
HPE Aruba Networking 2930F 8-port 54VDC 180W External Power Supply Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥93,980税込¥103,3781台8日以内出荷
HPE Networking Comware 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥154,800税込¥170,2801台8日以内出荷
HPE Aruba Networking X3B1 650W 100-240VAC Front-to-Back Power Supply Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥949,800税込¥1,044,7801台8日以内出荷
HPE Aruba Networking X3B1 48VDC 850W Back-to-Front Power Supply Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥949,800税込¥1,044,7801台8日以内出荷
HPE Networking Comware 100G FR1 QSFP28 LC 2km SMF Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥599,800税込¥659,7801台8日以内出荷
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器