絞り込み
ブランド
- MOXA(287)
- フエニックス・コンタクト(245)
- WatchGuard(166)
- omron(オムロン)(154)
- シュナイダーエレクトリック(99)
- アライドテレシス(95)
- オムロンヘルスケア(84)
- SIEMENS(79)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(61)
- 三菱電機(40)
- azbil(旧:山武)(17)
- ハーティング(17)
- CONTEC(コンテック)(15)
- Lovato(14)
- CROUZET(13)
- Advantech(アドバンテック)(13)
- ワゴジャパン(12)
- MG(旧エム・システム技研)(11)
- インタフェース(11)
- ブランドをもっと見る

HPE Networking Comware 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥154,800税込¥170,2801台8日以内出荷
HPE Aruba Networking X3B1 650W 100-240VAC Front-to-Back Power Supply Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥949,800税込¥1,044,7801台8日以内出荷
HPE Aruba Networking X3B1 48VDC 850W Back-to-Front Power Supply Unit
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥949,800税込¥1,044,7801台8日以内出荷
HPE Networking Comware 100G FR1 QSFP28 LC 2km SMF Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥599,800税込¥659,7801台8日以内出荷
ORing 産業用8ポート スリムタイプ非管理型ギガ対応イーサネットスイッチ IGS-1080A
ORing¥42,980税込¥47,2781本41日以内出荷【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×8ポート(RJ45)。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control。【電源入力】デュアル電源入力対応、12~48V DC入力(6ピン端子台)。【寸法】26.1(W) x 94.9(D) x 144.3(H) mm。【動作温度】-40 to 70℃。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration
ORing 産業用5ポート小型ギガビットイーサネットスイッチ IGS-150B
ORing¥31,980税込¥35,1781本11日以内出荷【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
ORing 産業用8ポート非管理型ギガPoEイーサネットスイッチ 24V対応 10/100/1000Base-T(X) P.S.E.×8 IGPS-1080-24V
ORing¥91,980税込¥101,1781本41日以内出荷【ポート数】P.S.E.搭載10/100/1000Base-T(X) RJ45 オート MDI/MDIX ×8ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 for 10Base-T、IEEE 802.3u for 100Base-TX、IEEE 802.3ab for 1000Base-T、IEEE 802.3x for Flow control、IEEE 802.3at PoE specification。【電源】デュアル電源入力対応 12~36V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】7.8W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃(結露なきこと)。【重量】452 g。【寸法】41(W)x94.9(D)x144.3(H)mm。【取り付け方法】 DINレール、ウォールマウント取付け対応。【認証】EMI,EMS,Shock,Free Fall,Vibration,Safety,MTBF
HPE Aruba Networking 10GBASE-T SFP+ RJ45 30m Cat6A Transceiver
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥299,800税込¥329,7801台8日以内出荷
ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属
パトライト(PATLITE)¥89,980税込¥98,9781台欠品中3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
PLC Modicon M221/M241/M251/M262 オプション M262 高速カウンターユニット
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷
保護カバー XBTGT63.0、XBTGT5230用
シュナイダーエレクトリック¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Schneider Electric 剥離保護シートは、XBTGT63.0-XBTGT5230 シリーズに対応しています。水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:保護カバー●HMI用途:XBTGT63.0 、XBTGT5230●コード番号:220-8825アズワン品番65-7334-43
通信モジュール 通信モジュール NXシリーズCPUユニット用
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷通信オプションボード。オムロンのシリアル通信オプションボード製品です。ホストリンク、Modbus-RTUマスタ、無手順簡易マスタをサポートします。全NXシリーズCPUユニットと接続し(ねじなし端子台)、給電を受けます。通信オプションボードはどれも高信頼性、高品質です。仕様●アクセサリタイプ:通信モジュール●併用可能製品:NXシリーズCPUユニット●シリーズ:NX●応用例:通信●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:35.9 x 13.5 x 35.9 mm●コード番号:136-2771アズワン品番65-7317-75
通信モジュール リモート送信器モジュール Modicon M258用
シュナイダーエレクトリック¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Schneider Electric Modicon M258 PLC シリーズは、拡張モジュールオプションで構成されています。すべてのトランスミッタモジュールとレシーバモジュールに SoMachine ソフトウェアがプログラムされています。リモート I/O 間の通信に使用します取り外し可能なスプリング端子により、デバイスの配線とメンテナンスを簡素化シンプルなインターロック式の機械部品です仕様●アクセサリタイプ:リモート送信器モジュール●併用可能製品:Modicon M258●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:221-0026アズワン品番65-7329-62
接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Schneider Electric CANopen バス接続ケーブル - ストレートは、Modicon TM7 宛ての接続アクセサリです。電気接続には、フライングリード M12 メス -A コーディングが含まれます。 5 極 - バス IN 用ストレートです。 インターフェイスと通信の最善の方法を提供します。柔軟性に優れています MERCURY 無料仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:CANOpen●コード番号:221-0023アズワン品番65-7332-32
生産監視システム
BALLUFF¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷BALLUFF 状態監視センサは、振動、温度、相対湿度、気圧などのさまざまな物理的変数を検出して処理し、IO-Link 経由でホストシステムに必要なデータを提供します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化して、センサでの処理を特定の用途に合わせることができます。プロセスデータ構造により、最大 5 つの測定データ又は前処理データを自由に構成して、周期的に送信できます。機能振動速度、振動加速、振動重大度ゾーン、接触温度、センサ自己認識 振動、周波数範囲: 2 → 3200 Hz 振動、測定軸数 3 振動速度、測定範囲 RMS 0 ~ 220 mm/s @ 79.4 Hz 振動加速度、測定範囲: RMS 0 → 16 g仕様●通信プロトコル:IO-LINK●コード番号:207-2207アズワン品番65-7277-60
終端抵抗器 終端抵抗 Pluto A20 v2 Pluto AS-i v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-I Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D20
ABB¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:終端抵抗●シリーズ:2TLA02●コード番号:237-1442アズワン品番65-7354-19
取り付けレール 取り付けレール インキュベーションの取り付け用
SIEMENS¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷寸法が 160 mm x 155 mm x 16 mm の Siemens Sematic S7-1500 取り付けレールには、アースねじと、端子、自動回路ブレーカ、リレーなどの雑費を取り付けるための DIN レールが組み込まれています。重量: 310 g仕様●アクセサリタイプ:取り付けレール●併用可能製品:インキュベーションの取り付け●範囲:SIMATIC●コード番号:203-3657アズワン品番65-7338-51
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP B1 タイプベースユニット BU20-P12+A0+4B は、補助端子なしのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4018アズワン品番65-7342-31
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP A1 タイプベースユニット BU15-P16+A0 + 2D / T は、5 つのアドオン端子 2 つを備えたプッシュイン端子を備え、寸法は 15 mm x 141 mm x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4105アズワン品番65-7342-61
機能拡張ボード ベースユニット ET 200SP用
SIEMENS¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP C0 タイプベースユニット BU20-P6+A2+4D は、2 つの補助端子付きのプッシュイン端子を備え、寸法は 20 x 117 x 35 mm です。導体断面積: 0.14 mm 2 ~ 2.5 mm 2仕様●アクセサリタイプ:ベースユニット●併用可能製品:ET 200SP●範囲:SIMATIC●コード番号:203-4148アズワン品番65-7341-33
拡張モジュール 拡張ユニット PLC用
Lovato¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Lovato 拡張 / 通信モジュールは 4 つのアナログ出力を備えています。UL 認定取得仕様●アクセサリタイプ:拡張ユニット●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7381アズワン品番65-7312-17
拡張モジュール RS485 Modbus RTU通信 PLC用
Lovato¥77,980税込¥85,7781個7日以内出荷Lovato マイクロ PLC 拡張モジュールは IP20 等級の保護を備えています。ねじ固定仕様●アクセサリタイプ:RS485 Modbus RTU通信●併用可能製品:PLC●コード番号:224-7384アズワン品番65-7311-46
ロジックコントローラユニット シリーズ名:Millenium 3 4 8
CROUZET¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ:Millenium 3●入力数:8●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:24 V dc●出力数:4●コード番号:236-3507アズワン品番65-7267-88
ロジックコントローラユニット シリーズ名:CP2E 0 36
omron(オムロン)¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷Omron CP2E-N60DR-A は CP2E シリーズコンパクト PLC で、ネットワークタイプで、36 個のデジタル入力と 24 個のデジタルリレー出力を備えています。定格電源は 220 V ac、10 K ステッププログラムメモリを備えています。最大 3 つのシリアルポート:シリアルデバイスへのオープン接続 バッテリ不要の動作とバックアップにより、メンテナンスが軽減されます ファンクションブロックと構造化テキストにより、プログラミング効率が向上します仕様●併用可能製品:CP2E●メーカーシリーズ:CP2E●デジタル入力数:36●アナログ入力数:0●出力数:24●コード番号:215-7349アズワン品番65-7276-22
ラベルシート 色分けされたラベル I/Oモジュール用
SIEMENS¥349税込¥3841個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 50 は、I/O モジュール用の CC02 カラーコードの色分けされたラベルで、16 個のプッシュイン端子用のモジュールです。寸法: 15 mm x 36.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2879アズワン品番65-7338-96
ラベルシート 色分けされたラベル AUX 端子 x 4用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、プッシュイン端子付きの 4 つの AUX 端子用の CC81 カラーコードの色分けラベルです。BU タイプ B0 寸法: 20 mm x 9.8 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:AUX 端子 x 4●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2765アズワン品番65-7343-57
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP グレー 10 カラー識別ラベルは、18 個のプッシュイン端子用の CC10 カラーコードです。PotDis - TB仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2816アズワン品番65-7342-48
ラベルシート 色分けされたラベル 18 プッシュイン端子用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP (黄 - 緑)は、18 個のプッシュイン端子用の CC11 カラーコードの 10 個のカラー識別ラベルです。TB タイプ AUX仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:18 プッシュイン端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2755アズワン品番65-7339-18
ラベルシート 色分けされたラベル 10 AUX 端子用
SIEMENS¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP 10 は、10 個の AUX 端子用 CC73 カラーコードラベル、BU タイプ A0 用、プッシュイン端子付きです。寸法: 15 mm x 23 mm x 1.2 mm仕様●アクセサリタイプ:色分けされたラベル●併用可能製品:10 AUX 端子●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2884アズワン品番65-7343-42
ラベルシート 参照識別ラベルシート BA、BU、I/O モジュール、IM用
SIEMENS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Siemens Sematic ET 200SP、BA、BU、IM、及び I/O モジュール用の 160 のリファレンス指定ラベルです。寸法: 15 mm x 10 mm仕様●アクセサリタイプ:参照識別ラベルシート●併用可能製品:BA 、BU 、I/O モジュール、IM●範囲:SIMATIC●コード番号:203-2819アズワン品番65-7338-41
ラインターミネータ ラインターミネータ Altivar 31 Altistart 48 Lexium SD3 Altivar 312 Altivar 31C Compact NSX DC / DC 1袋 2個入
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981袋(2個)7日以内出荷質量(kg)0.2摘要ネジ留め式端子用Modbusラインターミネーター 120 Ohm
ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用
omron(オムロン)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷The Omron incremental encoder input units are more precise timing control by synchronizing the position data with the EtherCAT Distributed Clock。They have Synchronous Serial Interface (SSI) to connect external axes to the Sysmac system.I/O system are NX I/O Bus based Type of module is Encoder input Free running, Synchronous, Task period prioritized仕様●アクセサリタイプ:エンコーダラインドライバ●併用可能製品:NX-AUX●範囲:NX●コード番号:215-3324アズワン品番65-7275-93
モジュールユニット シリーズ名:easy
EATON(イートン)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷Eaton プログラマブルロジックモジュール( PLC ) - easyE4 シリーズ。Eaton の easyE4 シリーズのロジックモジュール及び制御リレーを使用すれば、制御を簡単に実装できます。便利で高速な新技術により、電力管理のニーズに対応します。独自の Eaton プラグ使いやすい EasySoft ソフトウェアにより、図を作成して調整することができ、同時にナビゲーションメニュー、シミュレーション、オンライン通信が簡単に行えるため、このシリーズを直感的かつ簡単に使用することができます。 Eaton の easyE4 PLC は、さまざまな機能を搭載しています。内蔵の入力 / 出力でベースユニットによってタスクを制御しながら、拡張モジュールを使ってシステムをカスタマイズできます。また PLC はイーサネット及び NET インターフェースを備えており、最大 8 台のデバイスが相互に通信できます。追加のデバイスを接続してより複雑なタスクに使用することもできます。Eaton XC300 は、このシリーズのもう 1 つの機能として、最大 10 クラスタに並列実行可能で、Modbus TCP プロトコルにより、あらゆる E4 デバイスの中央 Master 制御システムとして使用できます。特長と利点:。IIoT アーキテクチャの統合により、Cloud への移行が可能になります ユニットあたり最大 11 台のローカル拡張モジュールによる柔軟性 AC/DC / UC 混合接続( 12 / 24 V dc、24 V ac、100 → 240 V ac ) ベースユニットと拡張モジュールの組み合わせは無制限 イーサネット接続 188 個の入力および出力が使用可能 4 つのプログラミング言語 DCF77 同期 さまざまな視覚化オプション マルチレベルのパスワード保護と個々のユーザリスト このシリーズでは、12 → 24 V dc の動作電圧を用意しています 使いやすいソフトウェア 拡張モジュールとロジックモジュールを利用可能。用途:。Eaton の easyE4 シリーズは、ロジック、タイミングリレー、カウンタ機能、タイムスイッチ、PID、算術関数、演算関数、及び表示関数です。PLC にはインテリジェントな機能があるため、自動車、産業、建築、環境、海洋、光、及びショーなどのさまざまな用途に不可欠です。仕様●併用可能製品:easyE4●メーカーシリーズ:easy●入力数:8●出力タイプ:Digital, Relay●入力方式:Digital●電源電圧:100 → 240 V ac/dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●通信ポートタイプ:Ethernet●プログラミングインターフェイス:HMI●奥行き:110mm●コード番号:188-3485アズワン品番65-7350-49
フェースプレートオーバーレイ Millenium 3用
CROUZET¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様●併用可能製品:Millenium 3●コード番号:236-3521アズワン品番65-7267-89
デジタル入力拡張モジュール 拡張モジュール
フエニックス・コンタクト¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Phoenix Contact Radioline-I/O 拡張モジュールは、8 つのデジタルトランジスタ出力を備えています。サムホイールで簡単に起動 ゾーン 2 での使用が承認されています仕様●アクセサリタイプ:拡張モジュール●範囲:コリン●コード番号:227-5057アズワン品番65-7315-71
デジタルI/O用モジュール I/Oモジュール CIP 安全性、EtherNet/IP用
Banner¥329,800税込¥362,7801個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:I/Oモジュール●併用可能製品:CIP 安全性、EtherNet/IP●入力方式:デジタル●シリーズ:TBIP●コード番号:232-5696アズワン品番65-7277-15
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ グラファイトシリーズ
RED LION¥799,800税込¥879,7801個7日以内出荷仕様●メーカーシリーズ:グラファイト●製品レンジ:HMI●ディスプレイのタイプ:TFT●ディスプレイのサイズ:7インチ●コード番号:233-7980アズワン品番65-7266-66
タッチパネル ディスプレイ サイズ:7インチ IP65
omron(オムロン)¥409,800税込¥450,7801個7日以内出荷NAシリーズHMI。オムロンのNAシリーズタッチスクリーンHMIです。SysmacタッチスクリーンHMIを使用すると、より効率的な制御と監視を実現して、オペレータとマシンとの間でより自然で先を見越した関係を築くことができます。どのモデルも信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点。先を見越したオペレータ / マシン関係。将来の変化に対応できる拡張可能なプラットフォーム。迅速な反応が可能仕様●製品レンジ:Sysmac HMI●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:7インチ●ディスプレイの色:黒●ポート数:6●ポートタイプ:シリアル x 1、USBスレーブ x 1、イーサネット x 2、USBホスト x 2●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃●コード番号:136-2780アズワン品番65-7317-94
『通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- ネットワーク機器
- 無線機器