2ページ目: 無線機器

47件中 4147
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離50m、80mの中距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。必要な機能のみに絞ったタイプ。
    仕様警報出力(ARM):受光レベル余裕度1.5倍以上でON、フォトカプラNPNオープンコレクタ35V、50mA質量(g)約240保護構造IP60(IEC規格)材質(ケース)ABS樹脂(カバー:ポリカーボネート)接続9ピンDサブコネクタ周波数変調:Aタイプ(送信5.5MHz、受信6.0MHz)、Bタイプ(送信6.0MHz、受信5.5MHz)消費電流(mA)160(DC12V)/80(DC24V)インターフェースRS-422使用温湿度範囲-10~+50℃、85%RH以下。但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)ハロゲン・白熱灯/20000以下耐ノイズインパルスノイズシミュレータ パルス幅1μs、100ns 繰り返し周期100Hz/ノーマルモード500V コモンモード1,000V指向角(°)±2耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z 各方向 各2時間伝送方法全二重双方向伝送伝送速度DC~19200bps耐衝撃490m/s2 X、Y、Z 各方向 各10回変調方式FSK変調
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    88,980税込97,878
    1個
    59日以内出荷
    RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。伝送距離100m、200mの長距離。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。インターフェースはカレントループ、RS485もラインナップ。CEマーキング取得済みモデル
    質量(g)約500適合規格CE周波数変調:送信5.5MHz、受信6.0MHz伝送方法全二重双方向伝送伝送距離(m)200
  • 光データ伝送装置 北陽電機

    光データ伝送装置

    北陽電機
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
    PNPトランジスタ出力対応。8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
    保護構造IP64出力PNPオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(LOW 0~6V HIGH 11~30V)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC 24 ( 18~30可) リップル5%以下照度(Lx)許容周囲:4000 以下周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅 1.5mm 10~30 Hz X.Y.Z各方向2H伝送方法半二重双方向伝送耐衝撃500m/s2 X.Y.Z各方向各10回伝送時間(ms)40変調方式パルス変調
  • データ伝送 代替ブラケット 北陽電機

    データ伝送 代替ブラケット

    北陽電機
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
  • データ伝送 セット 北陽電機

    データ伝送 セット

    北陽電機
    219,800税込241,780
    1個
    8日以内出荷
  • データ伝送 Dサブコネクタ 北陽電機

    データ伝送 Dサブコネクタ

    北陽電機
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
  • データ伝送装置 BWFシリーズ 北陽電機

    データ伝送装置 BWFシリーズ

    北陽電機
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    伝送距離は2倍以上の余裕度を持ち、信頼性の高いデータ伝送を可能としました。 光軸のズレ、レンズ面の汚れなどによる距離余裕度の低下によるトラブルを未然に防止するレベル低下警報出力を装備しています。 光軸チェッカーやチェック端子により、光軸調整が簡単に行えます。
    電源電圧DC10V~30V

通信(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

無線機器