絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- 三菱電機(185)
- シュナイダーエレクトリック(113)
- 富士電機(73)
- オムロンヘルスケア(66)
- omron(オムロン)(65)
- PORTESCAP(35)
- 東芝シュネデール・インバータ(26)
- フエニックス・コンタクト(19)
- CYNERGY3(19)
- 亀岡電子(18)
- Pololu(18)
- CHINO(チノー)(16)
- ボッシュ・レックスロス(16)
- 関西オートメーション(15)
- ABB(14)
- 日立産機システム(12)
- Watty(11)
- 安川電機(10)
- ブランドをもっと見る

インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ
SIEMENS¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
モータプロテクタ
SIEMENS¥39,980~税込¥43,978~1個7日以内出荷モータ回路ブレーカ3RV20 モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA
リンクモジュール 6SL3255
SIEMENS¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷Sinamics V20 - アクセサリ仕様●アクセサリタイプ:スマートアクセスWebサーバーモジュール●併用可能製品:Sinamics V20●コード番号:136-8131アズワン品番65-7292-16
メモリモジュール
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Siemens のメモリモジュールはアナログベーシック 2 を使用していました。この機能は、拡張モジュール過負荷リレーです仕様●アクセサリタイプ:メモリモジュール●併用可能製品:拡張モジュール過負荷リレー●コード番号:203-2068アズワン品番65-7343-96
ブレーキモジュール
SIEMENS¥86,980税込¥95,6781個7日以内出荷Siemens SINAMICS ブレーキ抵抗器 R:75 Ω P_rated:375 W P_max:7500 W/12s/5 % デューティスタンドアロン。出身国ドイツ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●許容入力:0.375 kW●コード番号:203-3319アズワン品番65-7338-42
ソフトスタータ
SIEMENS¥839,800税込¥923,7801個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3918アズワン品番65-7297-67
ソフトスタータ
SIEMENS¥999,800税込¥1,099,7801個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3926アズワン品番65-7297-77
ソフトスタータ
SIEMENS¥829,800税込¥912,7801個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、143A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力に対応しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3905アズワン品番65-7301-04
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 2.2 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 5.5 A、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:2.2 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3354アズワン品番65-7338-30
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 11 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥399,800税込¥439,7801個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 11 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 24.5 A で、FSC サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:11 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:24.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3369アズワン品番65-7342-92
コンバータ SINAMICS G120X 480 V ac 1.5 kW SINAMICS G120X
SIEMENS¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Siemens の SINAMICS G120X 1.5 kW 周波数コンバータは、あらゆるネットワーク条件下で安定動作し、特に -20 → +45 ℃ の動作温度に起因する堅牢性が高くなっています定格電流は 3.6A で、FSA サイズです。センサレスベクトル制御 オス / メストルク制御仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:480 V ac●許容電流値:3.6 A●併用可能製品:SINAMICS G120X です●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:PROFINET●STO:あり●コード番号:203-3296アズワン品番65-7339-62
ケーブル 信号ケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Siemens 7 m 信号ケーブルはテスト電圧 500 V です。この組み立て済みケーブルは、インクリメンタルエンコーダ TTL S-1 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:信号ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:7m●コード番号:217-6585アズワン品番65-7295-96
ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Siemens 10 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、V90 のモータ S-1FL6 LI 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:230 V●長さ:20m●コード番号:217-6605アズワン品番65-7296-51
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 3 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:400 V●長さ:3m●コード番号:225-8659アズワン品番65-7314-11
ケーブル Cable SINAMICS V90
SIEMENS¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小曲げ半径は 155mm、長さは 7m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:7m●コード番号:225-8667アズワン品番65-7314-18
カバー ファンカバー 3RW55 及び 3RW52
SIEMENS¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷Siemens ファンカバーは、サイズ 1、2、3 の 3RW55 及び 3RW52 用に設計されています保管温度: -40 ℃ ~ 80 ℃仕様●アクセサリタイプ:ファンカバー●併用可能製品:3RW55 及び 3RW52●コード番号:217-6565アズワン品番65-7296-57
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.25 kW ACモータ
SIEMENS¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力。SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型。用途: 遠心ポンプ ラジアル / 軸流ファン コンプレッサ コンベア 加工における単相ドライブ仕様●許容入力:0.25 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:1.7 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mm●コード番号:136-8118アズワン品番65-7286-23
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 7.5 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥269,800税込¥296,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。SINAMICS G120X は、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションで EMC カテゴリ C2 及び C1 に準拠し、特に -20 → +60 ℃ の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。SINAMICS G120X シリーズには、9 種類のフレームサイズと、0.75 → 630 kW の性能定格を用意しています。 SINAMICS G120X 周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル( BOP-2 )、スマートアクセスモジュール( SAM )、インテリジェント操作パネル( IOP-2 )などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。 Sinamics 単純に運転してみましょう!。特長と利点。使いやすい設計 操作パネルは使いやすくなっています 堅牢で信頼性の高い構造 非常に優れたエネルギー効率 さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています 。用途。Siemens SINAMIC G120x シリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:。暖房 / 換気 / 空調 水 廃水 構築とインフラストラクチャ 。アクセサリ。ベーシック操作パネル( BOP-2 ) RS 品番 ; 744-96 744-96 スマートアクセスモジュール( SAM ) RS 品番 ; : 189-5353 : 189-5353 インテリジェント操作パネル( IOP-2 ) RS 品番 ;仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:17 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●特殊機能:閉ループ制御●コード番号:184-0112アズワン品番65-7301-57
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 37 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥979,800税込¥1,077,7801個7日以内出荷効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し、部分負荷条件下で最大 5 % のフラックス削減を実現します ハイバネーションモードは、プロセス内のセットポイントに依存します 高効率 98 % デフォルト設定とグラフィカルユーザーインターフェイスにより、コンバータに関する特別な知識がなくてもローカル試運転が可能 独自の機能:コンバータデータセットのパラメータ設定やクローン作成のための SINAMICS SD メモリカードです データのバックアップにより、簡単に交換できます コンバータの試運転、診断、及び制御 内蔵 PID コントローラ x 4 :高レベルコントローラ( PLC )なしでモータに依存しないプロセス制御のための分散クローズドループ制御 自由にプログラムできる 3 つのデジタルタイマスイッチ制御で、日次又は週次プログラムを自由に選択できます仕様●許容入力:37 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:72 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:184-0132アズワン品番65-7328-65
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 22 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥689,800~税込¥758,780~1個7日以内出荷効率的なコンバータトポロジにより非常に高いアクティブ電力コンポーネント用の DC リンクリアクトルを備えた電源ユニット - 同じ駆動電力を実現するために、このコンバータは同等のコンバータよりも低いライン電流を必要とします 閉ループ制御モード V/f ( ECO )及びセンサなしのベクトル( SLVC )を使用してモータ電流を一般的な負荷条件に自動変換し、部分負荷条件下で最大 5 % のフラックス削減を実現します ハイバネーションモードは、プロセス内のセットポイントに依存します 高効率 98 % デフォルト設定とグラフィカルユーザーインターフェイスにより、コンバータに関する特別な知識がなくてもローカル試運転が可能 独自の機能:コンバータデータセットのパラメータ設定やクローン作成のための SINAMICS SD メモリカードです データのバックアップにより、簡単に交換できます コンバータの試運転、診断、及び制御 内蔵 PID コントローラ x 4 :高レベルコントローラ( PLC )なしでモータに依存しないプロセス制御のための分散クローズドループ制御 自由にプログラムできる 3 つのデジタルタイマスイッチ制御で、日次又は週次プログラムを自由に選択できます
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 2.2 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。SINAMICS G120X は、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションで EMC カテゴリ C2 及び C1 に準拠し、特に -20 → +60 ℃ の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。SINAMICS G120X シリーズには、9 種類のフレームサイズと、0.75 → 630 kW の性能定格を用意しています。 SINAMICS G120X 周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル( BOP-2 )、スマートアクセスモジュール( SAM )、インテリジェント操作パネル( IOP-2 )などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。 Sinamics 単純に運転してみましょう!。特長と利点。使いやすい設計 操作パネルは使いやすくなっています 堅牢で信頼性の高い構造 非常に優れたエネルギー効率 さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています 。用途。Siemens SINAMIC G120x シリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:。暖房 / 換気 / 空調 水 廃水 構築とインフラストラクチャ 。アクセサリ。ベーシック操作パネル( BOP-2 ) RS 品番 ; 744-96 744-96 スマートアクセスモジュール( SAM ) RS 品番 ; : 189-5353 : 189-5353 インテリジェント操作パネル( IOP-2 ) RS 品番 ;仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:5.5 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●インターフェイス:イーサネット●コード番号:184-0101アズワン品番65-7327-01
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X イーサネット
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Siemens SINAMICS G120X インバータ。Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。SINAMICS G120X は、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションで EMC カテゴリ C2 及び C1 に準拠し、特に -20 → +60 ℃ の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。SINAMICS G120X シリーズには、9 種類のフレームサイズと、0.75 → 630 kW の性能定格を用意しています。 SINAMICS G120X 周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル( BOP-2 )、スマートアクセスモジュール( SAM )、インテリジェント操作パネル( IOP-2 )などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。 Sinamics 単純に運転してみましょう!。特長と利点。使いやすい設計 操作パネルは使いやすくなっています 堅牢で信頼性の高い構造 非常に優れたエネルギー効率 さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています 。用途。Siemens SINAMIC G120x シリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:。暖房 / 換気 / 空調 水 廃水 構築とインフラストラクチャ 。アクセサリ。ベーシック操作パネル( BOP-2 ) RS 品番 ; 744-96 744-96 スマートアクセスモジュール( SAM ) RS 品番 ; : 189-5353 : 189-5353 インテリジェント操作パネル( IOP-2 ) RS 品番 ;仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.1 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:232mm●コード番号:184-0090アズワン品番65-7297-81
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 2.2 kW、3 kW SINAMICS G120C
SIEMENS¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷Siemens インバータSiemens SINAMICS G120C 3 相インバータドライブの電流は、長さ 73 mm、8.2 A、9.5 A です。6SL3210 インバータシリーズに属しています。これは、OS センサなしのベクトル制御ドライブタイプで使用できます。6 つのデジタル入力と 1 つのアナログ入力に加え、2 つのデジタル出力と 1 つのアナログ出力を備えています。特長と利点内蔵ファンを使用した空冷 周囲温度: -10 ℃ ~ 40 ℃ パネル取り付けインバータドライブ すべての側面にプラグインねじ端子 Profibus フィールドバス通信タイプ PTC、KTY、および Thermo Click インターフェイス 広い範囲の出力周波数用途 HVDC 電源供給 HVDC 電源供給 可変周波数ドライブ 可変周波数ドライブ認定 CE 認定 C-Tick (RCM) 認定 CUL 認定 IP20 等級 UL 認定仕様●許容入力:2.2 kW、3 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:±8.2 A, ±9.5 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体の幅:203mm●コード番号:174-9033アズワン品番65-7361-60
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:3.2 A 、4.1 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8021アズワン品番65-7293-37
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.37 kW ACモータ
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ。SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。特長 / 利点。コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)仕様●許容入力:0.37 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:1.9 A 、2.3 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●ドライブタイプ:ベクトル制御●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8028アズワン品番65-7291-07
インバータ 6SL3210 400 V ac 22 kW SINAMICS G120C イーサネット
SIEMENS¥879,800税込¥967,7801個7日以内出荷SINAMICS G120C、定格出力22.0KW (過負荷150 % 3秒)、3AC 380-480 V +10/-20 % 47-63 Hz (フィルタなし)、I/Oインターフェイス: 6DI、2DO、1AI、1AO、安全トルクオフ、フィールドバス内蔵: PROFINET-PN、サイズ: FSB 196 x 100 x 225.4 (H x W x D)、外付け24 V仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:39 A 、41 A●併用可能製品:SINAMICS G120C●シリーズ:6SL3210●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:EtherNet / IP、PROFINET●STO:あり●実装タイプ:パネル取り付け●全体的な深さ:472mm●コード番号:196-3706アズワン品番65-7339-93
アクセサリ ドア取り付けキット HMI モジュール
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens 3RW5980-0HD00 は、IP65 適合のドア取り付けキットです HMI モジュールIP 保護等級: IP65仕様●アクセサリタイプ:ドア取り付けキット●併用可能製品:HMI モジュール●コード番号:211-9047アズワン品番65-7278-24
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 1 27 N
SIEMENS¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷仕様●許容入力:400 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6034●コード番号:217-6481アズワン品番65-7296-43
SIMOTICS S-1FL6 LI 1AC/3AC 230V 0 32 N
SIEMENS¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷仕様●許容入力:100 W●ACモータタイプ:同期●電源電圧:230 V●実装タイプ:フランジ取り付け●シリーズ:1FL6024●コード番号:217-6463アズワン品番65-7295-88
抵抗
SIEMENS¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Micromaster 6SE6400シリーズ。6SE6400 Siemensシリーズでは、様々な製品を提供しています。 これらの製品には、遮断抵抗器、通信 / 入力チョークが含まれています。 すべてのモデルで高い信頼性と非常に優れた品質が実現されています。Micromasterは420及び440シリーズによって異なります。仕様●アクセサリタイプ:ブレーキ抵抗器●併用可能製品:MICROMASTER 440インバータ●コード番号:866-5999アズワン品番65-7327-68
取り付けプレート ISOフロントプレート 回路ブレーカサイズ S00
SIEMENS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷Siemens 成形プラスチック製フロントプレートには、IP55 保護等級、アクチュエータダイアフラム、回路ブレーカサイズ S00 のホルダが付属しています。製品名称 ISO フロントプレート エンクロージャ IP55 の保護クラス IP仕様●アクセサリタイプ:ISOフロントプレート●併用可能製品:回路ブレーカサイズ S00●長さ:12mm●コード番号:218-1728アズワン品番65-7296-32
基本的な操作パネル オペレータパネル Sinamics 制御ユニット
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens 製 sialic s120 基本操作パネルは、電子制御用に製造されています。2 行ディスプレイを備えています。パラメータ設定と診断情報用の 6 つのキー仕様●アクセサリタイプ:オペレータパネル●併用可能製品:Sinamics 制御ユニット●電源相数:1●長さ:53mm●コード番号:203-3346アズワン品番65-7344-04
パラメータユニット LEDモジュール モータ接触器 1袋 5個入
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781袋(5個)7日以内出荷コンタクタ機能を表示する Siemens LED モジュールです。極性反転から保護され、サイズ S00 → S3 のモータコンタクタに使用されます。シンプルかつ効率的で、常に最新の Sirius モジュラシステムです。マルチユニットパッケージ 高品質仕様●アクセサリタイプ:LEDモジュール●併用可能製品:モータ接触器●コード番号:213-1010アズワン品番65-7278-81
ソフトスタータ
SIEMENS¥1,098,000税込¥1,207,8001個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480 V、250A、24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しており、アナログ出力を提供します。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします仕様●許容入力:160 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:250 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3957アズワン品番65-7300-95
ソフトスタータ
SIEMENS¥999,800税込¥1,099,7801個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、200V-480V、210A 及び 24V AC/DC スプリングタイプ端子を搭載しています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:200 → 480 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3949アズワン品番65-7298-46
ソフトスタータ
SIEMENS¥839,800税込¥923,7801個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、143 A 及び 24 V ac/dc のスプリングタイプ端子を備えたアナログ出力を特長としています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします仕様●許容入力:90 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:143 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3910アズワン品番65-7298-31
ソフトスタータ
SIEMENS¥1,098,000税込¥1,207,8001個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、210 A、110 → 250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 45 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします仕様●許容入力:132 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:210 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3956アズワン品番65-7301-18
ソフトスタータ
SIEMENS¥999,800税込¥1,099,7801個7日以内出荷Siemens Sirius ソフトスタータは、400 V - 600 V、171A 及び 110-250 V ac スプリングタイプ端子アナログ出力を備えています。メイン電流回路用バスバー接続 制御回路用のスプリング式端子です 接続バーの幅:最大 25 mm PROFINET 規格、イーサネット / IP、Modbus RTU、Modbus TCP、PROFIBUS 通信モジュールをサポートしています 電子式で、モータが熱的に過負荷になった場合にトリップします仕様●許容入力:110 kW●モータスタータのタイプ:ソフトスタート●定格電圧:400 → 600 V●相数:3●許容電流値:171 A●IP保護等級:IP00●シリーズ:3RW50●コード番号:200-3934アズワン品番65-7301-20