絞り込み
ブランド
  • 日立産機システム
  • 富士電機(55)
  • 三菱電機(54)
  • 東芝シュネデール・インバータ(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • CYNERGY3(19)
  • 亀岡電子(18)
  • ボッシュ・レックスロス(16)
  • 関西オートメーション(15)
  • シュナイダーエレクトリック(9)
  • 東和制電工業(TOWA)(8)
  • マリンテック(8)
  • Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • 安川電機(5)
  • CHINO(チノー)(4)
  • 東横化学(4)
  • 第一電波工業(4)
  • アルインコ(3)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバータ SJ-P1シリーズ 日立産機システム

    インバータ SJ-P1シリーズ

    日立産機システム
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から40日以内出荷
    使いやすさと優れた駆動性能を備えた高機能インバータ
    種別操作パネル付き、内蔵ノイズフィルタ付きタイプP1保護構造IP20/UL適合規格CE:EN IEC 61800-3:2018 Second environment、Category C3・EN 61800-5-1:2007、EN 61800-5-1:2007/A1:2017・EN 61800-5-1:2007/A11:2021・EN 61800-9-2:2017、EN IEC 63000:2018・UL: UL 61800-5-1、1st Ed.、Issue Date 2012-06-08、Revision Date 2021-02-11、-過電圧カテゴリ3、-汚染度2・その他:c-UL C22.2 No.274、2nd Ed.、Issue Date 2017-04-01、RCM AS NZS 4417.2 2020制御方式PWM方式保存温度(℃)-20~65その他の機能V/f自由設定(7点)、上限・下限周波数リミッタ、周波数ジャンプ、曲線加減速、手動トルクブースト、省エネ運転、アナログ出力調整機能、最低周波数、キャリア周波数調整、モータ電子サーマル機能(自由設定も可)、インバータ電子サーマル機能、外部スタート・エンド、周波数入力選択、トリップリトライ、瞬停再始動、各種信号出力、初期化設定、PID制御、電源遮断時自動減速、ブレーキ制御機能、商用切り替え機能、オートチューニング(オン・オフライン)、など出力周波数(Hz)0~590加減速時間0~3600sec(直線、S字、U字、逆U字、EL-S字)塗装色黒色寿命主回路平滑コンデンサ設計寿命10年、冷却ファン設計寿命10年(冷却ファン搭載機種)、操作パネル(VOP)のLCDバックライト設計寿命10年(1日8hr調光100%表示で、明るさ30%減)ただし塵埃なきこと過負荷電流定格超軽負荷:110% 60sec/120% 3sec、軽負荷:120% 60sec/150% 3sec、標準負荷:150% 60sec/200% 3sec周囲湿度(%RH)20~90(結露のない所)保護機能過電流エラー、モータ過負荷エラー、制動抵抗器過負荷エラー、過電圧エラー、メモリエラー、不足電圧エラー、電流検出器エラー、CPUエラー、外部トリップエラー、USPエラー、地絡エラー、受電過電圧エラー、瞬時停電エラー、温度検出器エラー、冷却ファン回転数低下温度エラー、温度エラー、入力欠相エラー、IGBTエラー、出力欠相エラー、サーミスタエラー、ブレーキエラー、低速域過負荷エラー、インバータ過負荷エラー、RS485通信エラー、など周囲温度(℃)超軽負荷:-10~50、軽負荷:-10~45、標準負荷:-10~40スロットEthernet(Modbus-TCP)通信、EtherCAT通信、PROFIBUS-DP通信、PROFINET通信、エンコーダフィードバック、Safety、アナログ入出力、CC-Link、Device Netノイズフィルター内蔵(EN IEC 61800-3 Second environment、Category C3)使用場所標高1000m以下、(腐食ガス、オイルミスト、塵埃のない所)周波数精度最高周波数に対して、デジタル指令±0.01%、アナログ指令±0.2%(25±10℃)始動トルク200%/0.3HzRoHS指令(10物質対応)対応安全機能STO(Safe torque off)機能 EN 61800-5-2:2017:SIL3・EN ISO 13849-1:2015:Cat.4 PLe、EN 61508-1~7:2010:SIL3アクセス方式USBMicro-Bキャリア周波数(kHz)超軽負荷:0.5~10、軽負荷:0.5~12、標準負荷:0.5~16
  • インバータ周辺機器 回生制動ユニット 日立産機システム

    インバータ周辺機器 回生制動ユニット

    日立産機システム
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1台
    6日以内出荷
    インバータの制動トルクをアップさせる場合や、高頻度に ON/OFF を繰り返す場合、 および、大きな慣性モーメントの負荷を減速する場合などに使用します。
    湿度(%RH)20~90%結露なきこと保存温度(℃)-20~65塗装色マンセル5Y7/1(冷却フィンはアルミ地色)動作表示LED点灯周囲温度(℃)-10~50使用場所標高1000m以下、屋内(腐食性ガス、塵埃のないところ)
  • インバータ WJ200シリーズ 日立産機システム

    インバータ WJ200シリーズ

    日立産機システム
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    7日以内出荷
    寸法(mm)128H×68W×122.5L質量(kg)1.1保護構造IP20冷却方式自冷定格出力電圧(V)3相200~240
  • 入力側ラジオノイズフィルタ(コンデンサフィルタ) 日立産機システム

    入力側ラジオノイズフィルタ(コンデンサフィルタ)

    日立産機システム
    ¥7,198税込¥7,918
    1台
    6日以内出荷
    インバータの電源端子に直接接続して、電線から放出される放射ノイズを低減します。 ラジオ、テレビなどへの電波障害を軽減します。
  • ラジオノイズフィルタ(零相リアクトル) 日立産機システム

    ラジオノイズフィルタ(零相リアクトル)

    日立産機システム
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    6日以内出荷
    インバータの入力側、出力側に設置して電線から放出される放射ノイズを低減します。 ラジオ、テレビへの電波障害の軽減、計測器やセンサーなどの誤動作を防止します。
  • 直流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用) 日立産機システム

    直流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用)

    日立産機システム
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    6日以内出荷
    インバータ入力側に発生する高調波を抑制します。 また、力率改善にも役立ちます。
  • 入力側交流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用) 日立産機システム

    入力側交流リアクトル(高調波抑制、電源協調、力率改善用)

    日立産機システム
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    6日以内出荷
    高調波抑制対策に。 電源電圧の不平衝率が3%以上、電源容量が500kVA以上の時、および急激な電源電圧変化が生じる場合に適用します。 また、力率の改善にも役立ちます。
  • 制動抵抗器 中容量タイプ 日立産機システム

    制動抵抗器 中容量タイプ

    日立産機システム
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    6日以内出荷
    仕様許容頻度:10%、連続許容ON時間:10秒
  • 制動抵抗器 標準タイプ 日立産機システム

    制動抵抗器 標準タイプ

    日立産機システム
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    6日以内出荷
  • 制動抵抗器 小型タイプ 日立産機システム

    制動抵抗器 小型タイプ

    日立産機システム
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    6日以内出荷から89日以内出荷
    質量(kg)0.27定格容量(W)120

『モーター制御・インバータ・電磁開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

インバータ