絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- SIEMENS(222)
- 三菱電機(185)
- シュナイダーエレクトリック(113)
- 富士電機(73)
- オムロンヘルスケア(66)
- omron(オムロン)(65)
- PORTESCAP(35)
- 東芝シュネデール・インバータ(26)
- CYNERGY3(19)
- 亀岡電子(18)
- Pololu(18)
- CHINO(チノー)(16)
- ボッシュ・レックスロス(16)
- 関西オートメーション(15)
- ABB(14)
- 日立産機システム(12)
- Watty(11)
- 安川電機(10)
- ブランドをもっと見る

モータスタータ CONTACTRON
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷ネットワーク接続可能なハイブリッドモータスタータ3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 3 A )用もご用意しています。過負荷シャットダウン - 調整可能非常停止機能( SIL 3/PL e まで適合)プッシュイン接続。仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:127mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5973アズワン品番65-7320-48
モータスタータ Contactron
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 制御電圧は 24 V dc です 電流範囲は 9 A です 従来の機械的スイッチングデバイスに比べて最大10倍の寿命 モーター過負荷保護 ほとんどスペースを必要としない プッシュイン接続 逆回転 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大75 %短縮 摩耗のない高速スイッチング用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6611アズワン品番65-7281-95
モータスタータ Contactron
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Phoenix Contact ELR H5-I-PT-24DC / 500AC-9Phoenix Contact LR H3-I-PT-24DC / 500AC-9 は順方向動作の 3 相ハイブリッドモーターです。このスタータは、調整可能な過負荷シャットダウン及びプッシュイン接続が必要な DIN レール取り付け用に設計されています。これはモータの制御に使用されます。特長と利点 バイメタル機能用に電流調整可能 配線の時間と費用を削減 低摩耗スイッチング ほとんどスペースを必要としない 逆極性保護認定 EN60947-1 EN 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13849仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H3-I-PT-24DC/500AC-9●コード番号:175-6613アズワン品番65-7281-97
アドバンスドモータスタータ Contactron
フエニックス・コンタクト¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷従来のコンタクタ回路の代替品として使用できるハイブリッドモータスタータです。最大 9 A の 3 AC モータを始動し、モータを保護します。DIN レールコネクタ経由で電源及びリレーの延長が可能。逆転機能と電流監視機能を備えたモジュラ 3 相ハイブリッドモータスタータには、次の機能があります。 順回転 モータ過負荷保護 DIN レールコネクタアダプタを使用すると、さらに次のような利点があります。 システム電源(例G。、MINI-SYS-PS.。)、又は PCB コネクタ IMC 1.5/5-ST-3.81 経由 オプションのリレーモジュール(G。、EM-2RSC/21AU-R/L-P )は、追加のステータス情報を提供します仕様●範囲:Contactron●許容電流値:9 A●実装タイプ:DINレール●シリーズ:ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P●コード番号:187-8432アズワン品番65-7352-21
モータスタータ Contactron
フエニックス・コンタクト¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷Phoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータPhoenix Contact ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 モータスタータは、短絡防止ハイブリッドモーターの 1 つです。これは従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。高機能の DIN レール取り付けは、通常、最大 550 V ac の 3 相モータの始動に使用します。特長と利点 調整可能な過負荷シャットダウン 緊急停止機能 低摩耗スイッチング ほとんどスペースを必要としない 定格作動電流は 5mA です 定格作動電圧は 24 V dc です ねじ接続 従来のコンタクタと比較して、配線時間を最大 75% 短縮用途 EM-RD アダプタ EM-RI アダプタ モータ制御 配電盤認定 ATEX II (2) G IEC60947-7-1 IEC 60947-4-2 IEC 61508 IP20等級 ISO 13848仕様●範囲:Contactron●全長:160mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mm●シリーズ:ELR H51-IESSC-24DC500AC-9●コード番号:175-6609アズワン品番65-7283-98
モータスタータ CONTACTRON
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac 及び 0.6 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mm●コード番号:197-5963アズワン品番65-7319-14
モータスタータ CONTACTRON
フエニックス・コンタクト¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷ハイブリッドモータスタータは短絡保護を備え、3 相 AC モータの逆転に最適(最大 550 V ac、0.6 A )です。EM-RD 及び EM-RI アダプタ又はパワーボードとのみ互換性があります。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:160mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114.5mmアズワン品番65-7322-31
モータスタータ CONTACTRON
フエニックス・コンタクト¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータの逆転に最適(最大 500 V ac、0.6 A )DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:127mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mmアズワン品番65-7322-35
モータスタータ CONTACTRON
フエニックス・コンタクト¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac、2.4 A )の逆転に適合します。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 スイッチング - 摩耗が少ない仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:114.5mm●全体の幅:12.5mm●全体的な深さ:99mmアズワン品番65-7322-11
モータスタータ CONTACTRON
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷ハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac、2.4 A )の逆転に適合します。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチング - 摩耗が少ない仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mmアズワン品番65-7322-10
モータスタータ CONTACTRON
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 9 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mmアズワン品番65-7321-42
モータスタータ CONTACTRON
フエニックス・コンタクト¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷ネットワーク対応のハイブリッドモータスタータで、3 相 AC モータ(最大 500 V ac / 3 A )の逆転に適しています。DIN レールコネクタが付属しています。緊急停止機能とプッシュイン接続。IEC61508-1 : SIL 3、ISO13849 : PL e 配線の削減 省スペース サービス寿命 - 長期 ループブリッジ - 3 相 バイメタル機能に適しており、電流調整可能 スイッチン仕様●範囲:CONTACTRON●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:114mmアズワン品番65-7323-49
モータスタータ Contactron
フエニックス・コンタクト¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷ELR H3,ATEX認定を受けたPhoenix Contacts製ハイブリッドモータースタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 順回転モータースタータは、DINレール取り付け用と最大500 V acの3相モーター始動用に設計されています。ここで、安全度水準3 (SIL 3)とパフォーマンスレベルE (PL e)の要件を満たすためには、調節可能な過負荷シャットダウンと仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-9アズワン品番65-7281-96
モータスタータ Contactron
フエニックス・コンタクト¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷CONTACTRON フォーインワンハイブリッドモータスタータ - Phoenix Contact Phoenix Contacts製のATEX認定、ELRシリーズのCONTACTRONフォーインワンハイブリッドモータスタータは、従来の機械的コンタクタ回路に代わる製品です。 高機能でDINレールに取り付ける可逆スタータは、3相誘導モータを逆転して保護する必要がある場所で使用できます。 特長と利点仕様●範囲:Contactron●全長:107.4mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT-24DC/500AC-9アズワン品番65-7361-65
スタータ データインターフェース
フエニックス・コンタクト¥70,980税込¥78,0781個7日以内出荷最大32台のインターフェースシステム機器をEtherNet/IP経由で上位のコントローラに接続するためのゲートウェイです。各インターフェースシステム機器は、付属のDINレールコネクタを介してゲートウェイに接続します。仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●シリーズ:EM-ETH-GATEWAY-IFSアズワン品番65-7281-94
スタータ データインターフェース
フエニックス・コンタクト¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷Phoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFSPhoenix Contact EM-MODBUS-GATEWAY-IFS スタータは、Modbus/TCP 経由で最大 32 台のインターフェースシステムデバイスを上位のコントローラに接続するために使用します。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールコネクタを介してゲートウェイに接続されます。これはモータの制御に使用されます。特長と利点仕様●範囲:データインターフェース●全長:114.5mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:99mm●代表規格:EN 50178アズワン品番65-7283-97
スタータ Contactron
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷逆転機能と電流監視機能を備えたネットワーク対応の3相ハイブリッドモータスタータです。内部ロック回路と負荷配線より、必要な配線の量を最小限に抑えることができます。逆転及び正転の制御コマンドは、IO-Link通信インターフェースで受信されます。右側接触器 左側接触器 モータ過負荷保護リレー EMERGENCY STOP (緊急停止) IOリンクシステムへの接続仕様●範囲:Contactron●全長:126.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.7mm●シリーズ:ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-IOLアズワン品番65-7283-96
ケーブル
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷ねじ接続付き 10 モジュール用 Phoenix 3 相ループブリッジのケーブル長は 3M 製で、色はグレーです。幅は 22.5 mm ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●アクセサリタイプ:3相ループブリッジ●併用可能製品:Contactron モジュールアズワン品番65-7347-64
イーサネットモジュール インターフェイス
フエニックス・コンタクト¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷最大 32 台のインターフェースシステム機器用の接続ゲートウェイです。インターフェースシステムデバイスは、DIN レールを介して接続されます。DIN レールコネクタが付属しています。仕様●範囲:インターフェイス●定格電圧:24 V dc●相数:3●IP保護等級:IP20●全長:107.8mm●全体の幅:22.5mm●全体的な深さ:113.8mmアズワン品番65-7320-47