12ページ目: ブロワ

841件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートシンク 長さ:17mm 幅:17mm 高さ:7.5mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:17mm 幅:17mm 高さ:7.5mmARCOL(OHMITE)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Arcol Ohmite ヒートシンクは、BGA や PBGA などのデバイス用の低コストの BG シリーズ標準ヒートシンクを備えています。このシンプルなヒートシンクは、粘着式サーマルテープ(ヒートシンクキットに付属)を備えたデバイスに取り付けることができます。このヒートシンクは、黒色陽極酸化仕上げで、自然(フリー)又は強制対流冷却の用途で使用できます。アルミ合金 6063-T5 又は黒陽極酸化仕上げの同等品 取り付け方法:サーマルテープの規格 基板レベルのヒートシンクを取り付け、はんだ付けは不要です 完成品は RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:17mm●幅:17mm●高さ:7.5mm●寸法:17 x 17 x 7.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5343アズワン品番65-8072-08
ヒートシンク 長さ:65.1mm 幅:62mm 高さ:11.2mm SPREADFASTヒートシンク 長さ:65.1mm 幅:62mm 高さ:11.2mmSPREADFAST
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷
Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その熱伝導率、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、同様の性能を持つアルミニウム製品と比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。Spreadfast熱伝導性エンジニアリングプラスチックは、その軽量性、成形性、EMIの問題を低減する特性のために開発されました。このプラスチックを使用したヒートシンクは、アルミと比較して30 %軽量化されています。この材料は射出成形に優れた成形性があり、アルミダイキャスト製法よりもはるかに高い生産性を発揮します。これは、熱分散設計が組み込まれたカメラ及び電子機器のハウジングに特に適しています。4種類の一般的な形状が、さまざまな用途向けに設計されています。通常のアルミ製ヒートシンクより30 %軽量 EMIの問題を低減 優れた成形性 用途 スイッチング電源、ACモーター、マイクロプロセッサ、LED冷却
仕様●併用可能製品:ユニバーサル角型プラスチック●長さ:65.1mm●幅:62mm●高さ:11.2mm●寸法:65.1 x 62 x 11.2mm●カラー:黒●材料:プラスチック●特殊機能:通常のアルミニウム製ヒートシンクよりも30 %軽量で、EMIの問題を低減●コード番号:184-6746アズワン品番65-8063-93
ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:12.5mm ARCOL(OHMITE)ヒートシンク 長さ:37.5mm 幅:37.5mm 高さ:12.5mmARCOL(OHMITE)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:BGA 、CPU 、GPU などがあります●長さ:37.5mm●幅:37.5mm●高さ:12.5mm●寸法:37.5 x 37.5 x 12.5mm●取り付け:基板実装●コード番号:227-5353アズワン品番65-8075-92
European Thermodynamics ペルチェモジュール 冷却能力 6.99W 1.09A 5.05V エリア:40 x 40mm EUROPEAN THERMODYNAMICSEuropean Thermodynamics ペルチェモジュール 冷却能力 6.99W 1.09A 5.05V エリア:40 x 40mmEUROPEAN THERMODYNAMICS
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
仕様【最高温度差】+200K熱電発電モジュール、European Thermodynamics. これらのEuropean Thermodynamics製の熱電パワージェネレーション(TEG)モジュールは、熱を電気に直接変換するため、ゼーベック効果を利用しています。 これらの低炭素、低メンテナンスのTEGモジュールは、環境に優しく、信頼性の高い方法で電気を生成します。. 熱電パワージェネレーションモジュールの利点 : コンパクトな構造 : 可動部品なし : メンテナンスフリー : ノイズフリーの動作 : 少ないカーボン排出量厚さ(mm)【アクティブエリア】3.8寸法(mm)【アクティブエリア】40×40最大電流(A)1.09冷却能力(W)【最大】6.99最大電圧(V)5.05
ebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン DC (4314シリーズ)EBM PAPST
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン DC (4312シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン DC (4312シリーズ)EBM PAPST
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
仕様ebm-papst高性能低ノイズDCファン - 4300Nシリーズ. ebm-papstの高性能ファンは、新しい空力音響設計により動作ノイズを軽減します。 ファン制御はPWMで簡単です。オプションでタコメータ出力モデルもあります。 メーカー品番の接尾辞「U」はIP68保護を、「R」は防湿を示しています。. 特長と利点. 高効率 低ノイズ 低消費電力 低速回転で同程度の気流幅(mm)119高さ(mm)119奥行(mm)32方向【カーブ】前方向風量(m3/h)220RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst サーマルファンコントローラ EBM PAPSTebm-papst サーマルファンコントローラEBM PAPST
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様ebm-papst TMS EC / DC設定可能なファンコントローラ. ebm-papst TMSは、アラーム機能を備えたファン速度コントローラで、接続されている機器の熱要件に基づいて最大4個のファンをインテリジェントに制御することができます。詳細に設定でき、さまざまな種類のファンを使用できます。各ファンは、異なる速度 / 温度プロファイルに設定でき、アラーム動作も詳細に設定できます。 ebm-papst TMSファン速度コントローラは、4線式のebm-papst DCコンパクト及び遠心ファンで使用できるように設計されています(PWM速度設定及びタコメータ出力タイプ) また、TMS電源を使用することで230 V ECファンでも使用できます。. 12、24又は48 V dc ebm-papstファン用コントローラ 1 ~ 4個のファンに対応 個別の温度プロファイルに基づいた速度 1つ又は2つのサーミスタ入力によってユーザー設定可能 タコメータ / すべてのファンのアラーム監視、設定可能なアラーム動作 コントローラの基板経由で最大11 Aをファンに給電 すべての基板接続にプラグインコネクタを採用. TMSコントローラ. TMSファンコントローラ( : 769-2722 769-2722 )は、基板とエンクロージャで構成されていて、アクセサリは付属されていません。アクセサリは個別に購入することができます。これにより、ユーザーはTMSを各自の用途に応じて構成できます。. TMS開発キット. TMS開発キット( : 769-2732 769-2732 )は、評価及び設計を目的としたキットで、TMSコントローラと、経験豊富なエンジニアがこの熱管理システムの能力を十分に引き出すことができるように設計されたアクセサリの完全なキットで構成されています。結果としてこれはプラグアンドプレイオプションとなり、ユーザーは実行するのに必要なあらゆるものを手に入れて、機能をすばやく理解することができます。開発キットは、TMSB00000-01を中心に構築されていて、構成リード( : 769-2726 769-2726 )、サーミスタケーブル2本( : 769-2735 769-2735 )、ケーブルキット( : 769-2738 769-2738 )が含まれています。このケーブルキットでは、コントローラを使用するのにリードを組み立てる必要がなくなるため簡単に接続することができます。. TMSケーブルセット. TMSケーブルセット( : 769-2738 769-2738 )は、TMSコントローラに必要なかん合コネクタを備えた電源ケーブル、ファンケーブル4本、アラームケーブル及びスイッチ入力ケーブルで構成されています。もう一方の端は、必要に応じて接続できるように終端処理されていません。RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ebm-papst EC/DC Controllable Fans
Celduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mm CELDUCCelduc ヒートシンク 73.5 x 80 x 45mmCELDUC
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様SSRヒートシンク及びレセプタクル. SV及びSCシリーズSSR用のDINレールレセプタクルです。 DINレールアセンブリ用の3個のヒートシンクとレセプタクルです。長さ(mm)73.5幅(mm)80寸法(mm)73.5×80×45高さ(mm)45取付方式DINレールRoHS指令(10物質対応)対応熱抵抗2.2K/W併用可能製品SAリレー、SCリレー、SOリレー、SUリレー
Bopla 圧力補正素子 圧力補償要素 黒 BOPLABopla 圧力補正素子 圧力補償要素 黒BOPLA
15,980税込17,578
1袋(5個)
7日以内出荷
タイプ圧力補償要素RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Bocube Enclosure
COMAIR ROTRON 軸流ファン (CD24B3シリーズ) 丸型 COMAIR ROTRONCOMAIR ROTRON 軸流ファン (CD24B3シリーズ) 丸型COMAIR ROTRON
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:24 V dc●高さ:254mm●消費電力:29W●電流 Max:1.2A●風量:550cfm●騒音レベル:49.1dB●ファン回転速度:1650rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●終結タイプ:リードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Majorシリーズ) COMAIR ROTRONCOMAIR ROTRON 軸流ファン (Majorシリーズ)COMAIR ROTRON
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COMAIR ROTRON 軸流ファン (CD12B3シリーズ) 丸型 COMAIR ROTRONCOMAIR ROTRON 軸流ファン (CD12B3シリーズ) 丸型COMAIR ROTRON
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:254mm●消費電力:31.2W●電流 Max:2.6A●風量:548cfm●騒音レベル:49.1dB●ファン回転速度:1650rpm●ベアリングタイプ:ボール●ファンハウジング形状:丸型●終結タイプ:リードワイヤRoHS指令(10物質対応)対応
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Patriotシリーズ) 丸型 COMAIR ROTRONCOMAIR ROTRON 軸流ファン (Patriotシリーズ) 丸型COMAIR ROTRON
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Galaxyシリーズ) COMAIR ROTRONCOMAIR ROTRON 軸流ファン (Galaxyシリーズ)COMAIR ROTRON
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COMAIR ROTRON 軸流ファン (Enviroシリーズ) COMAIR ROTRONCOMAIR ROTRON 軸流ファン (Enviroシリーズ)COMAIR ROTRON
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABL Components ヒートシンク トランジスタ用 ネジ止め式 ABL ComponentsABL Components ヒートシンク トランジスタ用 ネジ止め式ABL Components
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ABL Components ヒートシンク ABL ComponentsABL Components ヒートシンクABL Components
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (6300シリーズ) 丸型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6300シリーズ) 丸型EBM PAPST
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】丸型動作DCRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (DV4100シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (DV4100シリーズ)EBM PAPST
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
奥行(mm)38シリーズDV4100消費電力(W)20ベアリングボール電源電圧(V)48dc騒音レベル(dB(A))61動作DC風量(m3/h)275ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000
ebm-papst 軸流ファン (624 Mシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (624 Mシリーズ) 角型EBM PAPST
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型寸法(mm)60×60×25.4高さ(mm)60奥行(mm)25.4シリーズ624 M消費電力(W)1.5ベアリングボール騒音レベル(dB(A))29風量(m3/h)30RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])4550
ebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (600Fシリーズ) 角型EBM PAPST
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)60シリーズ600F消費電力(W)1.1ベアリングスリーブ電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))27風量(m3/h)29RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)45ファン回転速度(min-1[r.p.m])3900
ebm-papst 軸流ファン (W1G200シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (W1G200シリーズ)EBM PAPST
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
幅(mm)225シリーズW1G200ベアリングボール最大電流(A)2.29電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))60動作DC風量(m3/h)1095RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2950
ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc 171.5 x 50.8mm DC (6300シリーズ) 丸型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc 171.5 x 50.8mm DC (6300シリーズ) 丸型EBM PAPST
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】丸型寸法(mm)171.5×50.8タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)50.8消費電力(W)31ベアリングボール騒音レベル(dB(A))58動作DC風量(m3/h)545RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])5000
ebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6200Nシリーズ) 丸型EBM PAPST
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
動作DC奥行(mm)50.8ベアリングボール形状【ファンハウジング】丸型方向【カーブ】後方向
ebm-papst 軸流ファン (7200シリーズ) 丸型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (7200シリーズ) 丸型EBM PAPST
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】丸型奥行(mm)55消費電力(W)12ベアリングボール方向【カーブ】後方向電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))53動作DC風量(m3/h)360RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3050
ebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (6400シリーズ)EBM PAPST
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (5300シリーズ)EBM PAPST
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
動作DC奥行(mm)50.8ベアリングボールタイプ【センサー出力】PWM, タコメータRoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (4414 Mシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4414 Mシリーズ) 角型EBM PAPST
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型高さ(mm)119奥行(mm)38シリーズ4414 M消費電力(W)4.1ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))42風量(m3/h)184RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3300
ebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4414 MLシリーズ) 角型EBM PAPST
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38消費電力(W)3.2ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))40動作DC風量(m3/h)168RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])3000
ebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4414 L3シリーズ) 角型EBM PAPST
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型幅(mm)119タイプ【終結】リードワイヤ奥行(mm)38ベアリングボール電源電圧(V)24dc騒音レベル(dB(A))26動作DC風量(m3/h)100RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])1800
ebm-papst 軸流ファン (4000Fシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (4000Fシリーズ) 角型EBM PAPST
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
電源電圧(V)24dc動作DC奥行(mm)25.4方向【カーブ】後方向
ebm-papst 軸流ファン (3200Jシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3200Jシリーズ)EBM PAPST
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (3250Jシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3250Jシリーズ) 角型EBM PAPST
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ebm-papst 軸流ファン (3300Nシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3300Nシリーズ) 角型EBM PAPST
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型寸法(mm)92×92×32奥行(mm)32シリーズ3300N消費電力(W)1.8ベアリングボール騒音レベル(dB(A))37動作DC風量(m3/h)80RoHS指令(10物質対応)対応ファン回転速度(min-1[r.p.m])2650
ebm-papst 軸流ファン (3412Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3412Nシリーズ)EBM PAPST
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
奥行(mm)25電源電圧(V)12dc動作DC
ebm-papst 軸流ファン (3400Vシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3400Vシリーズ)EBM PAPST
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
幅(mm)92寸法(mm)92×92×25.4シリーズ3400Vベアリングスリーブ騒音レベル(dB(A))28動作DC風量(m3/h)72RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)166ファン回転速度(min-1[r.p.m])2300
ebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) 角型 EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) 角型EBM PAPST
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
形状【ファンハウジング】角型奥行(mm)25.4
ebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (3400Nシリーズ)EBM PAPST
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ebm-papst 軸流ファン (8200Jシリーズ) EBM PAPSTebm-papst 軸流ファン (8200Jシリーズ)EBM PAPST
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワ