絞り込み
ブランド
- EBM PAPST(479)
- RS PRO(56)
- LSIクーラー(42)
- ARCOL(OHMITE)(27)
- Fischer Elektronik(20)
- SPREADFAST(18)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- オリエンタルモーター(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
- COMAIR ROTRON(8)
- Adaptive(7)
- ABL Components(7)
- VISHAY(6)
- BERGQUIST(6)
- リタール(6)
- 山洋電気(5)
- AAVID THERMALLOY(5)
- MALICO(5)
- UNITED AUTOMATION(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: ブロワ

ファンマウント ebm-papst 取付金具 Qモータ/iQモータ用
EBM PAPST¥559税込¥6151個7日以内出荷仕様マウントタイプ:取付金具●併用可能製品:Qモータ / iQモータ●iQ省エネファンアセンブリ. iQファンモータアセンブリは、従来のQモータ製品と比べて70 %の電力で動作するよう設計されています。 ECモータ技術を採用し、永久磁石による動作とマイクロプロセッサ制御を組み合わせることにより、消費量が29 W (Qモータの場合)と比べて8 W (iQモータの場合)となり、より効率的かつ冷却効果の高い動作を実現します。 本システムは新規用途だけではなく、改良用途にも適しています。. 省エネモータを採用するEC技術 従来の230 V AC技術 - 容易に交換可能 Qモータと同一のアクセサリ及び寸法 さまざまなインペラ径、壁面リング、及び取り付けブラケット(別途購入)を含む、幅広いアクセサリとの互換性 IP54の保護等級
ファンマウント ebm-papst 取り付けネジクリップ
EBM PAPST¥399税込¥4391個7日以内出荷仕様マウントタイプ:取り付けネジクリップ●ファン取り付け用ねじ止めクリップ. 3.5 DIN 7970ねじを使用するファン取り付け用ねじ止めクリップです。RoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 1A, 230V ac
UNITED AUTOMATION¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様併用:ACファン●速度設定:無限可変●最大電流:1A●電源電圧:230 V ac●VAC2-1/RFI 1 Aファン速度コントローラ + RFIフィルタ. VAC2-1/RFI は、開放型のコンパクトな可変位相角レギュレータです。誘導モータ、ファン、ポンプなど、主電源駆動の誘導負荷で動作する230 V単相動作に適しています。 内蔵チョーク / コンデンサRFI回路によって、コントローラを電流EMC規格の放出要件に適合させることができます。. 制限のない可変0-98 %出力 最大RMSオン状態電流: 1 A 最小動作電流: 100 mA 最小設定速度調整器 インラッシュ保護用の大型トライアック 内蔵RCスナバー 内蔵EMCフィルタリング ピーク1サイクルサージ @ 10 ms: 80 A ヒューズ用I2t: 36 A2s 絶縁電圧: 2500 Vrms 推奨最大ユニット温度: +70 oC 主電源: 230 V ac ±10 % @ 50 / 60 Hz 1つの固定穴RoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 230V ac
UNITED AUTOMATION¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様速度設定:無限可変●電流 Max:15A●電源電圧:230 V acRoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ United Automation 無限可変 15A, 110V ac
UNITED AUTOMATION¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様速度設定:無限可変●最大電流:15A●電源電圧:110 V acRoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ ebm-papst 無限可変 1.1mA, 10V dc
EBM PAPST¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様併用:ebm-papst ECファン 、 速度設定:無限可変 、 最大電流:1.1mA 、 電源電圧:10 V dc 、 EC PCBファン速度コントローラ. ebm-papst EC (電子整流)ファンとともに使用できる箱なし手動速度コントローラです。 制御アセンブリと基板だけで構成され、筐体に取り付けられていません。. CN1003 (743-4807)可変速度コントローラ. CN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECi (電子回路内蔵電子整流)ファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 ファンのDC出力から給電し、0-10 V信号を送出して速度を無段階で調整できます。 このコントローラでは、周波数測定機能付きのマルチメータを使用してファンの速度を測定することもできます(ファンからタコ出力が提供されます)。 仕様: 入力電圧10 V dc (ファンから給電)、最大周囲気温50 ℃、取り付け穴径10 mm、出力電圧範囲0-10 V dc。. CN1064 (743-4810) 5ポジション速度コントローラ. CN1064 ( ; 743-4810 743-4810 )箱なし5速度コントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、5つの速度設定によって速度を調整できます。 コミッショニング中に各設定を0~100 %の範囲で調整できます。 このコントローラは、複数のファンを同じ速度で動作するように制御できます。 外付け電源は不要です。. CN1063 (743-4817)最大 / 最小調整可能可変速度コントローラ. CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )箱なしコントローラは、ebm-papst ECファンの全シリーズとともに使用できるように設計されています。 モータの10 V dc出力から給電し、速度を0~100 %の無段階で手動調整できます。 ただし、CN1063 ( ; 743-4817 743-4817 )は限界値を調整できる点でCN1003 ( ; 743-4807 743-4807 )と異なります。 コミッショニング中に最大及び最小速度を変更して、最大速度と低い速度を制限できます。 外付け電源は不要です。RoHS指令(10物質対応)対応
Sunon フィンガーガード
SUNON¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様ファンサイズ:172mm外形寸法:171.9 x 152.3mm材料:スチールカラー:グレー外高:171.9mm外部幅:152.3mm軸流ファンフィンガーガード. 業界標準サイズの軸流ファン用亜鉛めっきスチールフィンガーガード 標準の取り付け箇所は4つ。172×172のみ取り付け箇所は2つRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 恒温恒湿器
シュナイダーエレクトリック¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様調整可能/プリセット:調整可能アクティベーション湿度:20 → 80%RH電源電圧:200 → 240 V ac最高湿度設定:80%RH最低湿度設定:20%RHシリーズ:ClimaSysRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロブロア
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷質量(g)55(マイクロブロワ)、40(ドライバ)極数4極使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)14.9以下定格回転数(min-1[r.p.m])36000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.62以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.37~0.49駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥35,980税込¥39,5781個欠品中質量(g)72(マイクロブロワ)、32(ドライバ)極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)16.1定格回転数(min-1[r.p.m])31000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.67以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷質量(g)40以下使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)14.9以下回転数(min-1[r.p.m])36000定格電圧DC24±10%使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)入力電流(A)最大/2.0以下(DC)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロブロア
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷質量(g)165極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)-10~60定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)22.7以下定格回転数(min-1[r.p.m])35500定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)20以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.86以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.36~0.66駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)3RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷質量(g)72極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC12~24定格消費電力(W)16.1以下定格回転数(min-1[r.p.m])31000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.67以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.36~0.66駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷質量(g)90以下極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24V±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2A以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷質量(g)94以下極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24V±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2A以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ



















































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)