16ページ目: ブロワ

843件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンスピードコントローラ ebm-papst バリアブル, 11→57V dc EBM PAPSTファンスピードコントローラ ebm-papst バリアブル, 11→57V dcEBM PAPST
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様併用可能製品:PWM制御DCファン●速度設定:バリアブル●出力構成:パルス幅変調●電源電圧:11 → 57 V dc●シリーズ:A2P InterfaceRoHS指令(10物質対応)対応
ファンスピードコントローラ ebm-papst バリアブル, 10→57V dc EBM PAPSTファンスピードコントローラ ebm-papst バリアブル, 10→57V dcEBM PAPST
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Sunon フィンガーガード SUNONSunon フィンガーガードSUNON
829税込912
1個
7日以内出荷
仕様ファンサイズ:172mm外形寸法:171.9 x 152.3mm材料:スチールカラー:グレー外高:171.9mm外部幅:152.3mm軸流ファンフィンガーガード. 業界標準サイズの軸流ファン用亜鉛めっきスチールフィンガーガード 標準の取り付け箇所は4つ。172×172のみ取り付け箇所は2つRoHS指令(10物質対応)対応
Stego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排気フィルタ Stego ElektrotechnikStego Elektrotechnik ファンフィルタ, 排気フィルタStego Elektrotechnik
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SPREADFAST ヒートシンク SPREADFASTSPREADFAST ヒートシンクSPREADFAST
409税込450
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ファンフィルタファン シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ファンフィルタファンシュナイダーエレクトリック
5,298税込5,828
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ダンパーアクチュエータ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ダンパーアクチュエータシュナイダーエレクトリック
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 恒温恒湿器 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 恒温恒湿器シュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様調整可能/プリセット:調整可能アクティベーション湿度:20 → 80%RH電源電圧:200 → 240 V ac最高湿度設定:80%RH最低湿度設定:20%RHシリーズ:ClimaSysRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 拡散バルブ RS PRORS PRO 拡散バルブRS PRO
2,488税込2,737
1個
7日以内出荷
RS PRO フィンガーガード RS PRORS PRO フィンガーガードRS PRO
529税込582
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
質量(g)72(マイクロブロワ)、32(ドライバ)極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)16.1定格回転数(min-1[r.p.m])31000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.67以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
質量(g)94(マイクロブロワ)、32(ドライバ)極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
質量(g)40以下使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)14.9以下回転数(min-1[r.p.m])36000定格電圧DC24±10%使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)入力電流(A)最大/2.0以下(DC)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
18,980税込20,878
1個
92日以内出荷
質量(g)32以下使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)29以下回転数(min-1[r.p.m])40000定格電圧DC24±10%使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)入力電流(A)最大/2.0以下(DC)、4.0以下(パルス)RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
質量(g)55極数4極使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC12~27定格消費電力(W)14.9以下定格回転数(min-1[r.p.m])36000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.62以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.37~0.49駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)3.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
質量(g)72極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC12~24定格消費電力(W)16.1以下定格回転数(min-1[r.p.m])31000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))65.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~95%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流0.67以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.36~0.66駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)2RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
質量(g)90以下極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24V±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2A以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
マイクロブロア ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)マイクロブロアニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
質量(g)94以下極数8極(4極対数)使用温度範囲(℃)0~50定格電圧DC24V±10%定格消費電力(W)29以下定格回転数(min-1[r.p.m])40000定格流量(L/min)100使用湿度範囲10~80%RH(結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)1以上騒音レベル(dB(A))67.0以下保存温度範囲(℃)-20~60保存湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)絶縁階級E種定格電源電流1.2A以下絶縁耐圧リーク電流1mA以下コイル抵抗(Ω)0.55駆動方式三相バイポーラ定格圧力範囲(kPa)4RoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)4.5(絶対最大圧力)モータ種類DCブラシレスモータ
RLF35-8/14N EBM PAPSTRLF35-8/14NEBM PAPST
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RLF35-8/12N EBM PAPSTRLF35-8/12NEBM PAPST
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RLF100-11/14 EBM PAPSTRLF100-11/14EBM PAPST
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RL90-18/14N EBM PAPSTRL90-18/14NEBM PAPST
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RL90-18/12N EBM PAPSTRL90-18/12NEBM PAPST
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RL48-19/12 EBM PAPSTRL48-19/12EBM PAPST
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RG160-28/14NU EBM PAPSTRG160-28/14NUEBM PAPST
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RG160-28/14NTD EBM PAPSTRG160-28/14NTDEBM PAPST
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QG030-198/14 EBM PAPSTQG030-198/14EBM PAPST
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QG030-198/12 EBM PAPSTQG030-198/12EBM PAPST
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QG030-148/14 EBM PAPSTQG030-148/14EBM PAPST
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
QG030-148/12 EBM PAPSTQG030-148/12EBM PAPST
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PRF80 EBM PAPSTPRF80EBM PAPST
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PRF60 EBM PAPSTPRF60EBM PAPST
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PRF40 EBM PAPSTPRF40EBM PAPST
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PRF120 EBM PAPSTPRF120EBM PAPST
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PMFA90 EBM PAPSTPMFA90EBM PAPST
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PMFA80T EBM PAPSTPMFA80TEBM PAPST
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PMFA160 EBM PAPSTPMFA160EBM PAPST
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PMFA120T EBM PAPSTPMFA120TEBM PAPST
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PMFA120 EBM PAPSTPMFA120EBM PAPST
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
PMFA 60L EBM PAPSTPMFA 60LEBM PAPST
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ブロワ