4ページ目: ファンユニット

136件中 121~136件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC配線 オーム電機

    DC配線

    オーム電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • 温度調節器配線 オーム電機

    温度調節器配線

    オーム電機
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    11日以内出荷
  • 水受け オーム電機

    水受け

    オーム電機
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    除湿した水の処理が必要な場合に。
    付属品ドレンホース2m
  • BOXDRY電子除湿器 オーム電機

    BOXDRY電子除湿器

    オーム電機
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時)定格電圧(V)単相AC100~240接続方式電源コード 3芯 2m運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転)設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止使用場所屋内除湿方式ペルチェ
  • フィンガード オーム電機

    フィンガード

    オーム電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ボックスファンCEマーキング オーム電機

    ボックスファンCEマーキング

    オーム電機
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1定格電圧(V)単相AC200~230冷却方式空冷使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)取付け方法盤内側面取付型使用場所屋内
  • 盤用クーラー オーム電機

    盤用クーラー

    オーム電機
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    11日以内出荷
    表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ保護等級内部循環IP54相当外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)冷却方式コンプレッサ使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)使用場所屋内
  • ドレン水蒸発器 オーム電機

    ドレン水蒸発器

    オーム電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    11日以内出荷
    毎時1000mlまでのドレン水を処理。 排出されるドレン水が多い場合に。
    消費電力(W)900出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式本体質量(kg)約12.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340塗装色ベージュ(5Y7/1相当)使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)取付け方法据置・側面取付保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)使用場所屋内処理方法ヒータ式定格消費電流(A)4.5処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)
  • マグネットステー オーム電機

    マグネットステー

    オーム電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    11日以内出荷
    付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個本体質量(kg)約0.3(2個/SET)適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定色(本体)黒
  • 自動巻取りフィルター オーム電機

    自動巻取りフィルター

    オーム電機
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1本
    11日以内出荷
    長さ(m)4.5定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電力(W)2.5接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A捕集効率(%)35色(本体)黒定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)初期圧損(Pa)8.1
  • 静電式ミストキャッチ本体 オーム電機

    静電式ミストキャッチ本体

    オーム電機
    ¥429,800~税込¥472,780~
    1台
    11日以内出荷
    ミストをイオン化。 業界No.1の高捕集率。 油煙・水溶性ミストにも対応。
    定格電圧(V)三相200(50/60Hz)方式【捕集】静電式表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤)塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当)使用温湿度範囲0~40℃/10~80%RH以下(結露無き事)ドレン排出口Φ18パイプオゾン濃度0.04ppm未満捕集効率(%)99以上(重量法)吸引温度(℃)最高+40
  • HEPAアフターフィルタ オーム電機

    HEPAアフターフィルタ

    オーム電機
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1台
    11日以内出荷
  • フィルタ式ミストキャッチ本体 オーム電機

    フィルタ式ミストキャッチ本体

    オーム電機
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    11日以内出荷
    捕集効率99.8%以上。 低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。
    仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付適合規格EN ISO/12100 EN60204-1定格電圧(V)三相200(50/60Hz)方式【捕集】フィルタ式使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事)ドレン排出口Φ19パイプ捕集効率(%)99.8%以上(重量法)吸引温度(℃)最高+50
  • アフターフィルタ交換フィルタ オーム電機

    アフターフィルタ交換フィルタ

    オーム電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
  • アウターローターファン 富士電機

    アウターローターファン

    富士電機
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様屋外タイプ三相標準形取付方式角枠ケーシング極数6電源3相 200/200-220V塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5周囲温度(℃)-15~+40フリーエア(無圧状態の値空気量(m3/min)50Hz/60Hz)170/200、(無圧状態の値騒音(dBA)50Hz/60Hz)57.0/62.0モデル3
  • ボックスファン アタッチメント R87B omron(オムロン)

    ボックスファン アタッチメント R87B

    omron(オムロン)
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    欠品中
    付属品フィルタフィンガーガード取りつけねじ

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンユニット