カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- omron(オムロン)(74)
- Murrelektronik Limited(53)
- Aratas(旧:omron)(20)
- ニデックコンポーネンツ(10)
- ハーティング(6)
- マルヤス電業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- AUTONICS(オートニクス)(2)
- 日本モレックス(molex)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 東京センサ(1)
- ギルドデザイン(1)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(1)
- パナソニックデバイスSUNX(1)
- 日合通信電線(1)
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
インタフェイスコネクタ端子台
ワゴジャパン¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷IM-DSF26-739/5-50PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路用途1対1回路ピッチ端子:5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数50コネクタD-sub
フィメールコネクタ端子台
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷IM-DSF26-739/5-25PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路用途1対1回路ピッチ端子:5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数25コネクタD-sub
センサ端子台
ワゴジャパン¥57,980税込¥63,7781箱(50個)30日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!幅(mm)5/0.197インチ質量(kg)10.6色グレー取付DIN35レール高さ(mm)80/3.15インチタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数3定格電流(A)20方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲3燃焼性V0適合ユニットクランピング:4
インタフェイスコネクタ端子台
ワゴジャパン¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷コネクタ端子台 (インタフェースモジュール)PM-C739/734-3X8PC-S1には以下が含まれますPM-C739/734-3X8PC (本体)/1 734-110/037-000 (フィメールコネクタ)/1 734-230 (操作レバー)/1その他推奨工具:210-719,210-119SB(734-230/734コネクタタイプのみ)寸法(mm)W46xH23.6xL55(コネクタ付はH33.6)(H/DINレール上端からの寸法)備考535-8NFについての記載なし寸法(長さ)電線むき:コネクタ6~7/0.24~0.28in端子台5~6/0.20~0.24in定格電圧30V/0.5kV/2(EN60664-1による)、AC/DC30V定格電流(A)3、6コネクタWAGOCAGECLAMP(R)734(734コネクタタイプのみ)端子台WAGOCAGECLAMP(R)739-3..シリーズ動作温度(℃)-20~+60,結露なきこと点数8
インタフェイスコネクタ端子台
ワゴジャパン¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷IM-M739/3.5-34PC (3.5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路用途1対1回路ピッチ端子:3.5ピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数34コネクタMIL
インタフェイスコネクタ端子台
ワゴジャパン¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷IM-DSFUN-739/5-37PC (5mmピッチ ヨコ型) 1対1回路用途1対1回路ピッチ端子:5mmピッチ種類端子:ボタン無取付方式ヨコ型極数37コネクタD-sub
M12 センサ/アクチュエー
ワゴジャパン¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷保護等級 IP67/IP68 モールドケーブル付センサ / アクチュエータボックスプラグアンドプレイ接続方式完全密閉:埃 / 湿気からの保護および振動 / 衝撃などのメカニカルな応力への耐性広い動作温度範囲:-25 ~ +80℃シームレスな取り付けに適したスペーサモジュール幅(mm)60/2.362インチ取付ネジ取付け高さ(mm)34/1.339インチ質量(g)240タイプ梱包:ボックス寸法奥行:152/5.984インチ接続方式I/O:8xM12ソケット;5極;アース付、( 幹線)1xM23プラグ;19極