絞り込み
2次電圧(V)
- 24(1)
- 26(1)
- 100(52)
- 100~200(2)
- 105(2)
- 105~210(2)
- 110(38)
- 115(11)
- 120(9)
- 200(32)
- 210(1)
- 220(27)
- 230(3)
- 240(8)
- 360(1)
- 380(1)
- 400(3)
- 420(1)
- 440(3)
- 460(1)
- 2次電圧(V)をもっと見る
1次電圧(V)
- 100(20)
- 110(16)
- 120(5)
- 180(6)
- 190(4)
- 200(45)
- 200~230(2)
- 210(8)
- 220(38)
- 230(6)
- 240(14)
- 360(3)
- 380(19)
- 400(25)
- 400~460(2)
- 415(3)
- 420(11)
- 440(27)
- 460(6)
- 480(6)
- 1次電圧(V)をもっと見る
容量(VA)
- 1000
- 10(7)
- 30(13)
- 50(40)
- 100(67)
- 150(33)
- 200(56)
- 300(70)
- 500(73)
- 750(42)
- 1500(61)
- 2000(69)
- 3000(71)
- 4000(42)
- 5000(64)
- 6000(12)
- 7500(23)
- 10000(21)
- 15000(11)
- 20000(10)
- 容量(VA)をもっと見る
絶縁種別
- A種(6)
- B種(28)
- E種(24)
- F種(13)
ブランド
- TOYOZUMI(トヨズミ)(28)
- スワロー電機(19)
- 相原電機(15)
- 東洋技研(5)
- 今井電機(5)
- 鎌田信号機(4)
- 電研精機研究所(3)
- 豊澄電源機器(2)
- JAPPY(1)
- 布目電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(36)
RoHS10物質対応
「2次電圧(V)」から絞り込む
100(52)
110(38)
115(11)
120(9)
200(32)
220(27)
230(3)
240(8)
400(3)
440(3)
2次電圧(V)をもっと見る

電源トランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から6日以内出荷豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻絶縁耐力AC1.5kV
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から7日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス
相原電機¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
単相複巻トランス
相原電機¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相単巻トランス
相原電機¥22,980~税込¥25,278~1台当日出荷から9日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
ノイズカットトランス NCT-I3型
電研精機研究所¥99,980税込¥109,9781台当日出荷入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき1次電圧(V)1002次電圧(V)100相数単相周波数(Hz)50/60仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781台当日出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。1次電圧(V)1002次電圧(V)100相数単相周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス
相原電機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
複巻トランス
相原電機¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110形状TB装備静電シールド/接地端子
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ
スワロー電機(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。種別単相単巻変圧器1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ
スワロー電機(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド付1次電圧440V-400V-380V-0
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ
スワロー電機¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ
スワロー電機¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から17日以内出荷IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から12日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R400(380)/440(415)耐電圧(kV)AC2
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から21日以内出荷1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり形状TP絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
トランスフォーマー 21S
東洋技研¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から8日以内出荷1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)回路方式単相・複巻
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)
鎌田信号機(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から9日以内出荷仕様ケースなし1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から9日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
単相複巻トランス
相原電機¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥32,980税込¥36,2781台翌々日出荷から9日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷から7日以内出荷仕様複巻、静電シールドなし形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R100/1102次電圧(V)R200/220/230耐電圧(kV)AC1.5
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から9日以内出荷1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から18日以内出荷全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。相数単相端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻回路方式単相・複巻
ノイズカットトランス NCT-I2型
電研精機研究所¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から6日以内出荷出力側をコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。機器に組み込み際の配線を簡単に行うことができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。出力側がコンセント接続のため、簡単に配線できます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はリード線接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:シールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1500(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷から6日以内出荷1次電圧(V)380/R400/440(スター結線 N(中性点)端子付)2次電圧(V)R200/220(デルタ結線)相数三相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドなし適合規格JIS C-5310/6436絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スターN付/デルタ基準電圧入力400V・出力200V
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥56,980税込¥62,6781台3日以内出荷から5日以内出荷1次電圧(V)380/R400/440(スター結線)2次電圧(V)200/R220(デルタ結線)相数三相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドなし形状TP適合規格JIS C-5310/6436温度上昇100℃以下絶縁種別F種絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2結線スター/デルタ基準電圧入力400V・出力220V
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から21日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100耐電圧(kV)AC1.5
ノイズカットトランス NCT-I1型
電研精機研究所¥82,980税込¥91,2781台当日出荷から15日以内出荷低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき相数単相端子形状リード線式仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
三相複巻トランス 3YSBシリーズ
相原電機¥81,980税込¥90,1781台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴有1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子有
逆V乾式複巻変圧器
今井電機¥76,980~税込¥84,678~1台57日以内出荷逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。周波数(Hz)50/60相数逆V(3/1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
三相乾式複巻変圧器
今井電機¥59,980~税込¥65,978~1台41日以内出荷から57日以内出荷三相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 3Phase Transformer)。 三相絶縁トランスのスタンダード品。 一次側、二次側の結線も自由に選択可能。相数3相(3Φ)周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディケース入り ステップダウントランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷電源電圧 220V、230V~240V にて100Vの機器を使用される場合に便利です。プラグ形状ⅢRoHS指令(10物質対応)対応
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499














































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)