絞り込み
2次電圧(V)
- 24(1)
- 26(1)
- 100(30)
- 105(1)
- 110(28)
- 115(6)
- 120(6)
- 200(16)
- 220(15)
- 230(1)
- 240(5)
- 400(2)
- 440(2)
1次電圧(V)
- 100(9)
- 110(9)
- 120(2)
- 180(4)
- 190(3)
- 200(25)
- 200~230(2)
- 210(3)
- 220(22)
- 230(3)
- 240(7)
- 360(2)
- 380(13)
- 400(15)
- 400~460(2)
- 415(2)
- 420(5)
- 440(14)
- 460(4)
- 480(4)
- 1次電圧(V)をもっと見る
容量(VA)
- 750
- 10(7)
- 30(13)
- 50(40)
- 100(67)
- 150(33)
- 200(56)
- 300(70)
- 500(73)
- 1000(83)
- 1500(61)
- 2000(69)
- 3000(71)
- 4000(42)
- 5000(64)
- 6000(12)
- 7500(23)
- 10000(21)
- 15000(11)
- 20000(10)
- 容量(VA)をもっと見る
絶縁種別
- A種(4)
- B種(7)
- E種(19)
- F種(6)
ブランド
- スワロー電機(17)
- 相原電機(10)
- 東洋技研(5)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(5)
- 鎌田信号機(3)
- 今井電機(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「2次電圧(V)」から絞り込む
100(30)
110(28)
115(6)
120(6)
200(16)
220(15)
230(1)
240(5)
400(2)
440(2)

電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から7日以内出荷相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス
相原電機¥32,980税込¥36,2781台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
単相複巻トランス
相原電機¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相単巻トランス
相原電機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から9日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
複巻トランス
相原電機¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220周波数(Hz)50/60仕様複巻形状TB回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
複巻トランス
相原電機¥28,980税込¥31,8781台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110形状TB装備静電シールド/接地端子
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ
スワロー電機(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。種別単相単巻変圧器1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ
スワロー電機(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド付1次電圧440V-400V-380V-0
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ
スワロー電機¥22,980税込¥25,2781台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SA-Eシリーズ
スワロー電機¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から17日以内出荷IP2X対応ねじアップ式フインガープロテクト端子台端子形状UPRoHS指令(10物質対応)対応
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から12日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)R400(380)/440(415)耐電圧(kV)AC2
トランスフォーマー 21S
東洋技研¥36,980税込¥40,6781台当日出荷から8日以内出荷1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)回路方式単相・複巻
単相 複巻トランスWTP-H(ケースなし)
鎌田信号機(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷から9日以内出荷仕様ケースなし1次電圧(V)0/380/400/420/4402次電圧(V)0/100/110/115
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(4件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷から9日以内出荷1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
単相複巻トランス
相原電機¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷から9日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E種相数単相回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から9日以内出荷1次電圧(V)R400(380)/440(415)2次電圧(V)R100/110(100)相数単相周波数(Hz)50/60仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC2
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から18日以内出荷全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。相数単相端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻回路方式単相・複巻
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷から21日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)90/R100/1102次電圧(V)100耐電圧(kV)AC1.5
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) シールド付
鎌田信号機¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から7日以内出荷仕様ケースなし、シールド付1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
単相乾式複巻変圧器
今井電機¥24,980税込¥27,4781台57日以内出荷単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 容量3kVAまでの標準的な単相変圧器です。静電シールド標準装備。 端子台仕上げ片方出し 容量50VA~3kVA。 単相絶縁トランスのスタンダード品。 静電シールド標準装備。 フレームアース標準装備。相数単相(1Φ)周波数(Hz)50/60端子形状端子台RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 変圧器 PCシリーズ
スワロー電機¥21,980~税込¥24,178~1台10日以内出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。端子形状アップねじ式端子台1次電圧440V-400V-380V-0
単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付
スワロー電機¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷から17日以内出荷出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示端子形状UP2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
省スペース型単相乾式複巻変圧器
今井電機¥35,980~税込¥39,578~1台57日以内出荷省スペース型単相乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation 1Phase Transformer)。 従来品の単相容量3kVAから10kVAの製品を省スペースにした製品です。 無負荷損失も抑えられており、省エネ効果あり。 質量も従来品より軽量化。周波数(Hz)50/60相数単相(1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷から22日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP-S周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)180/R200/2202次電圧(V)200耐電圧(kV)AC1.5
複巻トランス 100/115
相原電機¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷から5日以内出荷仕様一次、二次間シールド付(E)形状P1次電圧0-380V-400V-415V2次電圧0-100V-110V-115V
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PD-Eシリーズ
スワロー電機¥26,980税込¥29,6781台13日以内出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499







































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)