絞り込み
2次電圧(V)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 105~210(4)
  • 110(2)
  • 120(2)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 230(1)
  • 240(1)
1次電圧(V)
  • 210
  • 100(108)
  • 110(50)
  • 110~130(10)
  • 115(16)
  • 120(32)
  • 180(7)
  • 190(4)
  • 200(148)
  • 220(111)
  • 220~240(7)
  • 230(31)
  • 240(48)
  • 380(53)
  • 400(62)
  • 415(6)
  • 420(36)
  • 440(63)
  • 460(9)
  • 480(9)
容量(VA)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 200(4)
  • 300(4)
  • 500(4)
  • 750(3)
  • 1000(8)
  • 1500(3)
  • 2000(5)
  • 2500(1)
  • 3000(7)
  • 4000(3)
  • 5000(9)
  • 7500(4)
  • 10000(4)
  • 15000(4)
  • 20000(4)
  • 30000(4)
  • 40000(4)
  • 50000(4)
絶縁種別
  • A種(2)
  • B種(7)
  • E種(2)
  • F種(4)
  • H種(5)
ブランド
  • 今井電機(4)
  • スワロー電機(2)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(2)
  • 相原電機(1)
  • 東洋技研(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
100(3)
105(2)
105~210(4)
110(2)
120(2)
200(1)
210(1)
220(1)
230(1)
240(1)
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    1次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)2次電圧(V)200/210/220/230/240(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60仕様単巻、静電シールドなし形状TP-S絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC1.5
  • トランスフォーマー 21S 東洋技研

    トランスフォーマー 21S

    東洋技研
    8,698税込9,568
    1台ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110相数単相周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)回路方式単相・複巻
  • マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機

    マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス

    スワロー電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷から18日以内出荷
    全世界の標準供給電圧に1台で対応可能。入力側に±10V、±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応でき、又、Mシリーズ3機種で従来の15機種余りをカバーすることができるため、流通在庫を5分の1に圧縮できます。作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
    相数単相端子形状アップねじ式端子台仕様静電シールド、接地端子付種別単相複巻回路方式単相・複巻
  • 逆V乾式複巻変圧器 今井電機

    逆V乾式複巻変圧器

    今井電機
    43,980税込48,378
    1台
    57日以内出荷
    逆V乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation V Transformer)。 入力が三相で出力が単相1回路の変圧器です。 三相入力から単相出力を行う絶縁トランス。
    周波数(Hz)50/60相数逆V(3/1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スコット乾式複巻変圧器 今井電機

    スコット乾式複巻変圧器

    今井電機
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から57日以内出荷
    スコット乾式複巻変圧器(Dry-type Insulation Scott connection Transformer)。 入力が三相で出力が単相2回路の変圧器です。 三相入力から単相出力(2系統)を行う絶縁トランス。
    相数スコット(3/2Φ)周波数(Hz)50/60端子形状ねじ端子(端子台式)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノイズ対策用トランス 相原電機

    ノイズ対策用トランス

    相原電機
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
    周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数耐熱クラスE絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
  • スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機

    スコット乾式複巻アモルファス高効率変圧器

    今井電機
    369,800税込406,780
    1台
    51日以内出荷
    周波数(Hz)50/60適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001絶縁種別H種相数スコット(3/2Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器 今井電機

    逆V乾式複巻アモルファス高効率変圧器

    今井電機
    399,800税込439,780
    1台
    51日以内出荷
    周波数(Hz)50/60適合規格JEC 2200-2014/JEM 1310-2001絶縁種別H種相数逆V(3/1Φ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス

    TOYOZUMI(トヨズミ)
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様複巻、静電シールドなし形状TP周波数(Hz)50/60温度上昇80℃以下絶縁種別B絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~+40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)190/R200/2102次電圧(V)105/R100/0/R100/105耐電圧(kV)1.5
  • マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス スワロー電機

    マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス

    スワロー電機
    11,980税込13,178
    1台
    10日以内出荷から18日以内出荷
    通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示
    仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス