絞り込み
2次電圧(V)
- 12
- 6(21)
- 8(6)
- 9(19)
- 15(22)
- 18(10)
- 20(15)
- 24(47)
- 25(7)
- 26(20)
- 30(7)
- 100(160)
- 110(92)
- 110~130(9)
- 115(47)
- 120(35)
- 200(71)
- 220(61)
- 220~240(9)
- 240(33)
- 2次電圧(V)をもっと見る
1次電圧(V)
- 85~265(1)
- 100(13)
- 110(5)
- 115(5)
- 120~370(1)
- 200(9)
- 220(8)
- 230(7)
- 400(1)
容量(VA)
- 3(1)
- 4.8(2)
- 6(2)
- 7.2(1)
- 8(2)
- 12(3)
- 16(2)
- 20(1)
- 24(4)
- 32(2)
- 36(2)
- 40(1)
- 48(4)
- 60(1)
- 72(2)
- 100(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 容量(VA)をもっと見る
絶縁種別
- A種(4)
- E種(9)
ブランド
- エスコ(9)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(5)
- RS PRO(5)
- 相原電機(4)
- スワロー電機(1)
- 大阪高波(1)
- BLOCK(1)
- MYRRA(1)
- Nuvotem Talema(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「2次電圧(V)」から絞り込む
12
15(22)
24(47)
100(160)
110(92)
115(47)
120(35)
200(71)
220(61)
240(33)
2次電圧(V)をもっと見る

電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220
複巻トランス 12V
相原電機(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個8日以内出荷から11日以内出荷仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-6V-12V ×2
0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥8,300税込¥9,1301個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-52形状SD-2405B電流(A)0.5絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
RS Pro トロイダルトランス,1次:115V ac, 230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:160VA
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×12ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)6.667出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 12V ac,電力:30VA
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個7日以内出荷仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×12ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1.25出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 12V ac,電力:160VA
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)109(Dia.)×46質量(kg)1.7直径(Φmm)109定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×12ac定格電力(VA)160RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)6.667出力数2
3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-55形状SD-243B電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-54形状SD-242B電流(A)2絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-53形状SD-241B電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥7,800税込¥8,5801個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-51形状SD-2403B電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-2002次電圧(V)0-6-9-12-24
5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-46形状SD-245電流(A)5絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-45形状SD-243電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-43形状SD-241電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥7,800税込¥8,5801個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-41形状SD-2403電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-1002次電圧(V)0-6-9-12-24
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499





































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)