絞り込み
2次電圧(V)
- 15
- 6(21)
- 8(6)
- 9(19)
- 12(28)
- 18(10)
- 20(15)
- 24(47)
- 25(7)
- 26(20)
- 30(7)
- 100(160)
- 110(92)
- 110~130(9)
- 115(47)
- 120(35)
- 200(71)
- 220(61)
- 220~240(9)
- 240(33)
- 2次電圧(V)をもっと見る
1次電圧(V)
- 100(9)
- 110(4)
- 115(7)
- 120(1)
- 200(4)
- 220(4)
- 230(7)
容量(VA)
- 6.75(1)
- 8.5(1)
絶縁種別
- E種(7)
ブランド
- エスコ(7)
- RS PRO(5)
- 大阪高波(3)
- 相原電機(2)
- BLOCK(2)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
- 共立電子産業(1)
- Nuvotem Talema(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「2次電圧(V)」から絞り込む
12(28)
15
24(47)
100(160)
110(92)
115(47)
120(35)
200(71)
220(61)
240(33)
2次電圧(V)をもっと見る

RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VA
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥8,300税込¥9,1301個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-52形状SD-2405B電流(A)0.5絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
オンボードタイプ小電力用直流電源トランス
大阪高波(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷オンボードタイプの小電力用直流電源トランス仕様オンボードタイプの小電力用直流電源トランス1次電圧(V)100
RS Pro トロイダルトランス,1次:230V ac,2次:2 x 15V ac,電力:30VA
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷仕様UL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード寸法(mm)70(Dia.)×32直径(Φmm)70質量(g)503定格一次電圧(V)230ac定格二次電圧(V)2×15ac定格電力(VA)30RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1出力数2
RS Pro トロイダルトランス,1次:2 x 115V,2次:2 x 15V,電力:25VA スルーホール
RS PRO(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠寸法(mm)60×60×37.5高さ(mm)37.5質量(g)435取付方式スルーホール定格一次電圧(V)2×115定格二次電圧(V)2×15定格電力(VA)25RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)50絶縁電圧(V)4000二次電流(mA)832
RS Pro 基板実装用トランス,一次側:115 V ac, 230 V ac,二次側:15V ac
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様基板実装、115 / 230 Vacトランス. 115 Vac、50 / 60 Hzの一次巻線2本を、直列接続で230 V、並列接続で115 Vで使用可能 完全に被覆されたボビン 100 %電気性能試験/フラッシュ試験済み BS3535及びEN 60 742準拠をテスト検証済み長さ(mm)54幅(mm)45寸法(mm)54×45×41質量(g)400取付方式スルーホール奥行(mm)41定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)15ac定格電力(VA)12RoHS指令(10物質対応)対応最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50出力数2
3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-55形状SD-243B電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-54形状SD-242B電流(A)2絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-53形状SD-241B電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-46形状SD-245電流(A)5絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-45形状SD-243電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)
エスコ¥8,900税込¥9,7901個翌日出荷エスコ品番EA815ZY-43形状SD-241電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499


































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)