絞り込み
ブランド
- EPCOS
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- 鎌田信号機(63)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(49)
- RS PRO(48)
- 相原電機(44)
- スワロー電機(29)
- BOURNS(29)
- 日章工業(27)
- エスコ(13)
- 今井電機(11)
- 豊澄電源機器(9)
- カシムラ(8)
- 東京理工舎(8)
- 大阪高波(8)
- BLOCK(8)
- 橋本電気(SANSUI)(8)
- Nuvotem Talema(7)
- 三菱電機(5)
- 東洋技研(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「2次電圧(V)」から絞り込む

EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0305A125
EPCOS¥1,098税込¥1,2081袋(3個)7日以内出荷巻数比 = 20:1。シリーズ = B828。入力電流 = 20A。全体の幅 = 7.11mm。全体的な深さ = 5.08mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm。B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS 変流器 入力電流:20A 20:1 表面実装, B82801B0205A100
EPCOS¥929税込¥1,0221袋(3個)7日以内出荷巻数比 = 20:1。シリーズ = B828。入力電流 = 20A。全体の幅 = 7.11mm。全体的な深さ = 5.08mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +125℃。実装タイプ = 表面実装。寸法 = 8.13 x 7.11 x 5.08 mm。B82801BシリーズSMT電流検出トランス、EE 5.0コア. 非常に低いDC抵抗 様々な巻線比 超小型パッケージ RoHS互換 用途: スイッチング電源、フィードバック制御、過負荷検出及び負荷ドロップ / シャットダウン検出RoHS指令(10物質対応)対応
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)