絞り込み
ブランド
- STMicro
- BLOCK(6)
- Murata Power Solutions(3)
- RS PRO(39)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(21)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- エスコ(13)
- オーム電機(3)
- カシムラ(8)
- スワロー電機(25)
- 大阪高波(8)
- 日章工業(27)
- 東京理工舎(6)
- 東洋技研(5)
- 橋本電気(SANSUI)(8)
- 相原電機(30)
- 豊澄電源機器(5)
- 鎌田信号機(46)
- 電研精機研究所(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

STMicroelectronics バラントランス 1500 x 1000 x 425μm 2.54GHz
STMicro¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷仕様アンバランスインピーダンス = 50Ωバランスインピーダンス = 50Ω最大挿入損失 = 2.25dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 5最大周波数 = 2.54GHz最小周波数 = 2400MHz動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics バラントランス 2 x 1.4 x 0.45mm 956MHz
STMicro¥1,198~税込¥1,318~1袋(20個)ほか7日以内出荷仕様アンバランスインピーダンス = 50Ωバランスインピーダンス = 50Ω最大挿入損失 = -2dB取付タイプ = 表面実装ピンカウント = 6寸法 = 2 x 1.4 x 0.45mm高さ = 0.45mm長さ = 2mm幅 = 1.4mm最大周波数 = 956MHz最小周波数 = 779MHz動作温度 Max = +85℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499
















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)