絞り込み
2次電圧(V)
  • -(1)
  • -200~200(1)
1次電圧(V)
  • 12~50(1)
  • -(1)
ブランド
  • WURTH ELEKTRONIK
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(40)
  • 相原電機(23)
  • エスコ(12)
  • RS PRO(12)
  • スワロー電機(9)
  • 大阪高波(6)
  • 鎌田信号機(4)
  • 東京理工舎(4)
  • オーム電機(3)
  • 日章工業(3)
  • 電研精機研究所(3)
  • ユーアールディ(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • BLOCK(2)
  • MYRRA(2)
  • 福田電機製作所(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 日動工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
-(1)
-200~200(1)
  • Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET WURTH ELEKTRONIK

    Transformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-76
  • Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, SMPSトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik LANイーサネットトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik LANイーサネットトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Wurth Elektronik フライバックトランス,巻数比 1:10 WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik フライバックトランス,巻数比 1:10

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥769税込¥846
    1個
    翌々日出荷
    仕様Wurthフライバックトランス. DC-DCコンバータ及びオフラインPWMスイッチングレギュレータ専用に設計 このトランスは、動作周波数が高いため、同等の定格電力を提供する通常の本線トランスよりはるかに小型サイズEP13取付方式表面実装電圧(V)Vaux:4定格一次電圧(V)12~50定格二次電圧(V)200、-200外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)17.75×13.46×12.7RoHS指令(10物質対応)対応巻数比1:10インダクタンス(μH)100(一次)、4.5(漏れ)二次電流(A)0.002二次DC抵抗31ΩプライマリーDC抵抗0.22Ω
  • Wurth Elektronik, SMPSトランス WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik, SMPSトランス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    仕様出力数 = 3取付タイプ = 表面実装アプリケーション = フライバック, フォワード, SEPIC, プッシュプル, ステップダウン, ステップアップインダクタンス = 21.6μH二次電流 = 950mA長さ = 16.3mm幅 = 12mm奥行き = 7.4mm寸法 = 16.3 x 12 x 7.4mm絶縁電圧 = 500V dc巻数比 = 1:1:1:1:1:1WE-FLEXシリーズトランスで、1 → 50 Wの電力レベルを変圧できます。 最大1 MHzのスイッチング周波数で使用できます。. WE-FLEXトランス. 3 x 2巻線 絶縁耐圧: 500 V dc 低ストレーインダクタンス 動作温度範囲: -40 ℃ → +125 ℃ 用途: フライバック、フォワード、プッシュプル、ステップダウン、ステップアップ、SEPICコンバータなどRoHS指令(10物質対応)対応

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス