絞り込み
2次電圧(V)
  • 24(1)
1次電圧(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
容量(VA)
  • 72(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
  • 相原電機(16)
  • スワロー電機(9)
  • 大阪高波(6)
  • 鎌田信号機(4)
  • 日章工業(3)
  • RS PRO(3)
  • 電研精機研究所(3)
  • オーム電機(2)
  • ユーアールディ(2)
  • 東京理工舎(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
  • 三菱電機(1)
  • カシムラ(1)
  • MG(旧エム・システム技研)(1)
  • 東洋技研(1)
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
24(1)
  • 小型リモコントランス(F型/分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    小型リモコントランス(F型/分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
    2次電圧(V)24容量(VA)72周波数(Hz)50/60共用取付け方法パネル取付・DINレール取付寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6二次電流(A)1.5

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス