絞り込み
容量(VA)
  • 3000(1)
  • 6000(1)
  • 8000(1)
ブランド
  • 東京理工舎
  • 鎌田信号機(46)
  • RS PRO(41)
  • 相原電機(30)
  • 日章工業(27)
  • スワロー電機(25)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(22)
  • エスコ(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(8)
  • BLOCK(6)
  • 東洋技研(5)
  • 豊澄電源機器(5)
  • STMicro(4)
  • 電研精機研究所(4)
  • オーム電機(3)
  • Murata Power Solutions(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
  • スライドトランス RSA・RSC型 東京理工舎

    スライドトランス RSA・RSC型

    東京理工舎
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷
    発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。
    用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観据置型 ケース入り歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
  • バリタップ 東京理工舎

    バリタップ

    東京理工舎
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    3日以内出荷
    サイリスタ式交流電力調整器です。
    周波数(Hz)50/60接点無電圧設定方式手動相数単相電圧許容範囲±10%
  • バリタップ 東京理工舎

    バリタップ

    東京理工舎
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様ソフトスタート:約0.2秒、ソフトアップ:約0.2~5秒可変質量(kg)3.5周波数(Hz)50/60Hz 自動切換定格電圧(V)回路電圧100/110V、200/220V共用制御方式位相制御本体寸法(mm)155×157×228定格電流(A)100設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点絶縁抵抗(MΩ)電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%勾配0~100%RoHS指令(10物質対応)対応出力調整0~98%
  • サイリスタ式電力調整器(バリタップ) 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器(バリタップ)

    東京理工舎
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    16日以内出荷
    Pシリーズは多彩なバリエーションの汎用機種です。定電流、定電圧、定電力、ピーク過電流モデルが作成できます。バリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。多用途対応の制御端子。便利な電源表示灯装備。端子カバー標準装備、安全なカバー付き
    用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整仕様出力調整範囲:0~98%、勾配調整範囲:0~100%寸法(mm)124×160×228質量(kg)3周波数(Hz)50/60Hz 自動切換制御方式位相制御定格電流(A)60設定方式4~20mA(200Ω),、0.8~4VDC(100KΩ)、手動設定、無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路:ケース側 AC1.5kV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)周囲温度(℃)0~60℃(40℃以上では電流低減)定格電圧変動範囲±10%絶縁抵抗電力回路:ケース側 DC500メガーにて50MΩ以上使用回路電圧100/110V、200/220V共用RoHS指令(10物質対応)対応ソフトスタート時間約0.2秒(ソフトアップ約0.2~5秒可変)
  • ハンディータイプ スライドトランス MSA型 東京理工舎

    ハンディータイプ スライドトランス MSA型

    東京理工舎
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    32日以内出荷
    使いやすさをプラスしたメーター付きハンディタイプ 電源入力はプラグ付きの為、簡単に接続できます。 調整はハンドルにより必要な電圧に調整できます。 出力は、コンセントが付いている為、簡単に接続できます。
    用途家庭での電圧調整や、現場での電圧確保に質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60温度上昇コイル75deg(カーボン直下80deg)定格入力電圧(V)100定格出力電流(A)10出力電流(A)10出力容量(kVA)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×171×217相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観携帯型ケース入り メーター付き負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100定格電圧変動範囲0~130V効率90%以上絶縁抵抗AC1000V 1分間
  • サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型 東京理工舎

    サイリスタ式電力調整器 バリタップ VSCP型

    東京理工舎
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    機能を拡張するオプション基板ユニット内蔵可能。 多用途対応の制御端子。 便利な電源表示灯装備。 端子カバー標準装備、安全なカバー付。
    用途温度調節、ランプ調光、電力調整、モーター調整仕様ソフトスタート約0.2秒、ソフトアップ約0.2~5秒可変周波数(Hz)50/60(自動切換)定格電圧(V)(回路)100/110、200/220共用制御方式位相制御設定方式4~20mA(200Ω), 0.8~4VDC(100KΩ),手動設定,無電圧接点相数単相絶縁耐圧電力回路・・・ケース側 AC1.5KV1分間適合負荷抵抗負荷、変圧器1次制御、変抵抗負荷(オプション使用時)電圧許容範囲±10%絶縁抵抗電力回路・・・ケース側DC500メガーにて50MΩ以上出力調整0~98%

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス