絞り込み
2次電圧(V)
- 100(4)
- 200(2)
1次電圧(V)
- 100(4)
- 200(2)
容量(VA)
- 10(1)
- 50(1)
- 100(1)
- 300(1)
- 500(2)
- 505(1)
- 1000(3)
- 1400(1)
- 1500(2)
- 2000(1)
ブランド
- 電研精機研究所
- 鎌田信号機(46)
- RS PRO(39)
- 相原電機(30)
- 日章工業(27)
- スワロー電機(25)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(22)
- エスコ(12)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- カシムラ(8)
- 大阪高波(8)
- 橋本電気(SANSUI)(8)
- 東京理工舎(6)
- BLOCK(6)
- 東洋技研(5)
- 豊澄電源機器(5)
- STMicro(4)
- オーム電機(3)
- Murata Power Solutions(3)
- ブランドをもっと見る
「2次電圧(V)」から絞り込む
100(4)
200(2)

ノイズカットトランス NCT-I3型
電研精機研究所¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき1次電圧(V)1002次電圧(V)100相数単相周波数(Hz)50/60仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
ノイズカットトランス NCT-I2型
電研精機研究所¥75,980~税込¥83,578~1台当日出荷から6日以内出荷出力側をコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。機器に組み込み際の配線を簡単に行うことができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。出力側がコンセント接続のため、簡単に配線できます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はリード線接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:シールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1500(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
ノイズカットトランス NCT-I1型
電研精機研究所¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から15日以内出荷低コストでノイズ対策を行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。量産向け汎用電子機器や携帯用電子機器への組み込みに適しています。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側・2次側ともにリード線接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき相数単相端子形状リード線式仕様入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm形状入力形状:シールドケーブル50cm、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V 1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて -30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて -40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V/min)2000 50/60Hz(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
ノイズカットトランス NCT-I4型
電研精機研究所¥75,980~税込¥83,578~1台5日以内出荷防雷サージ対策を手軽に行える小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。誘導雷サージ防止機能が強化されているため、雷サージ・開閉サージ・短絡事故等から機器を守ります。これ1台で雷サージ対策とノイズ対策を同時に行うことができます。防雷サージ対策を手軽に行える小型製品です。機器の電源に装着することで、誘導雷サージが機器に侵入するのを防止します。高周波ノイズの侵入と流出も防止できます。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側は端子台接続、2次側はリード線接続です。情報処理装置・機器・システム等を雷サージから確実に守ります。用途手軽に防雷サージ対策を行いたいとき。機器に組み込んで使用したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:端子台、出力形状:シールドケーブル50cm定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:10(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)2000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499
















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)