絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • WURTH ELEKTRONIK(86)
  • RS PRO(52)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(49)
  • 相原電機(46)
  • スワロー電機(30)
  • BOURNS(29)
  • 日章工業(22)
  • エスコ(20)
  • 今井電機(11)
  • 東京理工舎(9)
  • 豊澄電源機器(9)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • BLOCK(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(7)
  • Nuvotem Talema(7)
  • 三菱電機(5)
  • 東洋技研(5)
  • OEP(5)
2次電圧(V)
  • 6000(1)
1次電圧(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
6000(1)
点火トランス azbil(旧:山武)点火トランスazbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000
耐圧防爆形点火トランス azbil(旧:山武)耐圧防爆形点火トランスazbil(旧:山武)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
許容周囲温度(℃)-20~55取付け方法Φ11取付け穴(4か所)容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)定格使用時間連続塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや質量(kg)約43消費電力(W)60以下関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス