絞り込み
2次電圧(V)
  • 6000(1)
1次電圧(V)
  • 100(1)
  • 200(1)
容量(VA)
  • 120(1)
  • 155(1)
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(41)
  • 相原電機(32)
  • エスコ(12)
  • RS PRO(12)
  • スワロー電機(9)
  • 大阪高波(8)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 鎌田信号機(4)
  • 東京理工舎(4)
  • オーム電機(3)
  • 日章工業(3)
  • 電研精機研究所(3)
  • ユーアールディ(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • BLOCK(2)
  • MYRRA(2)
  • 福田電機製作所(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(1)
価格
価格で絞り込む
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
6000(1)
  • 点火トランス azbil(旧:山武)

    点火トランス

    azbil(旧:山武)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    欠品中
    1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000容量(VA)155(50Hz)、120(60Hz)周波数(Hz)50/60取付け方法ねじ取付け(4か所)仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)絶縁耐力AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
  • イグナイタ:S7200シリーズ azbil(旧:山武)

    イグナイタ:S7200シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    ● ソリッドステート方式の高出力イグナイタ 巻線型点火トランスと同等以上の着火エネルギーを持ち、電源電圧変動に対してもスパークエネルギーの変動が小さく、安定した着火が可能です。 ● 小型・軽量で高温環境に対応 巻線型に比べて大幅に小型・軽量で、許容周囲温度も高く、バーナ周辺の設置自由度を高めます。 ● ガス焚き・油焚きに対応した豊富な形番展開 ガス焚きパワーバーナ用、油焚きガンタイプバーナ用など用途別に形番をラインアップしています。 ● 高圧ケーブル・アクセサリの専用品揃え 高圧ケーブル長・シュアプラグ数違いの専用ケーブルを用意し、確実な点火系構成が可能です。
    用途● 工業用ガスバーナ・油バーナの着火用途 工業炉・加熱炉・脱臭炉などの主バーナ、パイロットバーナの着火に使用されます。 ● 高風速・着火条件が厳しいバーナ スパークエネルギーが大きく、風の影響を受けにくいため、失火リスクの高い条件下で有効です。 ● 省スペース設計が求められる燃焼設備 小型・軽量の特性を活かし、バーナ周りのスペース制約が厳しい装置に適しています。 ● 燃焼安全機器(RX?R、RX?L、AUR等)との組み合わせ アズビルの燃焼安全制御機器と組み合わせ、JIS対応の燃焼安全システムを構成します。

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス