絞り込み
1次電圧(V)
  • 80~264(1)
  • 240(1)
ブランド
  • MG(旧エム・システム技研)
  • 鎌田信号機(46)
  • RS PRO(41)
  • 相原電機(30)
  • 日章工業(27)
  • スワロー電機(25)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(22)
  • エスコ(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(8)
  • 東京理工舎(6)
  • BLOCK(6)
  • 東洋技研(5)
  • 豊澄電源機器(5)
  • STMicro(4)
  • 電研精機研究所(4)
  • オーム電機(3)
  • Murata Power Solutions(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
  • 電力マルチタンシマル MG(旧エム・システム技研)

    電力マルチタンシマル

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超小形電力交換器。電流センサは5~600AまでのクランプCTを使用。単相2線、単相3線、三相3線の結線に対応。密着取付可能。電源表示LED搭載。補助電源不要
    材質端子ねじ:鉄にニッケルメッキ(標準)または ステンレス、ハウジング:難燃性黒色樹脂取付DINレール取付質量(g)約80種類単相2線式、単相3線式、三相3線式定格電圧(V)240 AC端子形状ねじ端子構造小形端子台構造接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)入力電圧(V)240 AC/CLSE相数単相、三相使用周囲温度(℃)-20~65取付け方法DINレール取付雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと1次電圧(V)80~260入力範囲80~260V AC(単相3線時の相電圧範囲は80~130V)使用周囲湿度(%RH)30~90
  • 交流電流トランスデューサ MG(旧エム・システム技研)

    交流電流トランスデューサ

    MG(旧エム・システム技研)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    CTにより統一された交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 耐電圧2000V AC 密着取付可能。JIS C1111、IEC 60688 準拠。 アプリケーション例・・・工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理モータの負荷
    入力信号0~5A AC出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 500Ω以下)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス