絞り込み
2次電圧(V)
  • 100(9)
  • 110~130(6)
  • 200(3)
  • 220~240(4)
1次電圧(V)
  • 100(13)
  • 110(1)
  • 110~130(5)
  • 120(2)
  • 200(3)
  • 220(3)
  • 230~240(2)
  • 240(2)
絶縁種別
  • -(1)
  • A種(2)
ブランド
  • 日章工業
  • 鎌田信号機(46)
  • RS PRO(41)
  • 相原電機(30)
  • スワロー電機(25)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(22)
  • エスコ(13)
  • WURTH ELEKTRONIK(10)
  • カシムラ(8)
  • 大阪高波(8)
  • 橋本電気(SANSUI)(8)
  • 東京理工舎(6)
  • BLOCK(6)
  • 東洋技研(5)
  • 豊澄電源機器(5)
  • STMicro(4)
  • 電研精機研究所(4)
  • オーム電機(3)
  • Murata Power Solutions(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「2次電圧(V)」から絞り込む
100(9)
110~130(6)
200(3)
220~240(4)
  • 降圧変圧器 日章工業

    降圧変圧器

    日章工業
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    2次電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型ダウン変圧器出力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    1次電圧(V)AC100、AC110~1302次電圧(V)AC100、AC110~130周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)3500種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)3400出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)1500保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×115×160使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)1750種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)1700出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)550保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×85×116使用可能国日本
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)11800種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)11300出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)1500保護機能管ヒューズ 250V 15Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)6150種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)6000出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)1800保護機能温度ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き1個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×113×151使用可能国日本
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    6日以内出荷
    海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)5800出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)1800保護機能温度ヒューズコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き1個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×137使用可能国アジア、北米、オセアニア
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    1次電圧(V)AC100/AC2002次電圧(V)AC100/AC200周波数(Hz)50/60取付け方法据置型種類据置型アップ・ダウン変圧器使用温度範囲(℃)-10~50定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC200定格入力電圧(V)交流200/100(切替式)入力電圧(V)AC200、AC100絶縁種別(巻線)A種絶縁回路方式単巻オートトランス絶縁耐圧AC1500V/1分間定格出力電圧(V)交流100/200(切替式)適合地域日本定格電圧変動範囲(最大負荷時)定格出力電圧±6V使用環境湿度(%)85以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC1500/1分間V
  • 降圧変圧器 日章工業

    降圧変圧器

    日章工業
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様出力コンセント2口 A(3P) A(2P)、過電流プロテクター付質量(kg)6.6入力電圧(V)AC220/240地域用(切替式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×195×150口数(出力)2プラグ形状SERoHS指令(10物質対応)対応定格出力容量(W)1500使用可能国ヨーロッパ・オーストラリア・中国など
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    海外赴任に便利。日本製品を海外で使用できる。赤色LED通電ランプ付き。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。2つの出力コンセント同時使用可能。例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    海外赴任に便利。日本製品を海外で使用できる。持ち運び便利な取っ手付き。使用中の電気量がわかるインジケータ付き。ON/OFF入力スイッチ付き(ONは緑色点灯)。USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。2個のコンセントから同時に出力することは可能です。ただし、出力電力(W)の合計値は必ず最大電力以下でご使用ください。
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥47,980税込¥52,778
    1台
    6日以内出荷
    海外赴任に便利。日本製品を海外で使用できる。持ち運び便利な取っ手付き。使用中の電気量がわかるインジケータ付き。ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。1時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。2個のコンセントから同時に出力することは可能です。ただし、出力電力(W)の合計値は必ず最大電力以下でご使用ください。
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。時間以上継続してご使用の場合には、変圧器の信頼性と安全確保のため使用する電気製品の消費電力値の1.25倍以上の容量を持つ変圧器をお選びください。
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2500Wまで使用可能。 2つの出力コンセントを同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つのコンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)23500種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)22500出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)3000保護機能管ヒューズ 250V 30Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×215×240使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)16100種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ 250V 20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共有<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)6000種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)5800出力電圧(V)AC220~240入力電圧(V)AC100容量(W)550保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)AC共用<1個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×113×151使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大2000Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で3000Wまで使用可能。 例)1つの出力コンセントが2000W使用している場合、残りのコンセントは1000W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)12400種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)11800出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)3000保護機能管ヒューズ 250V 30Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き2個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
  • 据置型アップ変圧器 日章工業

    据置型アップ変圧器

    日章工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    6日以内出荷
    海外製品を日本で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)8450種類据置型アップ変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8100出力電圧(V)AC110~130入力電圧(V)AC100容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V20Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き2個>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×140×190使用可能国日本
  • 据置型アップ・ダウン変圧器 日章工業

    据置型アップ・ダウン変圧器

    日章工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    6日以内出荷
    日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。 1つの出力コンセントから最大1650Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用で最大2200W使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは700W以下で使用できます。
    付属品予備ヒューズ1本付き質量(g)(総質量)15850種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15000出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)2200保護機能管ヒューズ 250V 10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国日本
  • 据置型アップ・ダウン変圧器 日章工業

    据置型アップ・ダウン変圧器

    日章工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    6日以内出荷
    日本国内で<AC200V→AC100V><AC100V→AC200V>に電圧変換ができる。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)9100種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)8800出力電圧(V)AC100、AC200入力電圧(V)AC200、AC100容量(W)1100保護機能温度ヒューズ/管ヒューズ、注意:切れたら復帰はできませんコード長さ(cm)約160電源プラグ(本体)Cコンセント(出力)AC共用RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×143×165使用可能国日本、アジア、ヨーロッパ
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    6日以内出荷
    海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 赤色LED通電ランプ付き。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能 1つの出力コンセントから最大1500Wまで使用可能。 2つの出力コンセント同時使用可能。 例)1つの出力コンセントが1500W使用している場合、残りのコンセントは500W以下で使用できます。
    質量(g)(総質量)16100種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)15700出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC230~240容量(W)2000保護機能管ヒューズ250V10Aコード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)SEコンセント(出力)A<2個付き>RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×190×215使用可能国アジア、ヨーロッパ、オセアニア
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    6日以内出荷
    海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは緑色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)6650種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)6200出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)1600保護機能過電流プロテクター(手動復帰)コード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き>各1個付きRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
  • 据置型ダウン変圧器 日章工業

    据置型ダウン変圧器

    日章工業
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    海外赴任に便利。 日本製品を海外で使用できる。 持ち運び便利な取っ手付き。 使用中の電気量がわかるインジケータ付き。 ON/OFF入力スイッチ付き(ONは橙色点灯)。 USBポート付き(DC5V 2ポート 最大3.4A)。 1回のご使用時間が1時間以下であれば同じ消費電力容量を持つ変圧器で対応可能。
    質量(g)(総質量)4900種類据置型ダウン変圧器周波数(Hz)50/60本体質量(g)4400出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~130容量(W)800保護機能過電流プロテクター(手動復帰)コード長さ(cm)約170電源プラグ(本体)Aコンセント(出力)A<アース付き>各1個付きRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×149×240使用可能国カナダ、アジア、北米、中南米
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    6日以内出荷
    電圧(V)【入出力】AC240~AC100地域用RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イギリス・オーストラリアなど
  • アップダウン両用変圧器 日章工業

    アップダウン両用変圧器

    日章工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)【入出力】AC220~AC100地域用プラグ形状CRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国スイス・ドイツ・中国など
  • 降圧変圧器 日章工業

    降圧変圧器

    日章工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    6日以内出荷
    使用中の電気量がわかるインジケータ付 電源スイッチ付 アース端子付(中継) 過電流プロテクタ付(手動復帰式)
    RoHS指令(10物質対応)対応

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス