カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 制御機器/はんだ・静電気対策用品
      • 制御機器
        • 電源(制御機器)
          • 変圧・変換
            • トランス
絞り込み
2次電圧(V)
容量(VA)
絶縁種別
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

トランス :「24V」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 24v
  • 24v-12v
  • トランス 200v 24v
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2次電圧(V)から絞り込む
入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
Myrra 基板実装用トランス MYRRAMyrra 基板実装用トランスMYRRA
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
リモコントランス 三菱電機リモコントランス三菱電機
8,798税込9,678
1個
当日出荷
質量(kg)0.78規格電気用品安全法、JIS C 8361定格二次電流(A)1.5(36VA)定格二次電圧(V)AC24ヒューズ容量(A)2定格二次無負荷電圧(V)30以下定格二次負荷電圧(V)24±2.4
大容量ダウントランス SUZUKID(スズキッド)大容量ダウントランスSUZUKID(スズキッド)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
大容量5KVAなので出力の合計が50Aまで取り出せるタイプで余裕をもって使用できます。電源を接続してブレーカを「入り」にすればコンセントに100Vが出力されます。100V出力コンセントが6ヶ所もあるので本器の能力を充分に発揮できます。使用時に制限が無く24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。
用途降圧専用ポータブル変圧器です。200V電源のある場所で100V定格の電気機械を使用する場合の100Vへの降圧トランスです。長さ(mm)290幅(mm)230質量(kg)約21高さ(mm)275電流(A)50定格周波数(Hz)50/60兼用出力電圧(V)100容量(kVA)定格:5入力電圧(V)200相数奥行D(mm)290時間定格連続
入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)入力200V系 出力電圧50V以下 電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
Block 基板実装用トランス BLOCKBlock 基板実装用トランスBLOCK
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール
複巻トランス 24V 相原電機複巻トランス 24V相原電機(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様複巻周波数(Hz)50/602次電圧0-24V絶縁種別A回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24
電圧変換ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)電圧変換ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
材質樹脂ホワイト質量(g)約80使用温度範囲(℃)-10~+50(結露・氷結なきこと)配線接続端子式出力電圧(V)DC12.5±0.5入力電圧(V)DC24消費電流(mA)350mA以下出力電流(mA)500電源(DC-V)24±10%(極性あり)設置場所屋内表示灯緑色LED(出力時点灯)
トランス 大阪高波トランス大阪高波(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から25日以内出荷
端子形状ラグ形状BHA型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続入力電圧(V)100冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-55形状SD-243B電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ2A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-54形状SD-242B電流(A)2絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
Block トロイダルトランス BLOCKBlock トロイダルトランスBLOCK(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ1.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-43形状SD-241電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ1A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,900税込9,790
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-53形状SD-241B電流(A)1絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ3.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-45形状SD-243電流(A)3絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.3A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-51形状SD-2403B電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-2002次電圧(V)0-6-9-12-24
0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.5A/200V・220V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-52形状SD-2405B電流(A)0.5絶縁種別E1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-6-12-15-20-24
0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ0.3A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
7,800税込8,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-41形状SD-2403電流(A)0.3絶縁種別E1次電圧(V)0-1002次電圧(V)0-6-9-12-24
5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付) エスコ5.0A/100V・110V ダウントランス(保護シールド付)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815ZY-46形状SD-245電流(A)5絶縁種別E1次電圧(V)0-100-1102次電圧(V)0-6-12-15-20-24
電源トランス 1LHシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 1LHシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/1102次電圧(V)20、24関連資料寸法図(0.11MB)
単相 複巻 制御トランス スワロー電機単相 複巻 制御トランススワロー電機(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から23日以内出荷
2次電圧26V-24V-0-E端子形状UP回路方式単相・複巻
小型リモコントランス(F型/分電盤用) Panasonic(パナソニック)小型リモコントランス(F型/分電盤用)Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)50/60共用寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1容量(VA)72定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6
複巻トランス SDシリーズ 相原電機複巻トランス SDシリーズ相原電機(9件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から21日以内出荷
電源トランス 2LHシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス 2LHシリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から6日以内出荷
入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)
絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20、24関連資料寸法図(0.11MB)
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110関連資料寸法図(0.12MB)
トロイダルトランス 共立電子産業トロイダルトランス共立電子産業(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から6日以内出荷
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズ TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR2シリーズTOYOZUMI(トヨズミ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)
絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220関連資料寸法図(0.12MB)
トランスフォーマー 10S 東洋技研トランスフォーマー 10S東洋技研
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
トランスフォーマー 20S 東洋技研トランスフォーマー 20S東洋技研
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
複巻トランス 26V 相原電機複巻トランス 26V相原電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V仕様複巻絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem TalemaNuvotem Talema トロイダルトランスNuvotem Talema
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RS Pro 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V dc, 2.5A, ケース付 RS PRORS Pro 組み込みスイッチモード電源SMPS, 24V dc, 2.5A, ケース付RS PRO
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.5A定格電力 = 60W入力電圧 = 88 → 264V ac取付タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = カバー付長さ = 98mm幅 = 82mm奥行き = 35mmリップルノイズ = 100mVロードレギュレーション = ±1%ラインレギュレーション = ±0.5%最低温度 = -40℃最高温度 = +71℃MTBF平均故障間隔 = 615000hEN 60950-1, UL 60950-1. UL, cUL, TUV, CE. De-rate above 25℃ operating temperature MTBF to Bellcore Issue 6 @40℃, GB. 45 - 60 W, Universal Input, EDA60 Series. The EDA100 series is a family of single output AC DC converters. These Switch mode Power supplies come in a compact size and are fully enclosed in a plastic case. The EDA100 is ideal for use in limited space, when a chassis mountable AC DC converter is required. These Power supplies have a built in PI filter and a Universal input, making them perfect for use in a variety of electronic equipment. The EDA100 is ideal for applications in Factory automation, off site test ; Measurements and communication equipment. Short circuit protection Internal input filter High efficiency up to 89% High average efficiency Low standby power consumption Metal caseRoHS指令(10物質対応)対応
Toyozumi 基板実装用トランス TOYOZUMI(トヨズミ)Toyozumi 基板実装用トランスTOYOZUMI(トヨズミ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
定格一次電圧(V)100ac仕様JIS C-6436. 各トランスには皿ワッシャ、保護パッドとねじ、単独穴取付用のボルトとワッシャが付いています。必ず、トランスの巻線の上下にパッドを取り付け、上側のパッドの上にさらに皿ワッシャを取り付けてください。巻線を損傷する恐れがありますので、固定ボルトを締め過ぎないようにしてください。固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに接触しないようにしてください。巻線が短絡して修理不可能な損傷が発生する恐れがあります。 2×24V出力を持つタイプのトランスはVDE/SEVで認定されておりません。. 電源トランス HPシリーズ. プリント基板取付用小容量トランス ピン端子タイプ幅(mm)27取付スルーホール最高温度(℃)+40出力点数1最低温度(℃)-10最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50
RS PRO 組み込みリニア電源 RS PRORS PRO 組み込みリニア電源RS PRO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
Siemens 絶縁トランス SIEMENSSiemens 絶縁トランスSIEMENS
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

トランス