絞り込み
出力
  • DC15V-1.5A(1)
プラグ
  • その他(1)
ケーブル長(m)
  • 5
  • 0.1(1)
  • 0.2(8)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1(9)
  • 1.1(2)
  • 1.2(6)
  • 1.5(30)
  • 1.6(1)
  • 1.7(1)
  • 1.8(23)
  • 2(8)
  • 3(3)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(2)
ブランド
  • bitstrong(3)
  • マキタ(1)
  • 共立電子産業(1)
  • TAKENOW(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力から絞り込む
DC15V-1.5A(1)
2.1ΦDC延長ケーブル 共立電子産業2.1ΦDC延長ケーブル共立電子産業(15件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrongDC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格bitstrong
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrongDC延長ケーブル 20AWG UL2468規格bitstrong
999税込1,099
1個
5日以内出荷
本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
BO001CGZ/BO005CGZ用 バッテリアダプタ5mコネクタ式 マキタBO001CGZ/BO005CGZ用 バッテリアダプタ5mコネクタ式マキタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
長さ(m)5
IP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5m bitstrongIP68防水 ロック式 DC延長ケーブル 5.5×2.1mm AWG22 1~5mbitstrong
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
・本製品は、DC5V~24Vの幅広い直流機器に対応した防水DC延長ケーブルです。 ・特に12V・24V機器での使用に適しており、屋外でも安心してご利用いただけるIP68防水構造です。 ・ケーブルはAWG22(約0.3sq)を採用し、安定した電源供給が可能です。 ・プラグ/ジャックは外径5.5mm・内径2.1mmで、一般的なDC機器に幅広く対応します。 ・長さは1m・2m・3m・5mの4種類をご用意しています。 ・スクリュー式の防水キャップとOリングで、雨や水しぶきからコネクタ部分をしっかり保護します。 ・本製品は定格電流4Aまで対応していますが、屋外や防水環境でのご使用時は、長尺使用や熱のこもり・電圧降下を考慮し、2Aまでの使用をおすすめします。
用途【使用例】 ・防犯カメラや監視機器の電源延長 ・LED照明、庭園ライト、イルミネーションの設置 ・ソーラーパネル機器やバッテリー周辺機器の接続 ・屋外センサー(人感センサー・温湿度センサーなど) ・看板・広告照明、農業用センサー設備 など透明材質(線材)2芯×0.3平方防水性IP68定格電圧(V)220定格電流(A)4ケーブル外径(Φmm)約3.5~4.0動作温度範囲(℃)-20~+80材質被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)、ナイロン、ゴム許容電流(A)約2構造撚り線導体断面積(mm2)0.3材質(導体)銅(軟銅線)太さ(sq)約0.3防水保護等級IP68ロック機構スクリューキャップ式ケーブルサイズ(AWG)22
充電ケーブル (WL4118用) TAKENOW充電ケーブル (WL4118用)TAKENOW
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
用途WL4118用出力DC15V 1.5Aケーブル長(m)5入力AC100-240V 50/60HZ 0.6A MAX

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ACアダプタ