絞り込み
出力
  • DC12V-2.25A
  • DC3.3V-2A(2)
  • DC5V-1A(3)
  • DC5V-2A(7)
  • DC5V-3A(4)
  • DC5.1V-5A(3)
  • DC5.9V-2A(2)
  • DC12V-0.5A(2)
  • DC12V-1A(8)
  • DC12V-1.2A(2)
  • DC12V-2A(3)
  • DC12V-3A(3)
  • DC12V-5A(3)
  • DC19V-3.43A(2)
  • DC20V/3.25A(2)
  • DC24V-0.5A(4)
  • DC24V-1A(5)
  • DC24V-1.5A(2)
  • DC24V-2.5A(2)
  • DC24V-5A(2)
  • その他(5)
プラグ
  • その他(1)
ケーブル長(m)
  • 1.2(1)
ブランド
  • スイッチサイエンス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力」から絞り込む
DC5V-2A(7)
DC5V-3A(4)
DC5.1V-5A(3)
DC12V-1A(8)
DC12V-2A(3)
DC12V-3A(3)
DC12V-5A(3)
DC24V-0.5A(4)
DC24V-1A(5)
その他(5)
出力をもっと見る
  • USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) スイッチサイエンス

    USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)

    スイッチサイエンス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5の機能をフル活用できるACアダプター Raspberry Pi 5の公式ACアダプターの仕様に合わせた5.1V/5Aの出力ができるUSB PD対応ACアダプターです。本体に、USB Type-Cコネクタの付いたケーブルが直結されています。このACアダプターを使用すると、Raspberry Pi 5の4つのUSBから合計1.6Aの供給が可能となり、Raspberry Pi 5の機能をフルに活用できるようになります。
    寸法(mm)アダプタ部:72.7×35.7×53.0出力(DC)5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aケーブル長(m)約1.2入力AC100V(50/60Hz)、56VAプラグUSB Type-C動作温度(℃)0~+40

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ACアダプタ