絞り込み
出力
  • DC15V/3A
  • DC3.3V-2A(2)
  • DC5V-1A(3)
  • DC5V-2A(7)
  • DC5V-3A(4)
  • DC5.1V-5A(3)
  • DC5.9V-2A(2)
  • DC12V-0.5A(2)
  • DC12V-1A(8)
  • DC12V-1.2A(2)
  • DC12V-2A(3)
  • DC12V-3A(3)
  • DC12V-5A(3)
  • DC19V-3.43A(2)
  • DC20V/3.25A(2)
  • DC24V-0.5A(4)
  • DC24V-1A(5)
  • DC24V-1.5A(2)
  • DC24V-2.5A(2)
  • DC24V-5A(2)
  • その他(5)
プラグ
  • その他(1)
ブランド
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力」から絞り込む
DC5V-2A(7)
DC5V-3A(4)
DC5.1V-5A(3)
DC12V-1A(8)
DC12V-2A(3)
DC12V-3A(3)
DC12V-5A(3)
DC24V-0.5A(4)
DC24V-1A(5)
その他(5)
出力をもっと見る
  • Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)

    Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター

    レノボ・ジャパン(Lenovo)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)、3(タブレット接続時)付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108動作温度範囲(℃)5~40

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ACアダプタ