絞り込み
出力
  • DC24V-1A
  • DC3.3V-2A(2)
  • DC5V-1A(3)
  • DC5V-2A(7)
  • DC5V-3A(4)
  • DC5.1V-5A(2)
  • DC12V-0.5A(2)
  • DC12V-1A(8)
  • DC12V-1.2A(2)
  • DC12V-2A(3)
  • DC12V-3A(3)
  • DC12V-5A(3)
  • DC15V/3A(2)
  • DC19V-3.43A(2)
  • DC20V/3.25A(2)
  • DC24V-0.5A(4)
  • DC24V-1.5A(2)
  • DC24V-2.5A(2)
  • DC24V-5A(2)
  • その他(7)
ケーブル長(m)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • アズワン(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • 共立電子産業(1)
  • bitstrong(1)
  • アイコー電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力から絞り込む
DC5V-1A(3)
DC5V-2A(7)
DC5V-3A(4)
DC12V-1A(8)
DC12V-2A(3)
DC12V-3A(3)
DC12V-5A(3)
DC24V-0.5A(4)
DC24V-1A
その他(7)
出力をもっと見る
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
ACアダプター 24V bitstrongACアダプター 24Vbitstrong
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)DC:24入力電圧(V)100-240プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターアイコー電子
5,398税込5,938
1個
当日出荷から11日以内出荷
入力AC100~240V効率Level6
ACアダプタ(UV324-2410) SUS(エスユーエス)ACアダプタ(UV324-2410)SUS(エスユーエス)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ
仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
ACアダプタ ダイレクト アズワンACアダプタ ダイレクトアズワン
2,800税込3,080
1個
当日出荷
汎用的なタイプをラインナップ
寸法(mm)【電源部】72×44×37(刃除く)タイプダイレクト出力DC24V 1.0A入力AC100~240V 50/60Hz機種【アズワン代表機種】MS-1/PCR極性センタープラスリード線長さ(mm)【出力】1500アズワン品番4-2091-14プラグ形状【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mm

変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ACアダプタ