絞り込み
出力
- DC24V-2A
- DC3.3V-2A(2)
- DC5V-1A(3)
- DC5V-2A(7)
- DC5V-3A(4)
- DC5.1V-5A(3)
- DC5.9V-2A(2)
- DC12V-0.5A(2)
- DC12V-1A(8)
- DC12V-1.2A(2)
- DC12V-2A(3)
- DC12V-3A(3)
- DC12V-5A(3)
- DC19V-3.43A(2)
- DC20V/3.25A(2)
- DC24V-0.5A(4)
- DC24V-1A(5)
- DC24V-1.5A(2)
- DC24V-2.5A(2)
- DC24V-5A(2)
- その他(5)
- 出力をもっと見る
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(1)
「出力」から絞り込む
DC5V-2A(7)
DC5V-3A(4)
DC5.1V-5A(3)
DC12V-1A(8)
DC12V-2A(3)
DC12V-3A(3)
DC12V-5A(3)
DC24V-0.5A(4)
DC24V-1A(5)
その他(5)
出力をもっと見る

ACアダプター 24V
bitstrong(ビットストロング)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。入力電圧(V)100~240極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力プラグ形状コンセントプラグ一体型仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499