絞り込み
出力
- DC5.9V-2A
- DC3.3V-2A(2)
- DC5V-1A(3)
- DC5V-2A(7)
- DC5V-3A(4)
- DC5.1V-5A(3)
- DC12V-0.5A(2)
- DC12V-1A(8)
- DC12V-1.2A(2)
- DC12V-2A(3)
- DC12V-3A(3)
- DC12V-5A(3)
- DC19V-3.43A(2)
- DC20V/3.25A(2)
- DC24V-0.5A(4)
- DC24V-1A(5)
- DC24V-1.5A(2)
- DC24V-2.5A(2)
- DC24V-5A(2)
- その他(5)
- 出力をもっと見る
プラグ
- EIAJ#2(1)
ケーブル長(m)
- 1.5(2)
ブランド
- ユニファイブ(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「出力」から絞り込む
DC5V-2A(7)
DC5V-3A(4)
DC5.1V-5A(3)
DC12V-1A(8)
DC12V-2A(3)
DC12V-3A(3)
DC12V-5A(3)
DC24V-0.5A(4)
DC24V-1A(5)
その他(5)
出力をもっと見る

ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A
共立電子産業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)5.9極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)2仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2定格出力DC5.9V 2A保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)5.9リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398













![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)