絞り込み
出力
  • DC5V-3A
  • DC3.3V-2A(2)
  • DC5V-1A(3)
  • DC5V-2A(7)
  • DC5.1V-5A(3)
  • DC5.9V-2A(2)
  • DC12V-0.5A(2)
  • DC12V-1A(8)
  • DC12V-1.2A(2)
  • DC12V-2A(3)
  • DC12V-3A(3)
  • DC12V-5A(3)
  • DC19V-3.43A(2)
  • DC20V/3.25A(2)
  • DC24V-0.5A(4)
  • DC24V-1A(5)
  • DC24V-1.5A(2)
  • DC24V-2.5A(2)
  • DC24V-5A(2)
  • その他(5)
ケーブル長(m)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
ブランド
  • 共立電子産業(2)
  • スイッチサイエンス(1)
  • bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力」から絞り込む
DC5V-2A(7)
DC5V-3A
DC5.1V-5A(3)
DC12V-1A(8)
DC12V-2A(3)
DC12V-3A(3)
DC12V-5A(3)
DC24V-0.5A(4)
DC24V-1A(5)
その他(5)
出力をもっと見る
  • Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力 共立電子産業

    Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)3定格出力DC5V 3A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-66定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応リップル3%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4
  • ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 共立電子産業

    ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付

    共立電子産業
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3/3/3/3/2.25出力電力(W)45定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護機能短絡保護、過電圧保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65RoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4
  • ACアダプター 5V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 5V

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
    材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプター スイッチサイエンス

    ACアダプター

    スイッチサイエンス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
    用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります

産業用ACアダプタ