絞り込み
出力
- DC3.3V-2A(2)
- DC5V-1A(2)
- DC5V-2A(6)
- DC5V-2.2A(2)
- DC5V-3A(4)
- DC5.1V-5A(3)
- DC5.9V-2A(2)
- DC12V-0.5A(2)
- DC12V-1A(7)
- DC12V-1.2A(2)
- DC12V-2A(3)
- DC12V-3A(3)
- DC12V-5A(3)
- DC19V-3.43A(2)
- DC20V/3.25A(2)
- DC24V-0.5A(4)
- DC24V-1A(4)
- DC24V-1.5A(2)
- DC24V-5A(2)
- その他(5)
- 出力をもっと見る
ケーブル長(m)
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)(21)
- 共立電子産業(16)
- パトス(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
- LINKMAN(8)
- ユニファイブ(7)
- メイワパーツ(5)
- omron(オムロン)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- アイコー電子(4)
- Dell Technologies(4)
- マキタ(3)
- KC(3)
- StarTech.com(3)
- FXC(3)
- スイッチサイエンス(3)
- MCO(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ムラテックKDS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「出力」から絞り込む
DC5V-2A(6)
DC5V-3A(4)
DC5.1V-5A(3)
DC12V-1A(7)
DC12V-2A(3)
DC12V-3A(3)
DC12V-5A(3)
DC24V-0.5A(4)
DC24V-1A(4)
その他(5)
出力をもっと見る

コンパクトACアダプタ
共立電子産業(14件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ACアダプター 12V
bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12入力プラグ形状コンセントプラグ一体型その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
ACアダプター 24V
bitstrong(ビットストロング)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。入力電圧(V)100~240極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力プラグ形状コンセントプラグ一体型仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源
ダイヤトレンド¥2,790税込¥3,0691台当日出荷入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24出力電流(A)0.5出力電力(W)12出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
ACアダプタ
共立電子産業(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1出力電力(W)12仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付
共立電子産業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mm センタープラス出力電流(A)5出力電力(W)65定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
Raspberry Pi 5(ラズパイ5)用ACアダプター 5.1V 5A
共立電子産業¥2,988税込¥3,2871個当日出荷Raspberry Pi 5(ラズパイ5)での使用を想定した、DC5.1V/5A出力のACアダプタです。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。PD対応(5.1V-5A / 9.0V-3A / 12V-2.25A / 15V-1.8A)。ラズパイ5では「DC5V 5A以上」の電源の使用が推奨されており、電源に対して5Aの電流供給能力可能であるかチェックを行うようになっています。本製品はこの電流チェックをクリアし、システム上の警告表示が発生しない事を確認済みです。ケーブルの互換性によるトラブルの心配がない、USB-Cケーブル一体型。用途Raspberry Pi 5用電源ケーブル長(m)約1.2定格出力DC5.1V 5A保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状USB Type-CRoHS指令(10物質対応)対応各種認証PSE:取得済みリップル0.2Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±5%(typ.)
ACアダプタ DC9V 1.2A
共立電子産業(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)9極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)1.2入力プラグ形状2.1Φセンタープラス仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)9定格出力DC9V 1.2A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護機能短絡保護、過電圧保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-57RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)対象機器制御機器
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状ダイレクトプラグインタイプケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UNIシリーズ
ユニファイブ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷CE対応モデル入力電圧(V)100~240極性センタープラス入力プラグ形状インフレットケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)、3(タブレット接続時)付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108動作温度範囲(℃)5~40
ACアダプタ12V3A
メイワパーツ¥2,798~税込¥3,078~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:5521質量(g)約150規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×45×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)3ケーブル長(mm)1800
ACアダプタ DC24V 5A
共立電子産業¥9,598税込¥10,5581個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)24極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)5ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mmアズワン品番64-8090-60RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
ACアダプター UNシリーズ
ユニファイブ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷5.9V/2.8A CE対応モデルケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5
Raspbery Pi 4 用 ACアダプタ DC5V 3A USB Type-Cコネクタ出力
共立電子産業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC5V 3A。プラグ形状:USB Type-C。ケーブル長:約1.2m。 Raspbery Pi 4 Model B動作確認済。 その他の機器では動作確認を取っておりません。"入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)3定格出力DC5V 3A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷保護機能過電圧保護、短絡保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-66定格出力電圧(DC V)5RoHS指令(10物質対応)対応リップル3%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4
ACアダプタ
共立電子産業¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A入力電圧(V)100~240出力電圧(V)5極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)出力電流(A)2仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5定格出力DC5V 2A保護機能過電圧保護、過電流保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
ACアダプタ12V2A
メイワパーツ¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:5521質量(g)約130規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約88×46×32出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
ACアダプター ACケーブル別売り 24V
bitstrong(ビットストロング)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)24入力プラグ形状C14プラグその他屋内使用専用色ブラック入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。入力周波数(Hz)50/60ケーブル長(cm)150定格出力電圧(DC V)24対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
ACアダプタ(UV324-2410)
SUS(エスユーエス)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷SiOへDC24Vを供給するためのACアダプタ入力電圧(V)100出力電圧(V)24出力電流(A)1出力電力(W)24仕様AC100V→DC24V/1A適合機種グリーンフレームN出力DC24V/1Aケーブル長(m)1.2定格出力電圧(DC V)24対象機器グリーンフレームN
40Wスイッチング方式ACアダプタ
ENG(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。入力電圧(V)100~240極性センタープラスプラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス出力電力(W)40付属品メガネACケーブル 約1.5mケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)入力AC100-240V 1A ワールドワイド仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28容量(W)40安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
9V電源アダプター
KC¥1,498税込¥1,6481台当日出荷KC 9V ACアダプター 500mA センターマイナス仕様 AD9V/500mA。・安定した電源供給が可能な、レギュレーター搭載9V アダプター。・コンパクトかつ500mA の大容量で複数のエフェクターへの電源供給にも最適。・9V アダプター/500mA センターマイナス仕様。・ケーブル長さ:約1.5m。・入力:100-240V 50/60Hz 0.5A。※メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます出力電圧(V)9出力電流(A)0.5
トランス型AC/DCアダプター
アイコー電子¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷から6日以内出荷入力電圧(V)AC100外径(Φmm)5.5入力AC100Vコード長さ(mm)1900(±100)安全規格PSE取得規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ DC6V(5.9V) 2A
共立電子産業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電圧(V)5.9極性センタープラスプラグ形状2.1Φセンタープラス出力電流(A)2仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)2定格出力DC5.9V 2A保護機能過電流保護、短絡保護、過電圧保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)5.9リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
Raspberry Pi 公式ACアダプター (27W USB PD Type-C)
Raspberry Pi¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Raspberry Pi 5に最適な公式ACアダプターです。USBのカスタムPDを採用しており、5.1 V / 5 Aの他、9 V / 3 A、12 V / 2.25 A、15 V / 1.8 Aの出力が可能です(最大 27 W出力)。PSE取得済み製品。用途Raspberry Pi 5用電源仕様●低負荷時の効率(10%):0.879●平均アクティブ効率:0.89出力(W)25.5周波数(Hz)入力AC:50-60消費電力(W)無負荷時:0.1出力電圧(V)5.1入力電圧(V)100 - 240 ac出力電流(A)5ケーブル1.2 m 17 AWG、白コネクタUSB-C
ACアダプター ACケーブル別売り 12V
bitstrong(ビットストロング)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラス入力プラグ形状C14プラグその他屋内使用専用材質ABS樹脂+PC94V0色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)コード長さ(mm)150プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)入力周波数(Hz)50/60定格出力電圧(DC V)12プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
2.1ΦDC分配ケーブル
共立電子産業(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷Φ2.1mmジャックからΦ2.1プラグ×2に分岐したDC分配ケーブル。機器2台への同時給電に便利です。定格DC12V 2A(合計値)長さ(cm)約31コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×2
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)
bitstrong(ビットストロング)¥599~税込¥659~1個当日出荷・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
ACアダプタ DC24V出力 0.5A
ダイヤトレンド¥2,790税込¥3,0691台当日出荷入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A入力電圧(V)AC100~240出力電圧(V)DC24極性センタープラス出力電流(A)0.5出力電力(W)12出力(W)12出力DC24V-0.5Aケーブル長(m)1.5コード長さ(m)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
ACアダプタ12V5A
メイワパーツ¥3,598~税込¥3,958~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:5521質量(g)約290規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約129×52×35出力電圧(V)DC12入力電圧(V)100~240出力電流(A)5ケーブル長(mm)1000+1200
DCジャック(5.5×2.1mm メス)- XH2.54端子変換ケーブル 22AWG UL2468 20cm、40cm、2m
bitstrong(ビットストロング)¥409~税込¥450~1本当日出荷から5日以内出荷ACアダプターの5.5mm×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。 赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 UL2468規格準拠の22AWG(約0.3sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 長さは0.2m(20cm)、0.4m(40cm)、2mをご用意。20cm、40cmはロック機構付きもご用意。用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に。・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適。・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能。・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に。・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています
スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用
bitstrong(ビットストロング)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約1程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3サイズ(mm)0.2mプラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力
スイッチサイエンス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個欠品中電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。入力電圧(V)100出力電圧(V)DC5.1プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0対象機器Raspberry Pi 4
ACアダプター 5V
bitstrong(ビットストロング)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ルーター、モデム、USBハブ、オーディオインターフェース、カメラ用防湿庫、LED照明など、5V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流とプラグの形状が異なるため、お使いの機器に適した出力電流とプラグの形状をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型(2ピン)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60極性プラグ:センタープラスプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ACケーブル別売り 48V
bitstrong(ビットストロング)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷LANケーブルから電源供給が可能なPoE対応のNVR(ネットワークカメラ録画機器)など、幅広い48V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PCの素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラック質量(g)271コネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240出力電流(A)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×36.2×120入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。周波数【入力】50/60Hz定格出力電力(W)72感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)48各種認証PSE、CEプラグ外径(Φmm)【DCプラグ】5.5プラグ内径(Φmm)【DCプラグ】2.1
ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付
共立電子産業¥4,298税込¥4,7281個当日出荷USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3/3/3/3/2.25出力電力(W)45定格電力(W)45ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5/9/12/15/20定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A保護機能短絡保護、過電圧保護、過電流保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-65RoHS指令(10物質対応)対応リップル1%Vp-p(max.)@全負荷ロードレギュレーション±5%@(typ.)対象機器Raspberry Pi 4
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398

















































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)