絞り込み
出力
- DC12V-3.3A(1)
- DC24V-1.7A(1)
- DC24V-2.7A(1)
ケーブル長(m)
- 1.5(1)
ブランド
- ENG
- bitstrong(ビットストロング)(21)
- 共立電子産業(16)
- パトス(12)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
- LINKMAN(8)
- ユニファイブ(7)
- メイワパーツ(5)
- omron(オムロン)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- アイコー電子(4)
- Dell Technologies(4)
- マキタ(3)
- KC(3)
- StarTech.com(3)
- FXC(3)
- スイッチサイエンス(3)
- MCO(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- ムラテックKDS(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価
「出力」から絞り込む
DC12V-3.3A(1)
DC24V-1.7A(1)
DC24V-2.7A(1)

40Wスイッチング方式ACアダプタ
ENG(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。入力電圧(V)100~240極性センタープラスプラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス出力電力(W)40付属品メガネACケーブル 約1.5mケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)入力AC100-240V 1A ワールドワイド仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28容量(W)40安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ
ENG¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ENG社の60W級スイッチングタイプACアダプタ。入力電圧レンジ:AC100~240V 50/60Hz対応のワールドワイド仕様。電源ケーブル(2Pタイプ)付き。入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力DC24V 2.7A保護回路過電流保護/過電圧保護/短絡保護最大出力電力(W)60プラグ形状Φ2.1mmセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398












![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック 12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913488-260917-02.jpg)