絞り込み
プラグ形状
- (引掛形)接地3P 20A 250V(2)
- 接地2P 15A 125V(1)
定格電流(A)
- 15(5)
- 20(5)
- -(1)
定格電圧(V)
- 125(7)
- 250(7)
- -(1)
種類
- プラグ(5)
- ボディ(4)
形状
- 平刃タイプ(7)
- 引掛タイプ(2)
ブランド
- オーム電機
- CARLO GAVAZZI(19)
- ELPA(20)
- GEORGIN(13)
- Panasonic(パナソニック)(109)
- PILZ(17)
- SCHAFFNER(36)
- SIEMENS(34)
- SK11(9)
- アメリカン電機(165)
- エコー電子(EDK)(9)
- エスコ(23)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- フエニックス・コンタクト(70)
- ラリタン(63)
- ワゴジャパン(14)
- 川崎電線(63)
- 明工社(140)
- 神保電器(9)
- ブランドをもっと見る
特価

防水ゴムプラグ引掛接地3P
オーム電機(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷仕様セーフティワッシャー付形状引掛種類プラグ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
プラグ付き平行コード 補修用 2m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷接続部分は棒形端子で便利です定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)12使用電線VFF(2×1.25mm2mm2)
防水ゴムコネクタボディ引掛接地3P
オーム電機(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷付属品セーフティワッシャー形状引掛種類ボディ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:5.5、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
プラグ付き小判コード 補修用 3m
オーム電機¥979税込¥1,0771個当日出荷おもに屋内で電気器具の電源コードや延長コードに使用され、平形ビニール線に比べ耐久性がよく屈曲や衝撃に強いのが特徴です。 接続部分の処理はしていません定格12A-125V(1200W)コード長さ(m)3使用電線小判コード(VCTFK)2×1.25mm2
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 遮断
- 変圧・変換
- 無停電電源装置(UPS)
- 電源コード/コンセント(FA)
- 電磁波対策