絞り込み
プラグ形状
色
クリア・グリーン・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ブランド
アメリカン電機・明工社・Panasonic(パナソニック)・フエニックス・コンタクト・川崎電線・ラリタン・SCHAFFNER・シュナイダーエレクトリック・SIEMENS・エスコ・ELPA・CARLO GAVAZZI・PILZ・オーム電機・ワゴジャパン・GEORGIN・神保電器・エコー電子(EDK)・SK11・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
1,002件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • W901-2用 防水丸蓋 アメリカン電機

    W901-2用 防水丸蓋

    アメリカン電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット
    当日出荷
    防水形プレート(耐じん・噴流形)および防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に使用可能な、30A~60Aのプラグおよびコードコネクタボディを覆うための黄銅製カバーです。 使用時には、あらかじめこの防水丸蓋に電線を通してから器具を結線します。 防水形プレートおよび防水形フランジインレットにねじ締めして密閉することで、IP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができます。
    仕様適用プラグ:本体部分寸法Φ75×82mm以下質量(g)372.3規格RoHS対応防水保護等級IP65適合品
  • 防水ゴムボディ接地3P ELPA

    防水ゴムボディ接地3P

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-231PH
    形状平刃種類ボディ定格250V 20A
  • 防水ゴムボディ2P ELPA

    防水ゴムボディ2P

    ELPA
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    高容量・特殊配線用 適合プラグと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合プラグ:AG-12PH
    形状平刃種類ボディ定格125V 15A
  • ゴムボディ2P ELPA

    ゴムボディ2P

    ELPA
    ¥879税込¥967
    1個
    3日以内出荷
    高容量・特殊配線用
    形状平刃種類ボディ定格125V 15A
  • 250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P) エスコ

    250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)

    エスコ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940BZ-135形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
  • AC250V/20A 防水型コネクター(2P) エスコ

    AC250V/20A 防水型コネクター(2P)

    エスコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940BT-12形状引掛タイプ種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P) エスコ

    AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)

    エスコ
    ¥1,150税込¥1,265
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BH-12形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V
  • AC250V/20A コネクターボディー(3P) エスコ

    AC250V/20A コネクターボディー(3P)

    エスコ
    ¥1,140税込¥1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BE-12形状平刃種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V
  • コードコネクタ ボディ Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ ボディ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    4日以内出荷
    形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類ボディ極数3P定格電圧(V)250
  • 複式機器用アウトレット 白 アメリカン電機

    複式機器用アウトレット 白

    アメリカン電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
  • 複式機器用アウトレット 黒 アメリカン電機

    複式機器用アウトレット 黒

    アメリカン電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    3日以内出荷
    色黒極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2、3.5適合プラグ7112GN(ナイロンカバー)、7112GR-NEW(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
  • フランジインレット用カバー アメリカン電機

    フランジインレット用カバー

    アメリカン電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    4日以内出荷
    60A・100Aのフランジインレットに取り付けることによって、 未使用時にインレット部のホコリの侵入を防ぐことが出来ます。(非防水仕様)。 取り外し用ボールチェーンが付属しています。
  • コントロール用リンクケーブル JMACS(日本電線工業)

    コントロール用リンクケーブル

    JMACS(日本電線工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    オムロンのController Link推奨ケーブル評価試験に適合しています。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。 UL VW-1燃焼試験にクリアーする難燃性を有しています。 その他、RS-422、RS-485系の信号伝送にも最適です。また、OPCN-1の接続ケーブルとしても使用出来ます。
    色(絶縁体)黒-白概算質量(kg/km)65導体抵抗(Ω/km)(20℃)34以下導体サイズ(mm2)0.5線心数1対RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7特性インピーダンス(Ω)100±10(1MHz)減衰量(dB/km)17.8以下(1MHz)
  • 強電用ゴムボディ オーム電機

    強電用ゴムボディ

    オーム電機
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • 強電用ゴムプラグ オーム電機

    強電用ゴムプラグ

    オーム電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ゴムボディ オーム電機

    ゴムボディ

    オーム電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類ボディ
  • ゴムプラグ オーム電機

    ゴムプラグ

    オーム電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平刃種類プラグ
  • 電源プラグコード(コードコネクタボディ付) 日東工業

    電源プラグコード(コードコネクタボディ付)

    日東工業
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)AC125外形寸法L(mm)3000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ゴムコードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線径(Φmm)10.5~13.5差込口形状2P 20A 250V
  • コードコネクタ セット品 Panasonic(パナソニック)

    コードコネクタ セット品

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラック種類セット品極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5差込口形状2P 20A 250V
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V引掛形
  • 防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形3P

    アメリカン電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P寸法(Φmm)35定格電流(A)100
  • 防水形プラグ 引掛形2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形2P

    アメリカン電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)55.4差込口形状2P 30A 250V引掛形
  • コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 3P

    アメリカン電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)100寸法B(Φmm)35
  • コードコネクタボディ 引掛形2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合圧着端子R3.5-4差込口形状2P 20A 250V引掛形
  • 防水ゴムプラグ3P ELPA

    防水ゴムプラグ3P

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    高容量・特殊配線用 適合ボディと完全に噛み合わせた状態で防水効果(防雨型)を発揮します。 適合ボディ:AG-23BH
    仕様高容量・特殊配線用形状平刃タイプ質量(g)134種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)より線2CT2.0~3.5VCT3.5差込口形状3P 20A 250V
  • 接地ゴムプラグ H&H

    接地ゴムプラグ

    H&H
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    工場建築現場等色々な機械器具の電源接続用として使用いただけます。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1CT2CT(0.75~2)、2PNCT(0.75~2)、VCT(S)(0.75~2)、VCTF(S)(2)、CTF(1.25~2)適合端子0.75~1.25(R1.25~3.5)R2~3.5差込口形状接地2P 15A 125V
  • Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Spare Cisco(シスコ)

    Japan Cabinet Jumper Power Cord 250 VAC 13A C14-C15 Spare

    Cisco(シスコ)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    種類AC 電源プラグ長さ(m)3.05定格250VAC、12A使用場所日本
  • 2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)

    2P30A防水ゴムコードコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    32日以内出荷
    種別コネクタ(セット品)形状平刃色ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状2P定格電流(A)30プラグ形状2P 30A 250V
  • 国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V

    川崎電線
    ¥9,798税込¥10,778
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)3外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTF2芯プラグ付2M灰7A125V 川崎電線

    国内用電源コードVCTF2芯プラグ付2M灰7A125V

    川崎電線
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える芯数(C)2外径(Φmm)(撚り)4.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約6.6絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国内用電源コードVCTFKプラグ付3M黒7A125V 行田電線

    国内用電源コードVCTFKプラグ付3M黒7A125V

    行田電線
    ¥3,500税込¥3,850
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    色黒規格電気用品安全法 JIS C 3306 ビニルコード定格電圧(V)300全長(m)3材質(シース)ビニル材質(絶縁体)PVC識別線心:絶縁体の色により行う(黒・白)公称断面積(mm2)0.75絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1.0絶縁体厚さ(mm)(平均)0.54以上、(最小)0.48以上シース厚(mm)(平均)0.9以上、(最小)0.7以上導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)2.3シース外径(Φmm)約4.3×6.6線心数2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線導体抵抗(Ω/km)24.4
  • ソフトVCT電源ケーブル アメリカン電機

    ソフトVCT電源ケーブル

    アメリカン電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(10m)
    当日出荷
    許容電流値が高く耐熱性に優れ、屈曲性の高いビニルキャプタイヤケーブル(ソフトVCT2mm2×3C:白色)です。
    色白規格RoHS対応
  • 引掛形 防水形プラグ アメリカン電機

    引掛形 防水形プラグ

    アメリカン電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    5日以内出荷
    電線を結線して、機器等へ電源を供給するために用いる器具です。防水形コードコネクタボディとの組み合わせで、JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)に基づくIP65相当品です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、耐候性・耐久性に優れる高品位クロロプレンゴムを採用しました。 専用の防水形コードコネクタボディ(4324RW-L15)との組み合わせによって防塵・防水の効果を発揮します。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。 電線引出し口には防水チューブ(熱収縮タイプ)を備え、防水性能の信頼性を高めています。
    形状引掛色黒質量(g)198.1種類プラグ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA L15-30防水保護等級IP65相当品
  • 引掛形 機器用アウトレット アメリカン電機

    引掛形 機器用アウトレット

    アメリカン電機
    ¥649税込¥714
    1個
    5日以内出荷
    機械器具や盤内に最小寸法で組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 連接取付が可能で、盤面の表面・裏面どちらからでも取り付けることができます。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    色白質量(g)23.1規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線Φ1.6~2、2mm2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15) 明工社

    NEMA規格準拠 接地2P15A引掛プラグ(L6-15)

    明工社
    ¥949税込¥1,044
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
    用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:1.25・2NEMA規格NEMA L6-15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V引掛形
  • 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠) 明工社

    接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L15-30P準拠)

    明工社
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠) 明工社

    480V 接地3P 30A 引掛ゴムプラグ (L16-30P 準拠)

    明工社
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)480定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 480V引掛形端子ねじサイズM4.5
  • 2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    2芯/3芯兼用ゴムプラグ 1500Wまで対応 防雨型 長期供給商品

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    6日以内出荷
    2芯・3芯の両方に対応した防雨型ゴムプラグです。ポッキンプラグ仕様で2P・3P兼用、125V・15A、合計1500Wまで対応します。ワニ口クリップ付きアース線を備え、トラッキング対策・二重絶縁・難燃性樹脂を採用した安全設計です。
    用途LED投光器や電動工具などの電源コードへのプラグ取り付け、工事現場、建設現場、屋外作業などの電源接続に。
  • 電源コード 125VAC 7A PSE DESCO

    電源コード 125VAC 7A PSE

    DESCO
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    10日以内出荷
    3Pです。
    用途メーカー製品の電源コード交換用に。トラスコ品番380-8146色黒

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード/コンセント(FA)