RF/同軸 TNC ジャック ストレート 50 Ω クリンプMULTICOMP23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:TNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:クリンプ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:RG58 RG58A RG58C RG141 RG141A コンタクト 材質:真鍮アズワン品番65-1666-38
RF 同軸 アダプタ TNC プラグ-SMA ジャックMULTICOMP23日以内出荷
仕様同軸タイプからの変換:TNC 種別からの変換:プラグ 同軸タイプへの変換:SMA 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:50Ω コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸アズワン品番65-1642-42
RF/同軸 F プラグ ストレート クリンプMULTICOMP23日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:クリンプ インピーダンス:- 同軸ケーブルタイプ:RG59 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:- 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1498-79
スライドロックMULTICOMP23日以内出荷
仕様製品群:- ネジ 長さ 製品群:- ネジ 長さ:9.5inch ネジサイズ メトリック:- ネジサイズ インペリアル:4-40 コネクタ シェルサイズ:- アクセサリー タイプ:スライド ラッチ 適合製品:コネクタ ネジ頭径:5.5inch ネジ頭高さ:2inchアズワン品番65-1439-18
RF/同軸 アダプタ N ジャック-UHF プラグMULTICOMP欠品中
仕様コネクタ タイプ:Inter シリーズ 同軸 アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター 同軸タイプからの変換:N 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:UHF 種別への変換:プラグ 製品群:-アズワン品番65-1439-46
RF/同軸 アダプタ F ジャック-F ジャックMULTICOMP欠品中
仕様同軸タイプからの変換:F 種別からの変換:ジャック 同軸タイプへの変換:F 種別への変換:ジャック アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:75Ω コネクタ タイプ:Intra シリーズ 同軸アズワン品番65-1439-50
RF/同軸 F ジャック ストレート 75 Ω ソルダーMULTICOMP欠品中
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:はんだ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅 最大周波数:4GHzアズワン品番65-1612-82
接続・省配線(制御機器) の新着商品
ページ: 1/ 3
組端子台東洋技研税込¥769~¥699~