絞り込み
ブランド
- Wera
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,700)
- 日本モレックス(molex)(2,230)
- RS PRO(1,758)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,570)
- フエニックス・コンタクト(1,250)
- HIROSE(ヒロセ電機)(477)
- ワゴジャパン(463)
- ハーティング(423)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(365)
- 七星科学研究所(340)
- BULGIN(316)
- 東洋技研(312)
- HUBER & SUHNER(303)
- SAMTEC(301)
- JST(日本圧着端子製造)(282)
- WURTH ELEKTRONIK(241)
- omron(オムロン)(228)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(200)
- ブランドをもっと見る

(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥269税込¥2961個当日出荷から翌日出荷早期摩耗を防ぐトーションゾーンを備えたポジドライブネジ用ビット。粘度が高く汎用性に優れています。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービットセット
Wera¥789税込¥8681セット翌日出荷ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えたプレミアムビット。製品寿命が大幅に延長されます。エクストラハード。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)各25先端サイズ(PZ)1・2・3
(Pozidriv)ドライバービットセット
Wera¥499税込¥5491セット翌日出荷ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)各25先端サイズ(PZ)1・2・3
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥1,098~税込¥1,208~1個ほか翌日出荷ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。硬い素材にも強い。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥629税込¥6921個翌日出荷トーションゾーンにより衝撃を吸収、早期摩耗を防ぎビットの寿命が延ばされます。用途ポジドライブネジ用寸法(mm)差込口の溝位置:9
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥269税込¥2961個翌日出荷ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えたプレミアムビット。製品寿命が大幅に延長されます。エクストラハード。 1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥629税込¥6921個翌日出荷運動エネルギーが転用されるトーションゾーンを備えたポジドライブネジ用のBiTorsionビット。製品の耐用年数が大幅に延長されます。粘りがあり、汎用的に使用できます。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)50
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥279税込¥3071個翌日出荷超硬質窒化チタン(TiN)コーティングを施した高品質ビットで、産業用途などの永続的な負荷に耐えます。1/4インチの六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠したホルダーに適しています。全長(mm)25先端サイズ(PZ)2
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥629税込¥6921個翌日出荷ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるトーションゾーンを備えたプレミアムビット。製品寿命が大幅に延長されます。エクストラハード。1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥429~税込¥472~1個翌日出荷ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4 インチ六角形、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥429税込¥4721個翌日出荷ピーク負荷時に運動エネルギーが放散されるねじりゾーンを備えたポジドライブネジ用のBiTorsionビット。製品寿命が大幅に延長されます。非常にハードなデザイン。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。全長(mm)25
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥429税込¥4721個翌日出荷バイトーションゾーン、破断時にも危険を大きく減らし使用寿命を大幅に伸ばします。"Take it easy"色分けシステム:形状によって色分けされています。用途ポジドライブネジ用
(Pozidriv)ドライバービット
Wera¥229~税込¥252~1個翌日出荷ポジドライブネジ用のプレミアムビット。丈夫で汎用性があります。1/4インチ六角形で、DIN ISO 1173-D 6.3に準拠した工具の保持に適しています。
(Pozidriv)ドライバー
Wera¥1,798~税込¥1,978~1本翌日出荷高品質のクラフトフォームプラスドライバー。ハードグリップゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトゾーンは高いトルク伝達を保証します。プロファイルとサイズスタンプに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで 必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。六角形の転がり防止機能により、作業場での転がりを防ぎます。ネジ頭にしっかりとフィットするレーザーチップ。
(Pozidriv)ドライバー
Wera¥2,198税込¥2,4181本翌日出荷ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達と迅速かつスムーズな作業を実現します。刃先の形状とサイズによる色分けを備えたTake it easy色分けシステムは、必要なツールをすばやく簡単に識別可能。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。軸径(Φmm)4.5先端サイズ(PZ)1軸長(mm)300
(Pozidriv)ドライバー
Wera¥3,298税込¥3,6281本翌日出荷ハードハンドルゾーンは高い作業速度を実現し、ソフトハンドルゾーンは高いトルク伝達と迅速かつスムーズな作業を実現します。刃先の形状とサイズによる色分けを備えたTake it easy色分けシステムは、必要なツールをすばやく簡単に識別可能。六角の転がり防止は、作業場でビットが煩わしく転がり落ちるのを防ぐ。先端のレーザーチップはネジの頭に食いつき、カムアウトを防ぎます。軸径(Φmm)6先端サイズ(PZ)2軸長(mm)250
(Pozidriv)ドライバー
Wera¥1,898~税込¥2,088~1本翌日出荷ハンドルのハードグリップゾーンは高速作業を実現し、ソフトグリップゾーンは高トルク伝達を実現し、素早く丁寧な作業を実現します。ドライバーの先端は、レーザー光線を使用して微細に粗面化されており、このザラザラした表面が文字通りネジの頭に食い込むので滑りを防止します。オープンエンドまたはリングレンチを使用すると、六角ブレードと統合された六角レンチ補助具を介して、より高いトルクを伝達できます。プロファイルとサイズ刻印に応じて色分けされた「Take it easy」工具ファインダー なので必要な工具を簡単かつ迅速に見つけることができます。六角形の転がり防止機能により、職場での迷惑な転がりを防ぎます。用途ポジドライブプラスネジ用