絞り込み
ブランド
- フエニックス・コンタクト
- モノタロウ(5)
- AMPHENOL(3,700)
- 日本モレックス(molex)(2,228)
- RS PRO(1,757)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,570)
- HIROSE(ヒロセ電機)(472)
- ワゴジャパン(464)
- ハーティング(423)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(341)
- BULGIN(316)
- 東洋技研(315)
- HUBER & SUHNER(303)
- SAMTEC(301)
- JST(日本圧着端子製造)(281)
- WURTH ELEKTRONIK(241)
- omron(オムロン)(228)
- ダイヤトレンド(209)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(200)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

丸型コネクタ 5極 M12 ねじ取り付け
フエニックス・コンタクト¥6,698税込¥7,3681個当日出荷センサ / アクチュエータ制御キャビネットフィードスルー、オス - メス、5 極、M12、シールド付き、A コード、M16 ねじ付きバイポーラ / ねじ取り付け仕様●極数:5●実装タイプ:ねじ取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ, ソケット●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4A●定格電圧:60 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SACC●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-25℃●コード番号:190-2086アズワン品番65-7727-71
丸型コネクタ 12極 M23 ネジ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884アズワン品番65-7784-68
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:1mm 圧着端子 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥9,998税込¥10,9981袋(100個)7日以内出荷圧着コンタクト、ターンド、シングルコンタクト、コンタクト径: 1 mm、圧着範囲: 0.14 mm 2 .。0.56 mm 2仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:1mm●適合電線サイズ:0.14→ 0.56 mm 2●結線方法:圧着●シリーズ:RC-12S2000●コンタクトタイプ:回転●長さ:14.3mm●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●コンタクト材質:CuZn●コード番号:188-6808アズワン品番65-7777-35
シリアルケーブル 1m D50SUBシリーズ
フエニックス・コンタクト¥26,980税込¥29,6781個欠品中Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤを備えた D-SUB ソケットストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5771アズワン品番65-7467-78
インサート HC シリーズ オス 4極 40A 400 V
フエニックス・コンタクト¥1,498税込¥1,6481個欠品中Phoenix Contact インサート 3 + PE のポジション数とポジションあたりの接続数は 1 です。動作電圧 400 V 及び 40 A の圧着接続タイプです。電源用途に使用できます。動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:40A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:400 V●接続方向:ストレート●コード番号:201-5539アズワン品番65-7735-77
D-subコネクタ 15極
フエニックス・コンタクト¥2,598税込¥2,8581個当日出荷・耐久性に優れた頑丈なスチール製ハウジング。・本体向きがストレートなため、取り付けが簡単。・識別しやすい鮮やかな黄色。・信頼性の高い接続のための15接点。・確実な接続のためのはんだ終端方式用途・パネルマウントフレーム用。・ 産業オートメーションに最適。・安全な接続を必要とする電子機器アプリケーションに最適仕様D-Subシェルサイズ:A、実装タイプ:はんだ材質スチール極数15電流(A)3電圧(V)250シリーズVS-09-ST-DSUB-HD-EG適合規格CHINA RoHS、EAC、EU REACH、EU RoHSコネクタ形状D-sub動作温度(℃)-55~+150コネクタジェンダーオス
丸型コネクタ 4極 M12 背面取り付け
フエニックス・コンタクト¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型プラグは、4 つのコンタクトを備えています。PG9 ねじ付き読み取り / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 4 x 0.34 mm2仕様●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●コーディング:A●シリーズ:5 SCO, SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0●コード番号:212-7282アズワン品番65-7518-34
ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷DIN43650。SACCバルブコネクタ、ねじ接続。ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。特長と利点。PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386アズワン品番65-7482-50
シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ
フエニックス・コンタクト¥11,980税込¥13,1781個当日出荷。Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-5772アズワン品番65-7467-79
シリアルケーブル 2m 25/S CABLE-D-25SUB/F/OE/0シリーズ
フエニックス・コンタクト¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷。Phoenix Contact の組み立て済みシールド付き丸型ケーブルは、25 ポジションで長さ 2 m です。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 保護クラスIP20 汚染レベル 2 過電圧カテゴリ IIこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB25●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-25SUB/F/OE/0●コード番号:209-8189アズワン品番65-7452-07
シリアルケーブル 1m D50SUBシリーズ
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷。Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5800アズワン品番65-7467-77
シリアルケーブル 1m 25/S CABLE-D-37SUB/M/OE/0シリーズ
フエニックス・コンタクト¥19,980税込¥21,9781個欠品中PhoenixContactの組み立て済みシールド丸型ケーブルは、37ポジション、長さ1mです。ワイヤにはフェルールが付けられています。動作温度範囲:-40→70℃保護クラスIP20汚染レベル2過電圧カテゴリIIこの記事は、PhoenixContactの「CompleteLine」シリーズ以外の製品です。PhoenixContactの全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●CN1:DB37●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:25/S, CABLE-D-37SUB/M/OE/0アズワン品番65-7384-22
保護カバー
フエニックス・コンタクト¥1,298~税込¥1,428~1個7日以内出荷Phoenix Contact の保護カバーは、シングルロックラッチ付きです。PA 素材及び NBR シール材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -20 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ メス 8極 16A 400 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ソケット、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●コンタクト材質:銅合金●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5840アズワン品番65-7775-80
電源コネクタモジュール HC-M-08 シリーズ オス 8極 16A 400 V 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥4,198税込¥4,6181袋(5個)7日以内出荷コンタクトインサートモジュール、極数: 8、電源コンタクト: 8、制御コンタクト: 0、ピン、圧着接続、400 V、16 A、0.5 mm 2 。 4mm 2、用途 : 電力仕様●タイプ:コネクタモジュール●定格電流:16A●シリーズ:HC-M-08●オス/メス:オス●ポール形式:8P●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5842アズワン品番65-7484-50
電源コネクタインサート メス 3極 24A 230 V、400 V D7
フエニックス・コンタクト¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷コンタクトインサート、極数: 3 + PE、サイズ: D7、位置あたりの接続数: 1、ソケット、ねじ接続、230 / 400 V、24 A、0.5 mm 2 。 2.5 mm 2仕様●極数:3●定格電流:24A●表面処理:コンタクト:銀●オス/メス:メス●ポール形式:3P + E●定格電圧:230 V、400 V●結線方法:スクリュー●IP保護等級:IP54●コード番号:187-5814アズワン品番65-7784-86
電源アダプタ 40極 10A 250 V ac
フエニックス・コンタクト¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、40 ポジションで動作します。制御キャビネットの右側には、左 PE 接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:10A●シリーズ:D40●メーカーサイズコード:D40●定格電圧:250 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:D40●コード番号:213-0108アズワン品番65-7524-35
電源アダプタ 24極 16A 500 V ac 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥75,980税込¥83,5781袋(5個)7日以内出荷HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ用の Phoenix Contact Terminal Adapter メスインサート及び B24 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベースは、24 ポジションで提供されます。制御キャビネットの右側には左側の保護導体接続があります。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ ねじ接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B24●メーカーサイズコード:B24●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B24●コード番号:213-0134アズワン品番65-7523-43
電源アダプタ 16極 16A 500 V ac 1袋 5個入
フエニックス・コンタクト¥54,980税込¥60,4781袋(5個)7日以内出荷HEAVYCON-ADVANCE 取り付けフランジ及び B16 タイプの HEAVYCON パネル取り付けベース用の Phoenix Contact Terminal Adapter ソケットインサートは、制御キャビネットの左側に 16 ポジションの位置を備えています。コンタクト材質は銅合金です。動作温度範囲: -40 → 125 ℃ プッシュイン接続 汚染度 3 III 過電圧カテゴリ仕様●タイプ:端子アダプタ●定格電流:16A●シリーズ:B16●メーカーサイズコード:B16●定格電圧:500 V ac●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●シリーズ番号:B16●コード番号:216-3644アズワン品番65-7502-95
端子アダプタ
フエニックス・コンタクト¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷Phoenix Contact HEAVYCON Terminal Adapter オスインサート( 64 ポジション)です。コンタクトは銅合金材製です。汚染度 3 過電圧カテゴリ III仕様●種類:端子アダプタ●定格電流:10A●コード番号:213-0056アズワン品番65-7525-42
端子 メス HC-M-03シリーズ 1袋 25個入
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781袋(25個)7日以内出荷Phoenix Contact の Turned 4.0 圧着コンタクトは、コンタクト表面が銀めっきの個別メスコンタクトを備えています。コア径 2.50 mm 2 14 接続断面積 AWG コンタクト材質: 銅合金この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●シリーズ:HC●種類:端子●範囲:CK●オス/メス:メス●コード番号:201-5308アズワン品番65-7761-32
端子 メス CK 1.6シリーズ 1極 1袋 100個入
フエニックス・コンタクト¥37,980税込¥41,7781袋(100個)7日以内出荷Phoenix Contact のターンド 4.0 圧着コンタクトは個々のオスコンタクト付きです。この端子には金めっきが施され、コンタクト材質は銅合金製です。コア径: 1.5 mm 2 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●シリーズ:CK 1.6●種類:端子●オス/メス:メス●コード番号:201-5269アズワン品番65-7745-86
側面ガスケット B24 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥9,198税込¥10,1181袋(10個)7日以内出荷HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B24 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は 140.5 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:側面ガスケット B24●コード番号:207-2017アズワン品番65-7519-42
側面ガスケット B16 1袋 10個入
フエニックス・コンタクト¥8,198税込¥9,0181袋(10個)7日以内出荷HEAVYCON EVO パネル取り付けベースエレメントタイプ B16 用の Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットです。ガスケットの寸法は、114 x 53 x 2 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。仕様●種類:側面ガスケット B16●コード番号:207-2016アズワン品番65-7516-70
磁気ケーブル Standardシリーズ
フエニックス・コンタクト¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷仕様●Phoenix Contact スリーブハウジングは、ダイキャストアルミ素材製のシングルロックラッチ付きです。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。●コード番号:207-5024アズワン品番65-7603-58
産業用丸形コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:240-3233アズワン品番65-7501-60
産業用丸形コネクタ 6極 M23 ケーブルマウント
フエニックス・コンタクト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●コード番号:240-3371アズワン品番65-7490-81
...