DIN EN 60 664-1、DIN EN 61 984UR、CSAインサートについては ; 874-3519 874-3519 - ; 874-3588 874-3588 及び関連製品を参照してください。Han E HMCコネクタコンタクトHan E HMCコネクタコンタクトにはオスとメスのバージョンがあります。0.14-0.37 mm (AWG 26-22) → 4 mm (AWG 12)のワイヤゲージに対応します。 Han E HMCコンタクトは、最大500 V / 16 Aの用途に最適です。10,000回以上の挿抜回数性能を誇る高耐久性の金めっきを備え、Han E及びHan EEE HMCシリーズのインサートに使用できます。 Harting Han HMC製品は、医療、テストエンジニアリング、そしてコネクタの接続 / 切断が頻繁に行われる産業用途に適した設計です。HMC金めっき 銅合金のベース 10,000回以上の挿抜回数 定格電流: 500 V 16 A
仕様●シリーズ:Han E HMC●種類:圧着コンタクト●併用可能製品:HMCコネクタ●定格電圧:500 V●定格電流:16A●適合電線サイズmm2 Min:2.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:2.5mm2●結線方法:圧着●コード番号:874-3569アズワン品番65-7790-03
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1718アズワン品番65-7789-50
仕様●シリーズ:Han D HMC●種類:端子●表面処理:コンタクト:金●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:10A●適合電線サイズmm2 Min:0.14mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.37mm2●結線方法:圧着●コード番号:174-1719アズワン品番65-7519-31