FA現場のお役立ち情報
19,298件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20 七星科学研究所NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継アダプタ NRW20七星科学研究所
999税込1,099特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
樹脂製で軽量、ワンタッチロック方式のためポータブルな機器に最適
シェルサイズ20形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴムロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
ハンドツール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ハンドツールTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169,800税込186,780
1個
3日以内出荷
ケーブル用プラグ 75Ω トーコネ(旧:東洋コネクター)ケーブル用プラグ 75Ωトーコネ(旧:東洋コネクター)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)75結線方式(中心)半田、(外部)締付寸法A(mm)21表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag寸法B(mm)44.6RoHS指令(10物質対応)対応
F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)F型 ケーブル用プラグ(圧着タイプ)トーコネ(旧:東洋コネクター)
389税込428
1個
11日以内出荷から13日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応
BNCプラグ型終端器 トーコネ(旧:東洋コネクター)BNCプラグ型終端器トーコネ(旧:東洋コネクター)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高周波技術を生かした、無反射終端器。 DC~2GHzまでの周波数をカバーした高性能です。
種類終端器コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50定格電力(W)0.5RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.2以下(DC~2GHzにて)
接続ケーブル(F7J40-28SV) 東洋技研接続ケーブル(F7J40-28SV)東洋技研
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
シールド付きは、従来比、約15%の細径と19%の軽量化を実現(メーカー品40芯/1mでの比較)。 柔軟さも増し、狭い場所での配線の取回しが楽になります。
仕様シールド電線使用、ストレート形状材質(導体)錫メッキ軟銅線、(絶縁体/シース)非鉛耐熱PVC芯数40ケーブル外径(Φmm)10.1(公差:±0.5)絶縁抵抗(MΩ/km)100以上導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)導体外径(Φmm)0.88UL規格(ケーブル部)UL STYLE 2464 80℃ 300 Vコネクタ仕様富士通製 FCN360形コネクタ1:1結線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)0.232以下
レール DAVタイプ 東洋技研レール DAVタイプ東洋技研
499税込549
1個
4日以内出荷
高さ(mm)10最大幅(mm)35取付幅(mm)25
記名板 東洋技研記名板東洋技研
55税込61
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
端子台用カバー 東洋技研端子台用カバー東洋技研
149税込164
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕様端子台用カバー
PANAサーボアイテム JST(日本圧着端子製造)PANAサーボアイテムJST(日本圧着端子製造)
32,980税込36,278
1パック(1000個)ほか
64日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ プラグ用キャップ七星科学研究所
259税込285
1個
当日出荷
用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。シェルサイズ20適合NR-20材質合成樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンドUSBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 5mダイヤトレンド
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
長さ(m)5コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.1 Gen1通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5m ダイヤトレンドUSBケーブル USB Type-A⇔USB Type-C 5mダイヤトレンド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
長さ(m)5コネクタ形状USB Type-A⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.0通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
スプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm端子台を縦に配置する事により、更に省スペースチェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
幅(mm)28.5質量(g)62定格絶縁電圧(V)AC DC 50端子間ピッチ(mm)3.5接続方法スプリングロック絶縁抵抗(MΩ)100~ (DC500Vメガにて)相対湿度45%~85%取付け方法DINレール取付のみ定格通電電流(A)5 / COM10周囲温度(℃)-15~+60(氷結又は結露しないこと)耐電圧(V)AC500 / 1分間端子台極数19
USBケーブル 5m ダイヤトレンドUSBケーブル 5mダイヤトレンド
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
長さ(m)5プロトコルUSB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応
三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグ ダイヤトレンド三菱FA機器対応インタフェースコンバータ UBS-Type-C対応 フルセットバッグダイヤトレンド
73,980税込81,378
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
付属品専用キャリーケース付きRoHS指令(10物質対応)対応
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
12,980税込14,278
1箱
3日以内出荷
ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
適合ケーブルL-1.5C2VS, 1.5C-2V, V -1.5C入数20個適合ブーツCB01
オーディオ用XLRコネクタ盤 カナレ電気オーディオ用XLRコネクタ盤カナレ電気
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
12G-SDI対応品です。中継タイプの75ΩBNC型リセプタクルを1Uあたり16個搭載したコネクタ盤です。普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回線によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。
ピンプラグ カナレ電気ピンプラグカナレ電気
5,298税込5,828
1箱
3日以内出荷
業務用として使用できる信頼性の高いRCAコネクタです。ケーブルをしっかりクランプでき、断線を防止します。音声・映像用としてご使用いただけます。
入数10個適合ケーブル(Φmm)6.0までのケーブル
75Ω同軸ケーブル(充実絶縁 カナレ電気75Ω同軸ケーブル(充実絶縁カナレ電気
19,980税込21,978
1巻(100m)ほか
3日以内出荷
充実絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。屈曲に強い、より線構造の内部導体を採用した2Vケーブルです。しなやかで扱いやすく、特に可とう性を要求される場面やパッチコード等に最適です。信号識別に便利な、豊富なシースカラーをご用意しました。
特性インピーダンス(Ω)75静電容量(pF)67/m
ワンタッチターミナル4P LINKMANワンタッチターミナル4PLINKMAN
349税込384
1個
5日以内出荷
コネクタ形状ワンタッチターミナルピン数(ピン)4関連資料(0.09MB)
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5m GB[制御機器]両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 5mGB[制御機器]
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。
ケーブル長(m)5外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10m GB[制御機器]両端BNCコネクタ付き 75ΩC型同軸ケーブル 10mGB[制御機器]
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
インピーダンス75Ωの両端にBNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
ケーブル長(m)10外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
コネクタ保護キャップ BNCコネクタ用(BNCジャック)黒(6個入) テクノベインズコネクタ保護キャップ BNCコネクタ用(BNCジャック)黒(6個入)テクノベインズ
689税込758
1袋
5日以内出荷
用途BNCコネクタ保護コネクタ形状BNCコネクタRoHS指令(10物質対応)対応
XH-Pコネクタ用オスコンタクトピン LINKMANXH-Pコネクタ用オスコンタクトピンLINKMAN
61税込67
1個
5日以内出荷
XH-Pシリーズのハウジングに使用するオスコンタクトピン
定格電圧(V)125AC、DC定格電流(A)3AC、DC適合電線AWG#30~AWG#22適合ハウジングXH-Pシリーズ
XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]XT60ロック付きコネクタ(メス)GB[制御機器]
179税込197
1個
5日以内出荷
最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]XT60パネル取付コネクタ(メス)GB[制御機器]
199税込219
1個
5日以内出荷
大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なメス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
XT30基板用コネクタ(オス) GB[制御機器]XT30基板用コネクタ(オス)GB[制御機器]
119税込131
1個
5日以内出荷
コンパクトで大電流が流せるコネクタ 小型で耐久性が高い 20Aまでの大電流に対応 UL94V-0の難燃性
定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐久性100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント 日本モレックス(molex)ナイロンコネクタ 15極 パネルマウント日本モレックス(molex)
189税込208
1個
5日以内出荷
ピッチ(mm)5.03使用温度範囲(℃)‐40~+105定格電圧(V)250ピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカー端子(赤黒セット品) GB[制御機器]スピーカー端子(赤黒セット品)GB[制御機器]
949税込1,044
1セット
5日以内出荷
金メッキ仕様スケルトンモールド高級SP端子です。 スピーカー端子赤/黒1つずつの二個セットです。電線をネジ止めすることも、バナナプラグを挿し込むことも可能です。 パネル取り付け穴径6.6Φ 電線の接続は、はんだ付けまたは、#187ファストン端子で接続 赤黒セット品
スピーカーターミナル ワンタッチ式 4P シンワエレクトリックスピーカーターミナル ワンタッチ式 4Pシンワエレクトリック
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様ラグ無/差込孔○/ツマミ取り外し×ねじピッチ(mm)60外形(mm)70×24コネクタ形状ワンタッチターミナルピン数(ピン)4色(本体)パネル取付方式ねじ止め
DCジャック 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(28cm) GB[制御機器]DCジャック 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(28cm)GB[制御機器]
289税込318
1個
5日以内出荷
仕様プラグ/ジャック:変換アングルストレート材質(ボディ)プラスチック
DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm) GB[制御機器]DCジャック 2.1mmからDCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(スイッチ付き 32cm)GB[制御機器]
439税込483
1個
5日以内出荷
ON/OFFスイッチ付きの、中継・延長DCケーブルです。 手元で電源のON/OFFするのに便利です。 DC2.1 メス - DC2.1 オス
長さ(cm)全長約32使用電線AWG22
BNC-BNCケーブル 1m GB[制御機器]BNC-BNCケーブル 1mGB[制御機器]
669税込736
1本
5日以内出荷
インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付き
ケーブル長(m)1外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
D-SUBコネクタ(15Pメス) LINKMAND-SUBコネクタ(15Pメス)LINKMAN
209税込230
1個
5日以内出荷
D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。
使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
D-SUBコネクタ(9Pメス) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pメス)CVILUX
189税込208
1個
5日以内出荷
はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pメス)
定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-SUBコネクタ(9Pオス) CVILUXD-SUBコネクタ(9Pオス)CVILUX
189税込208
1個
5日以内出荷
はんだ接続タイプのD-Subコネクタ(9Pオス)
定格電流/電圧:最大3A、AC250V(r.m.s)絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)20未満ピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000動作温度範囲(℃)-40~+105
D-Sub 9Pinオスコネクタ用キャップ(黒)(10個入) テクノベインズD-Sub 9Pinオスコネクタ用キャップ(黒)(10個入)テクノベインズ
1,098税込1,208
1袋
5日以内出荷
用途RS-232、シリアル通信、PC、モデム、ケーブル先端、VGA(機器側)のコネクタ保護用仕様つまみ:なし対応コネクタD-Sub 9ピン オス(D-Sub Mini 15ピン オスと同サイズ)原材料PP入数10個/袋UL規格対応RoHS指令(10物質対応)対応
BNCオス-SMAオス変換コネクタ GB[制御機器]BNCオス-SMAオス変換コネクタGB[制御機器]
559税込615
1個
5日以内出荷
BNCプラグとSMAプラグの変換コネクターです。
インピーダンス(Ω)50
BNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP) LINKMANBNC(メス)-SMA(オス)変換コネクタ(BNCJ-SMAP)LINKMAN
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
SMAオス-BNCメスの変換コネクターです。
形状ストレート形態【コネクター】SMA型プラグ⇔BNC型ジャック
接続・省配線(制御機器)