絞り込み
ブランド
- SAMTEC(446)
- 廣杉計器(275)
- WURTH ELEKTRONIK(258)
- MAC8(マックエイト)(204)
- 日本モレックス(molex)(103)
- GB[制御機器](40)
- AMPHENOL(32)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- サンハヤト(23)
- omron(オムロン)(20)
- Neltron Industrial(20)
- LINKMAN(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- ワゴジャパン(10)
- フエニックス・コンタクト(6)
- ハーティング(4)
- PHOENIX(4)
- EDAC(3)
- 山一電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 2列
SAMTEC¥359税込¥3951個7日以内出荷1Samtec IPBT シリーズは、絶縁コンタクト電源ヘッダです。オプションの極性付きガイドポスト穴も用意されています。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直スルーホール及び表面実装、ライトアングルスルーホール仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0202アズワン品番65-7546-32
基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1箱 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥11,980税込¥13,1781箱(100個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8916アズワン品番65-7756-95
基板接続用ピンヘッダ 3極 5mm 1列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥16,980税込¥18,6781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact のフィードスルー基板接続用ヘッダは、ウェーブはんだ付けプロセスに組み込むように設計されています。安定したガイドレールにより、組み立て済み基板を簡単かつ迅速にプッシュイン取り付けできます。コネクタとヘッダを最初に接続するときに、すばやく簡単にコーディングできます。公称電圧は 320 V、公称電流は 16 A です。WEEE / RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 左側にピン出力があります仕様●シリーズ:ICC●ピッチ:5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:230-1191アズワン品番65-7570-87
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1セット 150個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8975アズワン品番65-7754-69
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列
ハーティング¥719税込¥7911個7日以内出荷Harting har-modular H3 モジュールオスコネクタは 3 ピンです。 ウェーブはんだ付け終端が付いています。ポリアミド製 ストレート仕様●シリーズ:Har-Modular●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:229-8212アズワン品番65-7626-52
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8772アズワン品番65-7526-80
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列 1セット 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801セット(300個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3468アズワン品番65-7537-36
基板接続用ピンヘッダ 3極 3mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥649税込¥7141個7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3469アズワン品番65-7537-85
基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:8.0A●コード番号:191-1207アズワン品番65-7730-97
基板接続用ピンヘッダ 3極 3.81mm 1列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,498税込¥1,6481袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-3073アズワン品番65-7756-60
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥2,498税込¥2,7481袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8308アズワン品番65-7783-33
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥579税込¥6371袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9510アズワン品番65-7484-22
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781袋(1000個)7日以内出荷Wurth Elektronik オスシュラウドヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-2980アズワン品番65-7535-10
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm オスシュラウド付きヘッダは、ベージュ色で銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。UL 認定です 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8693アズワン品番65-7528-90
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥639税込¥7031袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプオス水平シュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3540アズワン品番65-7538-19
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥639税込¥7031袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3538アズワン品番65-7534-69
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥48,980税込¥53,8781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8692アズワン品番65-7490-43
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1箱 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥74,980税込¥82,4781箱(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8973アズワン品番65-7524-49
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8974アズワン品番65-7531-05
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 450個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(450個)7日以内出荷Samtec 2.54 mm ワンピースインターフェイスは、2.8 A の電流 / ピンを使用する 3 つのコンタクトを備えています。コンタクト材はりん青銅仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SIR1●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9427アズワン品番65-7684-50
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SIR1●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9428アズワン品番65-7684-51
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.0mm 1列
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります仕様●シリーズ:UMPT●ピッチ:2.0mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:16.8A●コード番号:187-2161アズワン品番65-7584-17
基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 525個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(525個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:T1M-03-F-SV-L-P●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5869アズワン品番65-7687-73
基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥24,980税込¥27,4781セット(80個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9484アズワン品番65-7487-24
基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781セット(80個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9480アズワン品番65-7493-38
基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:アングル●コード番号:233-9483アズワン品番65-7487-58
基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3161アズワン品番65-7526-75
基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 11個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(11個)7日以内出荷Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 34 のコンタクトの金めっきコンタクトを使用しています 黒い液体の叫びを使用したケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0853アズワン品番65-7629-28
基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列
SAMTEC¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷仕様●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8977アズワン品番65-7693-61
基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 2個入
SAMTEC¥15,980税込¥17,5781セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:320●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9266アズワン品番65-7685-39
基板接続用ピンヘッダ 30極 4.2mm 2列
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPBT-115-H1-T-D-RA-GP●ピッチ:4.2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8744アズワン品番65-7706-21
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 12個入
SAMTEC¥28,980税込¥31,8781セット(12個)7日以内出荷Samtec EHT シリーズは、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。最大 30 のコンタクトとの表面実装を使用しています 使用された黒の液晶 pケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0851アズワン品番65-7629-51
基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0852アズワン品番65-7628-33
基板接続用ピンヘッダ 30極 2.54mm 2列
山一電機¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2876アズワン品番65-7484-32
基板接続用ピンヘッダ 30極 1mm 1列 1セット 950個入
WURTH ELEKTRONIK¥189,800税込¥208,7801セット(950個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT LIF 垂直タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:30●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8908アズワン品番65-7751-27
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 450個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(450個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 30 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9409アズワン品番65-7703-20
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 325個入
SAMTEC¥239,800税込¥263,7801セット(325個)7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、表面実装 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 30 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM-115-02-L-D-WT-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5955アズワン品番65-7693-62
基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFM-115-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5954アズワン品番65-7688-51