絞り込み
ブランド
- SAMTEC(446)
- 廣杉計器(275)
- WURTH ELEKTRONIK(258)
- MAC8(マックエイト)(204)
- 日本モレックス(molex)(104)
- GB[制御機器](40)
- AMPHENOL(32)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
- サンハヤト(23)
- omron(オムロン)(20)
- Neltron Industrial(20)
- LINKMAN(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- ワゴジャパン(10)
- フエニックス・コンタクト(6)
- ハーティング(4)
- PHOENIX(4)
- EDAC(3)
- 山一電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1箱 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥10,980税込¥12,0781箱(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8993アズワン品番65-7768-36
基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥549税込¥6041袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは 5.08 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8915アズワン品番65-7756-64
基板接続用ピンヘッダ 2極 7.62mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥459税込¥5051個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:20.0A●コード番号:191-2074アズワン品番65-7769-61
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥54,980税込¥60,4781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-8947アズワン品番65-7732-12
基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥289税込¥3181個7日以内出荷D-3200シリーズハウジングの嵌合については、; 標準の品番680-1578 標準の品番680-1578 を参照してください。Dynamic D-3200 シリーズヘッダ。TE Connectivity製のDynamic Range D-3200シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-3200シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-3200シリーズヘッダの推奨基板厚さは、1.0 → 1.6 mmです。仕様●シリーズ:Dynamic 3000●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●コード番号:718-9557アズワン品番65-7791-26
基板接続用ピンヘッダ 2極 4.2mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8767アズワン品番65-7518-68
基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 91個入
WURTH ELEKTRONIK¥16,980税込¥18,6781セット(91個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(91個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3260アズワン品番65-7534-83
基板接続用ピンヘッダ 2極 3.96mm 1列 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(20個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オスライトアングルロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8642アズワン品番65-7522-63
基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1袋 600個入
WURTH ELEKTRONIK¥149,800税込¥164,7801袋(600個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9317アズワン品番65-7660-19
基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1セット 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-8919アズワン品番65-7772-48
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 200個入
EDAC¥2,098税込¥2,3081袋(200個)7日以内出荷仕様●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●コード番号:238-8297アズワン品番65-7782-36
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷TE Connectivity HPI、基板実装ヘッダ、垂直、2 ポジション、電線対基板コネクタシステム。高性能相互接続 2.0 mm ヘッダは、2.0 mm 高性能相互接続製品ファミリのオスヘッダです。高性能 Intercoコネクタシステム - 電線対基板 ヘッダタイプ - 部分シュラウド付き コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します仕様●シリーズ:HPI●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5407アズワン品番65-7506-42
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥18,980税込¥20,8781袋(1000個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2973アズワン品番65-7532-63
基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1セット 500個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥51,980税込¥57,1781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●シリーズ:HPI●ピッチ:2mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5406アズワン品番65-7503-35
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列 1箱 2000個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801箱(2000個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 2.54 mm オスライトアングルシュラウドヘッダは黒色です。りん青銅素材製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8967アズワン品番65-7528-45
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.54mm 1列
SAMTEC¥139税込¥1531個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3536アズワン品番65-7599-74
基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列
SAMTEC¥559~税込¥615~1個7日以内出荷電源 / 信号用途向けのツーピースシステムとして柔軟に設計可能 電源ブレードごとに最大 21 A 2 ~ 5 台の電源ブレード( 2.00 mm ピッチ スタック高: 5 → 16 mm Samtec の高速コネクタシステムには、Edge Rate R、accelerate R HD、Q Strip R、Q2、Q Rate R、LP Array、SEARAY、SEARAY 0.80 mm、Razor Beam LP、Tiger Eye、Blade & Beam などがあります
基板接続用ピンヘッダ 2極 1.5mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥539税込¥5931袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8715アズワン品番65-7528-49
基板接続用ピンヘッダ 2極 1.25mm 1列 1袋 2500個入
WURTH ELEKTRONIK¥119,800税込¥131,7801袋(2500個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8852アズワン品番65-7530-36
基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 20極 2列 オス 1セット 16個入
SAMTEC¥11,980税込¥13,1781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9791アズワン品番65-7679-88
基板接続用ピンヘッダ 28極 3.0mm 2列 1セット 70個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥129,800税込¥142,7801セット(70個)7日以内出荷TE Connectivity DLIハウジング仕様●入数:1トレイ(70個入り)●シリーズ:Dual Line Interlock●ピッチ:3.0mm●極数:28●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●コード番号:161-4895アズワン品番65-7706-41
基板接続用ピンヘッダ 28極 2mm 2列 1袋 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥38,980税込¥42,8781袋(300個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9566アズワン品番65-7487-79
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9313アズワン品番65-7493-97
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列 1セット 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(120個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9462アズワン品番65-7484-84
基板接続用ピンヘッダ 28極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9314アズワン品番65-7484-42
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 18個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9454アズワン品番65-7484-49
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 17個入
WURTH ELEKTRONIK¥14,980税込¥16,4781セット(17個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9311アズワン品番65-7489-88
基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(120個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(120個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9458アズワン品番65-7490-23
基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0832アズワン品番65-7628-27
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 325個入
SAMTEC¥219,800税込¥241,7801セット(325個)7日以内出荷Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0950アズワン品番65-7622-74
基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8024アズワン品番65-7636-92
基板接続用ピンヘッダ 253極 1.905mm 4列
AMPHENOL¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Amphenol HDA レセプタクル 253 コンタクトはピッチを減らすと同時に、まったく新しい HDA 製品とのコンタクト密度を高めます。この製品は、頑丈でシンプルな設計、高密度で、過酷な条件に対する高性能を備えています。また、設置、コスト、及び信頼性を考慮する必要がある場合には、適切なコネクタです。過酷な環境専用 プレスフィット技術により、大幅な組み立てコストの削減と極めて高い信頼性を実現しています仕様●シリーズ:HDAS●ピッチ:1.905mm●極数:253●行数:4●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5031アズワン品番65-7789-41
基板接続用ピンヘッダ 24極 5.08mm 1列 1袋 48個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781袋(48個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9154アズワン品番65-7641-35
基板接続用ピンヘッダ 24極 5.08mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1563アズワン品番65-7745-99
基板接続用ピンヘッダ 24極 4.2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥459税込¥5051個7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8839アズワン品番65-7516-33
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,598税込¥1,7581セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3509アズワン品番65-7538-78
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥129,800税込¥142,7801セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3508アズワン品番65-7531-75