2ページ目: ピンヘッダー

FA現場のお役立ち情報
711件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダー(ソケット) FSS-21043-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) FSS-21043-00(1列)

    廣杉計器
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710103-00(H=1,h=2.1)

    廣杉計器
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)1
  • Molex プラグハウジング 03-09-2021 6.3mmピッチ 2極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-2021 6.3mmピッチ 2極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 2ピッチ = 6.3mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 9mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1545シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Molex プラグハウジング 03-09-2031 5.03mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ 日本モレックス(molex)

    Molex プラグハウジング 03-09-2031 5.03mmピッチ 3極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ

    日本モレックス(molex)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様極数 = 3ピッチ = 5.03mm行数 = 1オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント接続方向 = ストレート高さ = 8.6mm定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1396参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、1396シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)157幅(mm)100高さ(mm)21質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/PRS-41(T〇) ピン(丸ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)

    廣杉計器
    2,088税込2,297
    1袋(50個)
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)

    廣杉計器
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    当日出荷から57日以内出荷
    材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • ラッピング用端子連結タイプ MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子連結タイプ

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    当日出荷
    2.54mmピッチで連結されたタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピングできます。 34ピン連結していますので、モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)で御希望の極数にカットして御使用下さい。
    材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
  • ロジック用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    ロジック用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    29,980税込32,978
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    5,898税込6,488
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)2.54仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    16,980税込18,678
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
    材質金属部:リン青銅0.3Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • ネジ取付用フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    ネジ取付用フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    シャーシー等にネジで取付け、電線を経由したり、部品を取付ける時に御利用下さい。 上部の金属部と下線の金属部はフッ素で電気的に絶縁されています。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)仕上上部:ニッケル下地スズメッキ、下部:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2000(AC,DC1分間)
  • 圧着端子取付用、プリント基板取付用端子 MAC8(マックエイト)

    圧着端子取付用、プリント基板取付用端子

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    圧着端子M3、M4用を取付け出来る端子です。 垂直型(90°)、傾斜型(60°、45°)があります。 プリント基板を90°、60°、45°に取付ける事も出来ます。
    材質黄銅定格電流(A)25仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープロファイルピンソケット 40ピン[20ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]

    ロープロファイルピンソケット 40ピン[20ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用

    GB[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    2.54mmピッチ2列40ピンのピンソケットです。ソケット部分の高さが5.7mmと通常より低くなっています。ピンヘッダーもピンの短い低背型を使用してください。
    高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]ハーフピッチ 1.27mmピッチ

    GB[制御機器]
    91税込100
    1個
    3日以内出荷
    1.27mmピッチのピンヘッダです。 40ピン
    ピッチ(mm)1.27
  • ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ[40ピン×1列]2mmピッチ

    GB[制御機器]
    69税込76
    1個
    当日出荷
    2mmピッチ1列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 40ピン
    ピッチ(mm)2
  • ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2mmピッチ GB[制御機器]

    ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2mmピッチ

    GB[制御機器]
    89税込98
    1個
    3日以内出荷
    2mmピッチ2列のピンヘッダです。通常のユニバーサル基板等のピッチよりせまくなっています。 80ピン
    ピッチ(mm)2
  • L型ピンソケット 40ピン[20ピン×2列] GB[制御機器]

    L型ピンソケット 40ピン[20ピン×2列]

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    3日以内出荷
    ライトアングルのピンソケットです。
    列数2列ピン数(ピン)40ピン間距離(mm)2.54
  • DIP連結ソケット 8ピン GB[制御機器]

    DIP連結ソケット 8ピン

    GB[制御機器]
    119税込131
    1個
    3日以内出荷
    【MOPAMP-SOICS-DIPD】等の300mil 8ピン基板をDIP化するために便利なピンです。
    ピッチ(mm)列間/2.54端子形状DIPピン数(ピン)8パッケージICS16
  • Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 4極 2.54mm 1列 ライトアングル 日本モレックス(molex)

    Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 4極 2.54mm 1列 ライトアングル

    日本モレックス(molex)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 4行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。長さ(mm)127幅(mm)73高さ(mm)16質量(g)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線用端子 MAC8(マックエイト)

    配線用端子

    MAC8(マックエイト)
    35,980税込39,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から13日以内出荷
    電線の巻付けによる配線、引掛けによる配線、1点付けによる配線、CRの取付け及びチェック用等に御使用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッピング用端子 MAC8(マックエイト)

    ラッピング用端子

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ラッピング用に御使用下さい。
    材質リン青銅0.635仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M2用)を取付けてM2のネジで締付けて下さい。
    材質黄銅定格電流(A)20締付トルク1.5kgf-cm(14.7N-cm)以下仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • 高電流用上下導通ピン MAC8(マックエイト)

    高電流用上下導通ピン

    MAC8(マックエイト)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から16日以内出荷
    厚銅基板等の高電流を流すプリント基板の部品面から半田面への上下導通ピンです。 スルーホールへの高電流の不安が解消されます。 部品面、半田面から半田が流れやすい構造になっています。
    材質仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用 MAC8(マックエイト)

    超小型パネル用チェック端子 ソケットタイプ 0.8~1.0Φ用

    MAC8(マックエイト)
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
    材質ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上取付穴径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0取付可能板厚(mm)1.0~3.0絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜力(g)150以上
  • パネル用端子 プラグ MAC8(マックエイト)

    パネル用端子 プラグ

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    PN-3-1-B、OR-1-2のソケットに入るプラグです。 丸ピンICソケットに2.54mmピッチで並んで取付けられます。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(1.27, 1.778, 2.0, 2.54mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mmピッチの4種類あります。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、PPS樹脂黒色(UL94V-0)(MX-17シリーズのみ)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2寸法P(mm)1.27仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40ピンRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • オシロプローブ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    オシロプローブ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
    材質金属部:リン青銅0.4Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    9,598税込10,558
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用出来ます。 サイズは2×1.25タイプですので小型機器用にむいています。小型機器用にむいています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • アース用端子 MAC8(マックエイト)

    アース用端子

    MAC8(マックエイト)
    20,980税込23,078
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板のアースラインをシャーシーに落とす場合等に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    15,980税込17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ハイブリットICの足等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42085-00-00(2列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSR-42085-00-00(2列)

    廣杉計器
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-420156-00(H=1.5,h=6.0)

    廣杉計器
    469税込516
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)1.5
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-420253-00(H=2.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-420253-00(H=2.5)

    廣杉計器
    339税込373
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-21045-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付レイアウト FSM-21045-00(1列)

    廣杉計器
    499税込549
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-720103-00(H=1)

    廣杉計器
    949税込1,044
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)1
  • 1.27mmピッチピンソケット(20ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンソケット(20ピン)

    Neltron Industrial
    149税込164
    1個
    当日出荷
    材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)20動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • 1.27mmピッチピンソケット(25ピン) Neltron Industrial

    1.27mmピッチピンソケット(25ピン)

    Neltron Industrial
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)25動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
  • ボックスヘッダ 10P 基板取付け LINKMAN

    ボックスヘッダ 10P 基板取付け

    LINKMAN
    159税込175
    1個
    当日出荷
    基板実装用のフラットケーブルコネクター(オス)です。全体に四角い囲いがありロック機構はありませんがケーブルを多少引っ張っても抜けません。基板の積み重ね接続にも使用できます。
    ピッチ(mm)2.54極数10極極性ガイド中央1箇所ロックRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー