5ページ目: ピンヘッダー

FA現場のお役立ち情報
711件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チェック端子 MAC8(マックエイト)

    チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1袋(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    信号ラインのチェック等に御利用下さい。 2.54mmピッチ、20ピン連結 モールドカット用ニッパー(品番MOC-3)を御使用になるときれいにカット出来ます。
    材質ピン:黄銅、樹脂:PBT(UL94V-0)赤色使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 足延長用ピン MAC8(マックエイト)

    足延長用ピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    厚さのあるプリント基板にリード部品を半田付する時に、足の長さが足りない場合、本製品を利用する事により、取付ける事が出来ます。 本製品を厚いプリント基板(7mm以下)に半田付して固定し、上の穴に部品のリードを入れて半田付して下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用電源端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用基板に横方向から電源を供給する時に御利用下さい。 PV-13の位置決めピンがないタイプになります。(位置決め穴不要です。) 電線の先に圧着端子(M3用)を取付けてM3のネジで締付けて下さい。
    材質黄銅定格電流(A)20仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
  • プリント板修理用端子 MAC8(マックエイト)

    プリント板修理用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(1000個)
    当日出荷から12日以内出荷
    プリント基板の上下導通用スルーホール不良を修理出来る端子です。 不良スルーホールに落とし込んで部品面、半田面両方から半田付して下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロコネクター オスピン MAC8(マックエイト)

    マイクロコネクター オスピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1袋(100個)
    当日出荷から47日以内出荷
    本製品とハウジング(OHシリーズ)でペアーになります。 本製品のみ(ハウジングなし)でも使用できます。 OMシリーズ圧着用工具(OMXT-1)で圧着してください。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ電気容量(A)1適合電線AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応適合ハウジングOHシリーズ
  • 電源端子(低背タイプ) MAC8(マックエイト)

    電源端子(低背タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
    仕様推奨クリーム半田厚150~200μ材質銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 2.54mmピッチの2列タイプです。
    材質樹脂部:PCT樹脂黒色(UL94V-0)、ピン:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数20×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6
  • 超小型二段重ね用端子(2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    超小型二段重ね用端子(2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。 1.27mmピッチのWサイズです。
    材質樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上連結数40×2RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)700(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)0.6適合ソケットピンMEW-1-1, MEW-10-1
  • 大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ) MAC8(マックエイト)

    大電流用二段重ね端子(5.08mmピッチ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。 PM-191、192と組合わせる事によってプリント基板を抜き差しする事が出来ます。 最大30Aまで流せます。(ソケットPM-191、192との組合わせの場合20Aになります)
    材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:銅ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)2.2適合ソケットピンPM-191、PM-192
  • 連結型オスピン端子 MAC8(マックエイト)

    連結型オスピン端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    1.0Φピンを2.54mmピッチで20ピン連結したタイプです。 御希望の極数でカットして御利用下さい。 モールド用カットニッパー(品番MOC-3)でカットして下さい。
    材質ピン部:リン青銅、樹脂部:PCT黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)定格電流(A)5仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.2
  • 0.3Φ用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    0.3Φ用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(1000個)
    当日出荷から10日以内出荷
    小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。
    材質金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.3~0.4
  • 超小型ジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    超小型ジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    PC-10、PX-1とのコンビで基板上高さ2.5mmでON、OFFすることができます。 小型高密度実装基板のスイッチ切替に最適です。
    材質樹脂:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.45Φ使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンPD-7,PC-10,PX-1,PC-11他
  • 1.27mmジャンパーピン MAC8(マックエイト)

    1.27mmジャンパーピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋(100個)
    当日出荷
    1.27mmピッチのソケットに入れることでショーティングする事が出来ます。
    材質樹脂部:LCP黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンME-1-1、ME-1-2、ME-1-10、MEW-1-1、PCM-1-1、PCS-1-1、PCW-1-1、PCWS-1-1、OBS-1-5
  • 表面実装用ラッピング端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1袋(10個)
    当日出荷
    表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。 2.54mmピッチで20ピンが連結しています。 御自由な極数でカットして御利用下さい。 ジャンプソケット[JS-1]を抜き差しすることによってスイッチの代用となります。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用できます。 高さがあるので、回りに背が高い部品があるときに向いています。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状2.5×2.5以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用カラーチェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用カラーチェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるカラーチェック端子です。 サイズは2.5×3.0。 推奨ランド径はベタ( )1.25×2.5以上にされた方が強度は増します。
    材質ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部(斜線部):フッ素(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 サイズは1.2×1.0と超小型に出来ている為、小型機器に最適です。 中の穴にオシロスコープのプローブを引っかけて使用して下さい。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.3×1.1以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動挿入機用 表面実装用チェック端子 MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用 表面実装用チェック端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1袋(1000個)
    当日出荷
    チップマウンターにかけられるチェック端子です。 パターンの放熱にも利用出来ます。 エンボステープに収納されています。 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ( )1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • HH-3用オスピン MAC8(マックエイト)

    HH-3用オスピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に使用するオスピンです。
    材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ使用可能電線範囲AWG20より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
  • HH-1用オスピン MAC8(マックエイト)

    HH-1用オスピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(100個)
    当日出荷
    表面実装用コネクター(HHシリーズ)に使用するオスピンです。 本製品に電線を圧着してHHシリーズに取付けると表面実装用基板から信号を取出すことができます。 本製品にHJ-1用収縮チューブ(HJ-T)を取付ければ隣りどうしと接触しても大丈夫です。
    材質黄銅定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキ使用可能電線範囲AWG26より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥32,980税込¥36,278
    1袋(1000個)
    当日出荷
    プリント基板に平行に出せるピンです。 2ヶ所で半田付しますのでピンのぐらつきがありません。
    材質銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    高耐圧が必要な時に使用出来るフッ素端子です。 取付は圧入で固定できます。
    材質金属部:黄銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)定格電流(A)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)5000(AC,DC1分間)
  • フッ素端子 MAC8(マックエイト)

    フッ素端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    フッ素付の端子です。
    材質フッ素(乳白色)仕上黄銅、ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルム用端子 MAC8(マックエイト)

    フィルム用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100個)
    当日出荷から54日以内出荷
    フレキシブル基板、ELシート、フィルム電極等半田付できないシートにピンを取付ける事が出来ます。 シートに本製品を取付け電気の供給をして下さい。
    材質ピン部:リン青銅、リング部:黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 二段重ね用電源端子 MAC8(マックエイト)

    二段重ね用電源端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥79,980~税込¥87,978~
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    PJ-2-7.5と組合わせてプリント基板を二段重ねして電源を供給する事が出来ます。 PD-191~PD-199と組合わせて上記と同様に電源供給が出来ます。
    材質銅定格電流(A)30仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェック用端子 MAC8(マックエイト)

    チェック用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(100個)
    9日以内出荷から11日以内出荷
    まわりに背の高い部品がある場合に御利用下さい。 チェックの他、途中に部品も取付ける事が出来ます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ取付穴径(Φmm)1.6ΦTH4ΦランドRoHS指令(10物質対応)対応
  • チェック用端子 MAC8(マックエイト)

    チェック用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。 頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ
  • 電線固定ピン MAC8(マックエイト)

    電線固定ピン

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    プリント板上の電線等を固定させる事ができます。 折り曲げて使用して下さい。
    材質スズメッキ鋼板0.5t仕上軟質塩ビ黒色RoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1×2.7角穴もしくは2.8Φ
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(1000個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ハイブリットICの足等に御利用下さい。 0.45Φの足なので通常の丸ピンソケットに入ります。
    材質リン青銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ハイブリットICの足等に御利用下さい。 ツブシが入っていますので、半田付前の仮固定が出来ます。 0.45Φの足なので通常の丸ピンICソケットに入ります。
    材質コバール定格電流(A)2仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.5
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1袋(1000個)
    当日出荷から47日以内出荷
    チェック用、ハイブリットIC用等に御利用下さい。 ツブシ部分がありますので、スルホールの穴にがっちりと仮固定されます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板直角取付端子 MAC8(マックエイト)

    プリント基板直角取付端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板にプリント基板を直角に取付けられる金具です。 おたがいの基板の間にすき間が出来ますので、空気の流れが良くなります。 片側の基板に、はめ込んで半田付して固定し、もう一方の基板にネジで固定します。
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両方向調整部品用端子 MAC8(マックエイト)

    両方向調整部品用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(100個)
    当日出荷から33日以内出荷
    両方向から部品を取付ける事ができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-720253(H=2.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-720253(H=2.5)

    廣杉計器
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(50個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • ピンヘッダー(ソケット) FSM-42074-00Bボトムポスト付(2列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) FSM-42074-00Bボトムポスト付(2列)

    廣杉計器
    ¥549~税込¥604~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ソケット) FSM-42074-00(2列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) FSM-42074-00(2列)

    廣杉計器
    ¥469~税込¥516~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    寸法H(mm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンヘッダー(ピン) PSL-410256-00(H=2.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSL-410256-00(H=2.5)

    廣杉計器
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • ピンヘッダー(ピン) PSR-430256-00(H=2.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSR-430256-00(H=2.5)

    廣杉計器
    ¥689~税込¥758~
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • ピンヘッダー(ピン) PSR-420156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSR-420156-00(H=1.5,h=2.4)

    廣杉計器
    ¥659~税込¥725~
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)1.5
  • ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSR-410153-00(H=1.5,h=2.4)

    廣杉計器
    ¥689~税込¥758~
    1袋(10個)ほか
    9日以内出荷
    寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー