絞り込み
ブランド
- SAMTEC(445)
- 廣杉計器(275)
- WURTH ELEKTRONIK(268)
- MAC8(マックエイト)(204)
- 日本モレックス(molex)(102)
- GB[制御機器](40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- AMPHENOL(31)
- サンハヤト(23)
- omron(オムロン)(20)
- Neltron Industrial(20)
- LINKMAN(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- ワゴジャパン(10)
- フエニックス・コンタクト(6)
- 山一電機(5)
- ハーティング(4)
- PHOENIX(4)
- EDAC(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSR-41-O(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から57日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ラッピング用端子2列連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥25,980~税込¥28,578~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷2.54mmピッチで2列連結したタイプのラッピング端子です。 上下の長さが違うタイプです。 部品面、半田面、両側からラッピング等ができます。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)プリント板取付穴径(Φmm)1.0~1.1
ラッピング用端子2列連結タイプ
MAC8(マックエイト)¥23,980~税込¥26,378~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷WLシリーズの2列タイプです。 使用等は全てWLシリーズと同じです。材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250(AC,DC)定格電流(A)3仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000(AC,DC1分間)
ラッピング用端子
MAC8(マックエイト)¥17,980~税込¥19,778~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷ラッピング用に御使用下さい。材質リン青銅0.635□仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)1
表面実装用電源端子
MAC8(マックエイト)¥14,980~税込¥16,478~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。 電線の先に圧着端子(M5用)を取付けてM5のネジで締付けて下さい。材質銅定格電流(A)60仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨クリーム半田厚(μ)150~200
高電流用上下導通ピン
MAC8(マックエイト)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷から16日以内出荷厚銅基板等の高電流を流すプリント基板の部品面から半田面への上下導通ピンです。 スルーホールへの高電流の不安が解消されます。 部品面、半田面から半田が流れやすい構造になっています。材質銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
電源端子(低背タイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。仕様推奨クリーム半田厚150~200μ材質銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ジャンパーピン
MAC8(マックエイト)¥8,898~税込¥9,788~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷PD、PMシリーズとのコンビで簡単にON、OFFできます。 ICソケットとのコンビでもスイッチの代わりになります。材質外側:PBT樹脂赤色(UL-94V-0)、ピン:リン青銅0.5Φ使用温度範囲(℃)-40~+125仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応適合ソケットピンPD-1、PD-4、PD-7、PM-1、PM-8、PX-1、PC-10、他
表面実装用電線半田付け端子
MAC8(マックエイト)¥1,698~税込¥1,868~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷放熱基板へ予めリフロー実装しておくことで、電線の手半田付けが容易となります。 局所的加熱が可能となるため、ホットプレート等による放熱基板への加熱が不要です。 ジャンパ線としてもご利用いただけます。材質リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装用ラッピング端子 (連結タイプ)(位置決めピン付)
MAC8(マックエイト)¥739~税込¥813~1袋(10個)当日出荷から32日以内出荷上記の表面実装用ラッピング端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。材質位置決めピン:リン青銅0.64□取付穴径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
HH-3用オスピン
MAC8(マックエイト)¥2,598~税込¥2,858~1袋(10個)当日出荷から33日以内出荷表面実装用電源コネクター(HH-3シリーズ)に使用するオスピンです。材質ピン部:黄銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキ使用可能電線範囲AWG20より細い物RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥32,980税込¥36,2781袋(1000個)当日出荷プリント基板に平行に出せるピンです。 2ヶ所で半田付しますのでピンのぐらつきがありません。材質銅定格電流(A)3仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドIC用端子
MAC8(マックエイト)¥31,980~税込¥35,178~1袋(1000個)当日出荷から10日以内出荷チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子取付用、プリント基板取付用端子
MAC8(マックエイト)¥3,298~税込¥3,628~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷圧着端子M3、M4用を取付け出来る端子です。 垂直型(90°)、傾斜型(60°、45°)があります。 プリント基板を90°、60°、45°に取付ける事も出来ます。材質黄銅定格電流(A)25仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-43085-00(3列)
廣杉計器¥899~税込¥989~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
1.27mmピッチピンソケット(20ピン)
Neltron Industrial¥149税込¥1641個当日出荷材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)20動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
コネクタ用ハウジング(9ピン)
Neltron Industrial¥34税込¥371個3日以内出荷適合【コンタクト】ケーブル用コネクター 2226TG種類ハウジングピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC600V/1分間列数1列定格電流(A)3.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)15(max)ピン数(ピン)9動作温度範囲(℃)-25~+105
1.27mmピッチピンソケット(25ピン)
Neltron Industrial¥169税込¥1861個3日以内出荷材質絶縁体: 高温材料(UL94V-0)、コンタクト:リン青銅、メッキ:金メッキ種類ピンソケットピッチ(mm)1.27定格電圧(V)50AC/DC耐電圧AC500V/1分間列数1列定格電流(A)1.0AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20以下ピン数(ピン)25動作温度範囲(℃)-25~+105向きストレート
ポケットヘッダー(3ピン)
Neltron Industrial¥27税込¥301個3日以内出荷材質絶縁体: PA66 UL94V-0、コンタクト:真鍮、メッキ:金または錫メッキ種類ポケットヘッダーピッチ(mm)2.54定格電圧(V)250AC/DC耐電圧AC1500V/1分間列数1列定格電流(A)2.5AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1,000(min)接触抵抗(mΩ)20(max)ピン数(ピン)3色(絶縁体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85向きストレート![ロープロファイルピンヘッダ 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621625-251222-02.jpg)
ロープロファイルピンヘッダ 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥69税込¥761個3日以内出荷2.54mmピッチ2列20ピンのピンヘッダです。ピン部分が通常より短くなっています。 20ピンピン長さ(mm)9.54![ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621607-251222-02.jpg)
ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥94税込¥1031個3日以内出荷2.54mmピッチ2列50ピンのピンソケットです。ソケット部分の高さが5.7mmと通常より低くなっています。高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54








































![丸ピンプラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621686-251222-02.jpg)
![ロープロファイルピンヘッダ 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621625-251222-02.jpg)
![ロープロファイルピンソケット 低メス 20ピン[10ピン×2列]5.7mm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621589-251222-02.jpg)
![ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621607-251222-02.jpg)