絞り込み
ブランド
- SAMTEC(445)
- 廣杉計器(275)
- WURTH ELEKTRONIK(268)
- MAC8(マックエイト)(204)
- 日本モレックス(molex)(103)
- GB[制御機器](40)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(35)
- AMPHENOL(31)
- サンハヤト(23)
- omron(オムロン)(20)
- Neltron Industrial(20)
- LINKMAN(15)
- HIROSE(ヒロセ電機)(13)
- ワゴジャパン(10)
- フエニックス・コンタクト(6)
- ハーティング(4)
- PHOENIX(4)
- EDAC(3)
- 山一電機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![ロープロファイルピンヘッダ 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621625-251222-02.jpg)
ロープロファイルピンヘッダ 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥69税込¥761個3日以内出荷2.54mmピッチ2列20ピンのピンヘッダです。ピン部分が通常より短くなっています。 20ピンピン長さ(mm)9.54![ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621607-251222-02.jpg)
ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥94税込¥1031個3日以内出荷2.54mmピッチ2列50ピンのピンソケットです。ソケット部分の高さが5.7mmと通常より低くなっています。高さ(mm)ソケット/5.7ピッチ(mm)2.54![ライトアングルピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621510-251222-02.jpg)
ライトアングルピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。2列仕様になっています。 80ピンピッチ(mm)2.54![ピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621485-251222-02.jpg)
ピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥159税込¥1751個3日以内出荷2.54mmピッチ2列50ピンのピンソケットです。高さ(mm)ソケット/8.42ピッチ(mm)2.54![ピンソケット 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621467-251222-02.jpg)
ピンソケット 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用
GB[制御機器]¥77税込¥851個3日以内出荷2.54mmピッチ2列20ピンのピンソケットです。高さ(mm)ソケット/8.42ピッチ(mm)2.54![ライトアングルピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621178-251222-02.jpg)
ライトアングルピンヘッダー[6ピン×1列]
LINKMAN¥36税込¥401個3日以内出荷ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 1ピン単位で切り離しが可能ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)6RoHS指令(10物質対応)対応![ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621196-251222-02.jpg)
ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 ブレッドボードにも使えるライトアングル20ピン ピンヘッダ 1ピン単位で切断が可能 「pickit3」等との接続にお使いいただけます。ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応![ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mm LINKMAN](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621187-251222-02.jpg)
ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mm
LINKMAN¥89税込¥981個3日以内出荷ピンが横に出ている(ライトアングル)タイプのピンヘッダです。 ブレッドボードにも使えるライトアングル20ピン ピンヘッダ 1ピン単位で切り離しが可能ピッチ(mm)2.54列数1コネクタ形状ライトアングルピン数(ピン)20RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 黒(1000本入)
MAC8(マックエイト)¥13,980税込¥15,3781袋3日以内出荷2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色分けすることが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黒 RoHS
サンハヤト¥979税込¥1,0771個3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 黄
サンハヤト¥749税込¥8241パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
オシロプローブ用チェック端子 1.0Φ穴用 白 RoHS
サンハヤト¥919税込¥1,0111個3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。樹脂部の色バリエーションが5色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 赤
サンハヤト¥569税込¥6261パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 空
サンハヤト¥569税込¥6261パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。RoHS指令(10物質対応)対応
オシロプローブ用チェック端子 0.8Φ穴用 橙
サンハヤト¥569税込¥6261パック3日以内出荷オシロプローブのプローブが全方向から引っかけられます。ガラスビーズの色バリエーションが7色あるので、信号ラインごとの色分けが容易です。また同サイズで材質違いの商品もあります。![連結ピンヘッダ[40ピン×1列]6/9/3 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68578898-251222-02.jpg)
連結ピンヘッダ[40ピン×1列]6/9/3 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥90税込¥991個3日以内出荷1列連結用のピンヘッダです。ピンの中央部分の長さが違う商品があります。 40ピンピッチ(mm)2.54
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SHF-110-01-L-D-SM
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)翌々日出荷仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 EHF-110-01-L-D-SM
SAMTEC¥719税込¥7911個7日以内出荷仕様●シリーズ: EHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 1.75A●Samtec EHFシリーズ1.27 mmシュラウド付きIDC基板イジェクタヘッダ. EHFシリーズ1.27 mmピッチのシュラウド付き2列基板IDCヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチ、イジェクタラッチ、及び金めっきコンタクト付き。 これらのEHFシリーズ1.27 mm基板イジェクタヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD(ストレインリリーフなし)及びFFTPシリーズIDCソケットアセンブリを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9649アズワン品番65-7484-44
ピンヘッダ 2.54mm 2列
SAMTEC¥759税込¥8351個7日以内出荷1Samtec TSW シリーズは、1 列、2 列、及び 3 列オプションのスルーホール 0.025 インチ角型ポスト Terminal ストリップで、ストレート又はライトアングルピンがあり、ポスト高やボディ位置もさまざまなモデルがあります。これはExtended Life Productです。10年間の混合ガス(MFG)テストに合格し、高かん合回数を達成しています(250 ~ 2,500回)。Samtec Terminal ストリップは、業界最大級の標準ピン数、Terminal Length、及びオプションを備えていますピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025インチ(0.635 mm)角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール
Molex プラグハウジング 03-09-1011 1極 1列 ストレート 標準0.093インチシリーズ
日本モレックス(molex)¥219税込¥2411袋(10個)翌々日出荷仕様極数 = 1行数 = 1オス/メス = メス接続方向 = ストレート定格電流 = 14Aハウジング材質 = ナイロンシリーズ = STANDARD .093"シリーズ番号 = 1545参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ、1619シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用長さ(mm)134幅(mm)77高さ(mm)11質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ SPOXシリーズ 2極 5.08mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = SPOXピッチ = 5.08mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 7Aヘッダ、5281シリーズ. 5197シリーズハウジング(代表品番 ; 670-5203 670-5203 )とかん合 フリクションロック長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)20質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 2極 2.5mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥799税込¥8791袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 5極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥769税込¥8461袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 5行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 4A垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 8極 2.5mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 8行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Fit Jrシリーズ 8極 4.2mm 2列 ストレート
日本モレックス(molex)¥849税込¥9341袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = Mini-Fit Jrピッチ = 4.2mm極数 = 8行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 9AMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダコネクタ. Mini-Fit Junior 4.2 mmピッチ基板ヘッダは、Mini-Fit Junior電源コネクタ相互接続システムの構成要素です。Mini-Fit Junior電源コネクタは、最大9 Aの電流に対応可能なため、高電流用途での使用に最適です。このMini-Fit Junior基板ヘッダは、ごみ、アーク放電、手違いによる損傷から保護するために端子が完全に絶縁されています。このコネクタハウジングは、かん合の角度が最適でない場合のピン端子の損傷を防止するスクーププルーフでもあります。この基板ヘッダのハウジングは、レセプタクルとのずれや誤かん合を防止する極性とキー機能を備えています。ポジティブロック機構は、かん合レセプタクルとの確実な接続を可能にし、過度の衝撃又は振動による意図しない離脱を防止します。クリック音で、コネクタが完全にかん合されていることがわかります。基板への確実な接続のために、このMini-Fit Junior基板ヘッダには、プラスチック製のスナップイン基板ペグロック付きのタイプを用意しています。基板実装フランジ付きのタイプもあります。このMini-Fit Junior 4.2 mm基板ヘッダは、UL94V-0又はUL94V-2ハウジング材質のもの、及び各種のコンタクト構成及びコンタクトめっきのものを用意. 特長と利点. 回路あたり最大9 Aの電流に対応可能 端子を完全絶縁 コンタクトの損傷を防ぐスクーププルーフハウジング 極性とキーイングにより、誤かん合を防止 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構 クリック音でかん合を確認可能 基板保持ペグ付きタイプと取り付けフランジ付きタイプ. 製品用途の情報. Mini-Fit Junior電源コネクタは、設計の柔軟性が求められる、高電流 / 高密度の電線対電線用途や電線対基板用途に最適です。主な用途には、消費者向け白物家電、オフィス機器、産業オートメーション機器、産業ネットワーク、ラックマウントサーバー、ルータ、スイッチなどがあります。長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥569税込¥6261袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ Mini-Latchシリーズ 3極 2.5mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥639税込¥7031袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = Mini-Latchピッチ = 2.5mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 3AMolex Mini-Latch 2.50 mm基板ピンヘッダ - 5045 / 5046シリーズ. Mini-Latch 5045 / 5046シリーズ2.50 mm基板ピンヘッダは、Mini-Latch 51191シリーズ及びKK 5051シリーズ2.50 mm圧着ハウジング用の製品です。これらの基板ヘッダは、部分的に被覆されており、フリクションランプロック機構で確実にかん合接続されます。これらのMini-Latchピンヘッダは、垂直又はライトアングルの実装構成で、さまざまな極数のタイプが揃っているため、柔軟に設計することができます。. 特長と利点. フリクションロックランプで確実にかん合接続 垂直及びライトアングルの実装タイプで柔軟に設計可能. 製品用途の情報. Mini-Latch相互接続システムは、業界標準のさまざまな2.50 mm電線対基板用途に対する信頼性の高いインターフェイスとなります。主な用途には、車両、ファックス、プリンタ、PCモニタ、データ通信センターなどがあります。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)15質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 6極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥739税込¥8131袋(10個)7日以内出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 6行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド実装タイプ = スルーホール結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4AUL(E29179)、CSA(LR19980). 90°基板ヘッダ. ワイヤ対基板KK 245 4094シリーズ2.54 mmピッチライトアングル基板ピンヘッダ(白色ナイロンUL 94V-0ウエハー材質) これらのKK 245 4094シリーズのアングル基板ピンヘッダには、スズめっき仕上げのピンが付いており、左右及び上下にスタッキング可能です。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥299税込¥3291袋(5個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫KKワイヤ対基板基板ピンヘッダ(フリクションロック7395シリーズ付き). KK 254ワイヤ対基板、基板ピンヘッダライトアングル(フリクションロック7395シリーズ付き)は左右に連結できます。 コンタクトピンは0.64 mm正方形で、これらのKK 7395シリーズ254ワイヤ対基板フリクションロック基板ピンヘッダ向けのスズめっき黄銅製です。 これらのワイヤ対基板KK 254 7395シリーズのフリクションロック基板ピンヘッダはUL 94V-0等級のナイロン製です。 KK 254 7395フリクションロック基板ピンヘッダのかん合ハウジング: KK 254 2695シリーズの代表品番 ; 670-2822 670-2822 KK 254 6471シリーズ(ランプ及び極性リブ付き)の代表品番 ; 296-4934 296-4934長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)10質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 2極 2.54mm 1列 ライトアングル
日本モレックス(molex)¥459税込¥5051袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 2行数 = 1接続方向 = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだコンタクト材質 = 真鍮90 °基板ヘッダ(フリクションロック付き)、7478シリーズ. KK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダ製品、フリクションロック付き、スズめっき仕上げの角型ピン付き これらのKK 254、7478シリーズ、ライトアングル基板ピンヘッダのウェーハー材質はナイロンUL 94V-0 (白)で、左右にスタッキングが可能です。 これらのKK 254、7478シリーズのライトアングル基板ピンヘッダは、2695シリーズのロック付きハウジング(代表品番) ; 679-5284 679-5284 とかん合します。長さ(mm)102幅(mm)51高さ(mm)5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 10極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥679税込¥7471袋(10個)翌々日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 10行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 錫定格電流 = 4Aストレートヘッダ、6373シリーズ. 2695、6471、7880、4455、7720シリーズハウジングとかん合長さ(mm)132幅(mm)75高さ(mm)16質量(g)12RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 基板接続用ピンヘッダ KK 254シリーズ 3極 2.54mm 1列 ストレート
日本モレックス(molex)¥469税込¥5161袋(5個)当日出荷仕様シリーズ = KK 254ピッチ = 2.54mm極数 = 3行数 = 1接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 4A垂直ヘッダ、6410シリーズ. 2695及び6471シリーズハウジングとかん合長さ(mm)144幅(mm)65高さ(mm)16質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応





![丸ピンプラグ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621686-251222-02.jpg)
![ロープロファイルピンヘッダ 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621625-251222-02.jpg)
![ロープロファイルピンソケット 低メス 20ピン[10ピン×2列]5.7mm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621589-251222-02.jpg)
![ロープロファイルピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621607-251222-02.jpg)
![ライトアングルピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621510-251222-02.jpg)
![ピンヘッダ 80ピン[40ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621571-251222-02.jpg)
![ピンヘッダ 60ピン[30ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621546-251222-02.jpg)
![ピンヘッダ 40ピン[20ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621537-251222-02.jpg)
![ピンソケット 50ピン[25ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621485-251222-02.jpg)
![ピンソケット 20ピン[10ピン×2列]2.54mmピッチ 基板用 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621467-251222-02.jpg)
![ライトアングルピンヘッダー[6ピン×1列] LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621178-251222-02.jpg)
![ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]7.7mm/2.5mm/7.2mm LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621196-251222-02.jpg)
![ライトアングルピンヘッダー[20ピン×1列]3mm/1.5mm/6mm LINKMAN](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621187-251222-02.jpg)







![連結ピンヘッダ[40ピン×1列]6/9/3 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68578898-251222-02.jpg)

![L型ピンソケット[6ピン×1列] GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558020-251222-02.jpg)